筆記用具 :「ゴミ箱 引き出し」の検索結果
スリムな設計だから省スペースに設置可能。また、動きにくい吸盤付きで安定して鉛筆が削れます。
<主な特徴>ダストボックス容量が約229ml(新品の鉛筆約45本)と大容量
ムダ削り防止機能削り上がると自動的に働きます
安全オートストッパー機能ダストボックスを引き出すとモーターが作動しません
オーバーヒート防止機能過熱すると自動的に働きます消費電力43/35W(50/60Hz)と省エネ設計。
待機電力0Wのエコ仕様になっています
電源電動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆ダストボックス容量/切削回数:約229mL/45回
付属品取扱説明書(保証書つき)
材質ABS
質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×174×110
消費電力(W)(50/60Hz)43/35
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
温度ヒューズ76℃
定格使用時間(分)7
待機電力(W)0
縦にも横にも置ける乾電池式電動シャープナースリムな形状で場所をとらない
スパイラルカッター搭載だから仕上りきれい
コードレスで持ち運び楽々
屑がこぼれにくい引き出し式ダストボックス採用
電源電動
付属品取扱説明書、保証書
材質ABS
質量(g)265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×126×105
使用電池単三乾電池4本(別売り)
保証期間3ヶ月
安心・安全電動鉛筆削り おしゃれな木目調。ムダ削り防止機構:削り終わると自動で発動します。安全オートストッパー:ダストボックスを取り出すと作動が停止します。オーバーヒート防止機構:連続使用による加熱を防止します。芯先調整機構つき、芯先の太さが選べます。ダストボックスは大容量、引き出し式。
用途木目 鉛筆削り 電動
仕様切削可能鉛筆:外径8mmまでの木製鉛筆
付属品取扱説明書、保証書
質量(kg)約1.1
色木目
消費電力(W)40/33(50/60Hz)
電源電動
コード長さ(m)約1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×111×106(突起部含まず)
使用電源AC100V(50/60Hz)
保証期間1年間
定格使用時間(分)7分間
1台
¥4,488
税込¥4,937
5日以内出荷
エコ仕様! 待機電力0Wの電動シャープナームダ削り防止機構-削りあがるとそれ以上削らない機構です。安全オートストッパー-ダストボックスを引き出した状態で作動しない安全設計です。オーバーヒート防止機構:温度が上昇した場合、温度ヒューズが働く安全設計です。
色ブルー
仕様ムダ削り防止機構、安全オートストッパー、オーバーヒート防止機構
材質ABS
質量(kg)約1.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×112×105
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
ダストボックス容量(L)約0.198
定格使用時間(分)7
切削材外径8mmまでの木製鉛筆
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
エコ仕様! 待機電力0Wの電動シャープナー
ムダ削り防止機構-削りあがるとそれ以上削らない機構です。
安全オートストッパー-ダストボックスを引き出した状態で作動しない安全設計です。
オーバーヒート防止機構:温度が上昇した場合、温度ヒューズが働く安全設計です。
電源電動
付属品取扱説明書(保証書つき)
材質ABS
質量(kg)1.1
消費電力(W)34/27 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×112×105
機能安全オートストッパー機構・オーバーヒート防止機構
使用電源(V)AC100 50/60Hz
保証期間1年間
温度ヒューズ76℃
定格使用時間(分)7
待機電力(W)0 50/60Hz
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
筆記用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。