筆記用具 :「usbケーブル タイプc」の検索結果
鉛筆を差し込むだけの全自動タイプ。USB(Type-C)充電で使えるので場所を選ばず移動も楽々。3段階の芯先調整も可能です。
用途削り上がると自動で戻るので使い方も簡単
仕様切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆
付属品取扱説明書、保証書、専用USBケーブル(USB-A→Type-C)1m
質量(g)500
外形寸法(mm)W70×D125×H135
機能オートスタート・リバース・ストップ機能、オーバーヒート防止機構、ムダ削り防止機構、お知らせランプ、芯先調整機構
連続使用時間(分)約30
使用電源リチウムイオン充電池
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
筆記用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。