削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器
2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。
電源リチウムイオン充電池内蔵
材質主要:ABS樹脂
質量(g)約455(アダプター含まず)
タイプ全自動
出力5V_DC1.0A
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×123
入力100~240V(50/60Hz)
機能短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ
充電時間(満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分
切削径(Φmm)6.5~8
RoHS指令(10物質対応)対応
切削条件木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm
・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命(平刃との比較)。・インテリアに馴染むくすみカラー。・場所をとらないコンパクトサイズ。・クランプレス(ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出。指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整3段階(細・中・太)。・誤落下防止のダストボックスレイアウト:ダストボックスがハンドルに当たることで、持ち運び時などの意図しない落下を回避。<ご使用上の注意>。直径6.5~8mm(六角/丸/三角)の木質鉛筆以外のものを削らないでください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途インテリアに馴染む、くすみカラーのコンパクト鉛筆削り
仕様●本体寸法:W48×D99×H86mm●本体質量:約110g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5 8mmまでの木質鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W52×D102×H90(フック穴使用時H105)mm●パッケージ質量:約125g●パッケージ材質:PP(クリア)●内箱寸法:W213×D165×H203mm●内箱質量:1.8Kg●梱包寸法:W510×D440×H228mm●梱包質量:12.3Kg●入数:12/72
電源手動
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
筆記用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。