使いやすくてカラフルなトイ感覚の手動鉛筆削りき。本体をしっかりと固定できるクランプ付。
電源手動
仕様クランプ付
材質ABS樹脂
質量(g)190
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×108×123
RoHS指令(10物質対応)対応
押さえやすいカタチ。指を挟む心配がありません。鉛筆を差してハンドルを回せば簡単に削れます。短い鉛筆でもしっかり削れます。押さえやすくて、手にフィットする卵型フォルム。
電源手動
適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆
材質ABS樹脂
質量(g)180
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×122×120
RoHS指令(10物質対応)対応
・直径6.5~12mmまでの木質鉛筆・色鉛筆が削れます。 ※一般的なえんぴつ=直径8mm ※形状、表面仕上等により、削れない鉛筆もあります。・鉛筆を挿し込み、ハンドルを向かって時計回りに回すと鉛筆を引込んで削り、反対に回すと。 排出する構造で、指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整5段階。・最短切削可能長実寸シール入り。<ご使用上の注意>。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途直径12mmまでの太い鉛筆も削れる!
仕様●本体寸法:W60×D138×H124mm●本体質量:約230g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5~12mmまでの木質鉛筆・色鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W64×D140×H128mm●パッケージ質量:約240g●パッケージ材質:段ボール●内箱寸法:W310×D285×H150mm●内箱質量:2.6Kg●梱包寸法:W585×D322×H320mm●梱包質量:12.0Kg●入数:8/32
電源手動
・小さいけれど本格スパイラル刃、サクサク削れて長寿命(平刃との比較)。・インテリアに馴染むくすみカラー。・場所をとらないコンパクトサイズ。・クランプレス(ハンドルを回すと鉛筆を引き込んで削り、反対に回すと排出。指を挟む心配がありません。・芯先太さ調整3段階(細・中・太)。・誤落下防止のダストボックスレイアウト:ダストボックスがハンドルに当たることで、持ち運び時などの意図しない落下を回避。<ご使用上の注意>。直径6.5~8mm(六角/丸/三角)の木質鉛筆以外のものを削らないでください。直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因となりますのでご使用しないでください。
用途インテリアに馴染む、くすみカラーのコンパクト鉛筆削り
仕様●本体寸法:W48×D99×H86mm●本体質量:約110g●主要材質:ABS樹脂●切削可能鉛筆外径:6.5 8mmまでの木質鉛筆(六角/丸/三角対応)●パッケージ寸法:W52×D102×H90(フック穴使用時H105)mm●パッケージ質量:約125g●パッケージ材質:PP(クリア)●内箱寸法:W213×D165×H203mm●内箱質量:1.8Kg●梱包寸法:W510×D440×H228mm●梱包質量:12.3Kg●入数:12/72
電源手動
書きたい時にすぐに書けるカートリッジなし万年筆です。
インク色黒
インク水性インク
商品タイプ本体
ペン先中字
材質(本体)ABS樹脂
本体寸法(mm)W122×径12(本体のみ)、W137×径14(キャップ付き)
先端ボール径(mm)0.5
材質(バネ)スチール
材質(ペン先)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥189
税込¥208
5日以内出荷
スマホスタンド(縦置き・横置き可能)機能付きペンスタンドになる。ペントレーとして横置きでの使用が可能。マグネットで貼り付け&フックがけ可能。<ご使用上の注意>。マグネットの耐荷重は約150gです。貼り付ける面の厚さや表面仕上げなどにより保持力が異なります。過度に重い物を入れないでください。ペンケースの落下等による収納物の破損に関しては、メーカーでは一切責任を負いかねます。本製品には磁力の強いマグネットを使用しています。磁気の影響を受けるものを近づけないでください。
用途使うシーンに応じて使いやすいフォルムになるマルチペンケース
仕様●本体寸法:約W90×D20×H200mm●本体質量:約75g●材質:ポリエステル、ポリプロピレン、PET、ネオジム磁石、鉄●梱包寸法:約W570×D240×H300mm●梱包質量:約9.5kg●パッケージ形態:下げ札POP
開閉マグネット
SIAAマーク取得の抗菌PVCシートを本体に使用、安心の日本製、文具だけでなく、マスクや歯磨きセットなど、衛生用品のケースにも。
用途抗菌PVC生地を使用したペンケース
仕様●本体寸法:W210×D5×H110mm●収納サイズ(目安):ペン/5~7本程度、シート状のもの/W180×H95mm程度●本体質量:20g●材質:抗菌PVC●パッケージサイズ:W120×D6×H240mm●パッケージ質量:23g
色ホワイト
1個
¥379
税込¥417
5日以内出荷
使うシーンに応じて使いやすいフォルムになるマルチペンケース
用途スマホスタンド(縦置き・横置き可能)機能付きペンスタンドになる。ペントレーとして横置きでの使用が可能。マグネットで貼り付け&フックがけ可能。<ご使用上の注意>。マグネットの耐荷重は約150gです。貼り付ける面の厚さや表面仕上げなどにより保持力が異なります。過度に重い物を入れないでください。ペンケースの落下等による収納物の破損に関しては、メーカーでは一切責任を負いかねます。本製品には磁力の強いマグネットを使用しています。磁気の影響を受けるものを近づけないでください。
材質ポリエステル、ポリプロピレン、PET、ネオジム磁石、鉄
本体質量(g)約75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×200
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
抗菌PVC生地を使用したペンケース
用途SIAAマーク取得の抗菌PVCシートを本体に使用、安心の日本製、文具だけでなく、マスクや歯磨きセットなど、衛生用品のケースにも。
材質抗菌PVC
本体質量(g)20
収納サイズペン/5~7本程度、シート状のもの/W180×H95mm程度
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×5×110
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
洗濯しても抗菌・抗ウイルス効果を維持できる生地を使用。マチつきの大容量タイプ。ビジネスシーンにも使えるシックな風合い。<ご使用上の注意>。洗濯する場合は、中性洗剤で手洗い (押し洗い)を行って陰干ししてください。洗濯機、乾燥機、アイロンは型くずれ の原因になりますので使用しないでください。
用途抗菌・抗ウイルス生地を使用したペンケース
仕様●本体寸法:W200×D30×H110mm●収納サイズ(目安):ペン30本●本体質量:50g●材質:綿(抗菌加工)、ファスナー/スチール
開閉ファスナー
洗濯しても抗菌・抗ウイルス効果を維持できる生地を使用。マチのないスリムタイプ。ビジネスシーンにも使えるシックな風合い。<ご使用上の注意>。洗濯する場合は、中性洗剤で手洗い (押し洗い)を行って陰干ししてください。洗濯機、乾燥機、アイロンは型くずれ の原因になりますので使用しないでください。
用途抗菌・抗ウイルス生地を使用したペンケース
仕様●本体寸法:W200×D10×H80mm●収納サイズ(目安):ペン15本程度●本体質量:30g●材質:綿(抗菌加工)、ファスナー/スチール
開閉ファスナー
削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器
2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。
電源リチウムイオン充電池内蔵
材質主要:ABS樹脂
質量(g)約455(アダプター含まず)
タイプ全自動
出力5V_DC1.0A
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×123
入力100~240V(50/60Hz)
機能短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ
充電時間(満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分
切削径(Φmm)6.5~8
RoHS指令(10物質対応)対応
切削条件木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm
電池でも使えるので場所を選ばず使えます。ACアダプターでも使えます。芯がとがれば必要以上に削らないムダ削り防止機能つきクズケースが収まっていないと動かない安全オートストップ機能つき連続使用時の過熱を防ぐオーバーヒート防止機能つき。電池でも使えるのでどこでも削れるトイ感覚の電動鉛筆削り。ムダ削り防止機能付。安全オートストップ機能付。
電源電動
適合外径6mm~8mmまでの木質鉛筆
材質ABS樹脂
質量(g)300(電池/アダプター含まず)
使用電源(V)(ACアダプター)in>100V・50/60Hz out>6V DC 1.2A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×97×136
使用電池単三乾電池・4本使用(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌・抗ウイルス・耐変色に優れたクリーンブライトを採用!
用途三菱マテリアル社製のクリーンブライトはラボテストで優れた抗菌性・抗ウイルス性が確認された耐変色銅合金です。本製品はそのクリーンブライトをペン軸に採用しました。菌・ウイルスが気になる場面でご活用ください。・試験は限られた条件での試験結果であり、製品での性能を保証するものではありません。・全ての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。・病気の治療や予防を目的とする製品ではありません。<ご使用上の注意>。・ペン先の樹脂玉を取り外してからご使用ください。・筆記・描画以外の用途で使用しないでください。・ご使用後はペン先を収納してください。・ペン先を上に向けての筆記はインク漏れの原因になりますのでお控えください。・抗菌性・抗ウイルス性のデータはクリーンブライト単体での評価結果です。・本製品はクリーンブライトそのものをペン軸に採用していますが、ボールペン自体に抗菌性・抗ウイルス性 を保証するものではありません。・金属アレルギーの方はご使用をお控えください。・ペン軸には無垢の銅合金を使用しております。 銅、黄銅(真鍮)に比べ変色しにくいですが、合金の 性質上、変色が生じることがあります。・皮脂や汗は変色の原因となります。付着の際は柔らかい布等で拭き取ってください。・アルコールはご使用いただけますが、変色の原因となるため塗布後は乾拭きし、十分に乾燥させてください。・変色が目立つ場合は、金属磨き用の布などで優しく磨いてください。(変色しても銅の機能性は失われません)
付属品替芯2本つき
材質ボディ:銅合金、クリップ・ノック部:スチール 、バネ:ステンレス
色ブラック
直径×幅W(mm)10.5×140
本体質量(g)30/本
ボール径(Φmm)0.5
インク低粘度油性
1本
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
・ 広い面(9mm巾)→柔かく、軽い力で広範囲を消せます。・ 細かい面(3mm巾)→硬く、細かい範囲を狙って消せます。スライドさせて機能を使い分けできる消しゴム。「広い面の消しやすさ」と、「ピンポイントに狙って消せる」2つの機能を1つの商品で叶えた消しゴムです。握りやすいスティックタイプです。
厚さ(mm)10
質量(g)14
寸法(横×縦)(mm)75×12
スライドさせて使う2種類の消しゴム。スライドさせて機能を使い分けできる消しゴム。「消しやすさ」と、「ピンポイントに狙って消せる」2つの機能を1つの商品で叶えた消しゴムです。
厚さ(mm)10
色ホワイト
質量(g)16
シリーズロジカル
寸法(横×縦)(mm)55×20
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
オフィスでも家庭でもオールラウンドに使える水性低粘着ゲルボールペンです。
インク色黒
インクゲルインク、水性インク
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.5
方式ノック式
材質(本体)ABS樹脂+ゴム
本体寸法(mm)W138×径10
本体質量(g)9(1本)
入数1本
材質(バネ)スチール
材質(ペン先)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥589
税込¥648
5日以内出荷
光沢紙・写真用紙にきれいに発色します
仕様ペン先:1.0mm、中綿式、水性インク
軸径(Φmm)10
全長(mm)135
タイプシングル
本体質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
筆記用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。