筆記用具 :「線引きや」の検索結果
筆記用具は、文字や絵などをかくための筆記具と、書いたものを修正する道具など周辺用品を指します。具体的にはペンや鉛筆などの筆記具、消しゴムや修正液・テープなどの修正用品、鉛筆削りやペンケースなど。筆記具は、ペンやマーカー、マジック、鉛筆、フリクション、シャーペン、万年筆など種類が豊富な上、太さや色、書きつけ可能な材質の違いなど多岐に渡ります。鉛筆削りは大きく分けて手動と電動の2種類。
商品豆知識
ペン先が2.0mmと細長いので、狭く入り組んだ場所にも書き込めます。芯の両端でマーキング可能で、反転させて長時間描き続けることができます。芯先ホルダーは上下スライド式で芯を取り出しやすくなっております。芯先ホルダーをインク側にスライドさせた分(約5mm)芯をカットでき、新品同様の描き味が長続きします。速乾性に優れたインクです。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
材質アルコール系インク
適合温度(℃)-10~40
ペン先長さ(mm)2
線の太さ細字
ペン先は5mmで狭く入り組んだ場所にも書き込めます。中字の見やすいマーキングが可能です。芯の両側でマーキングでき、反転させることで長時間描き続けることができます。速乾性に優れたインクです。強力クリップで腰袋やポケットにフィットし、片手でキャップから抜き取れます。つるつるした表面へのマーキングに最適です。
用途木材(ドライ)、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。
適合温度(℃)-5~40
ペン先長さ(mm)5
線の太さ中字
水分を含んだあらゆる巣材の表面にもマーキング出来ます。油分を含んだ面や粗面にもマーキングし易いです。マーキングは長時間持続します。芯は交換式で経済的です。芯は乾燥しにくく長く使用できます。回転式でリップのように素早く芯出しを調整できます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。
材質顔料
適合温度(℃)-10~40
ペン先長さ(mm)10
商品タイプ詰替式本体
繰り返し・詰め替え対応
取り出し易いケースに収納されており、手を汚さずに芯の交換が可能です。タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる濡れた材料にもマーキングできます。芯は乾燥しにくく長く使用できます。
用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。
材質顔料
繰り返し・詰め替え対応
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
筆記用具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。