テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など
材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)37×120.4×55.6
色白
長さ(m)6
テープ種類小巻
1台(1台)
¥1,200
税込¥1,320
欠品中
テープ幅(mm)18
テープ長さ(m)35
エスコ品番EA765MB-18A
材質基材:セロハン、粘着材:ゴム系
色透明
寸法(幅Wmm×長さLm)18×35
テープ種類大巻
1箱(10巻)
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。115Vの出力ソケットはA、Cタイププラグに対応。過電流から本体を保護するヒューズ付き。
仕様●型番:CT-15S●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:56×18×56●重量(g):19●材質:基材/セロハン、粘着剤/ゴム系●テープ長:11m●厚さ:0.05mm●内芯径:25mm
アズワン品番65-3891-85
1箱(1巻)
¥170
税込¥187
翌日出荷
『文房具』には他にこんなカテゴリがあります
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。