事務用テープ :「タイプA タイプC」の検索結果
テープは、芯に何重にも巻いた細長い透明または半透明のセロハンで、裏面には接着剤が塗ってあります。ほかに、テープのカテゴリーに含まれるのは、事務用のテープカッターと両面テープ、カジュアルなマスキングテープです。テープは、紙や金属、プラスチックなどを接着して繋いだり張り合わせたり、封筒を閉じたり、破損した部分を補修するために使用します。製品ごとに異なる特徴としては、透明度の違いや製品の幅、用途によって異なる粘着力、上から文字が書ける表面加工など。貼った跡がほぼ見えなくなるものや、剥がすことを前提で貼るタイプがあるのは、両面テープも同じです。なお、鮮やかに着色したものもあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。115Vの出力ソケットはA、Cタイププラグに対応。過電流から本体を保護するヒューズ付き。
仕様●型番:CT-15S●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:56×18×56●重量(g):19●材質:基材/セロハン、粘着剤/ゴム系●テープ長:11m●厚さ:0.05mm●内芯径:25mm
アズワン品番65-3891-85
1箱(1巻)
¥170
税込¥187
翌日出荷
『文房具』には他にこんなカテゴリがあります
事務用テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。