事務用テープ :「プラ 容器」の検索結果

テープは、芯に何重にも巻いた細長い透明または半透明のセロハンで、裏面には接着剤が塗ってあります。ほかに、テープのカテゴリーに含まれるのは、事務用のテープカッターと両面テープ、カジュアルなマスキングテープです。テープは、紙や金属、プラスチックなどを接着して繋いだり張り合わせたり、封筒を閉じたり、破損した部分を補修するために使用します。製品ごとに異なる特徴としては、透明度の違いや製品の幅、用途によって異なる粘着力、上から文字が書ける表面加工など。貼った跡がほぼ見えなくなるものや、剥がすことを前提で貼るタイプがあるのは、両面テープも同じです。なお、鮮やかに着色したものもあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など 材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)37×120.4×55.6 長さ(m)6 テープ種類小巻
1台(1台)
1,200 税込1,320
翌日出荷