テープカッター プーリー TC-101E/K用PLUS(プラス)[文具]当日出荷
1.プーリーだけが破損してしまった場合でも、部品だけを購入していただくことで本体を長くお使いいただくことができます。
2.プーリーは100%再生材使用です。
適合使用テープ(巻芯径):1インチ、3インチ両用材質プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ABSテープ長さ(m)70まで対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×39適合テープ幅(mm)24繰り返し・詰め替え対応
テープカッターPLUS(プラス)[文具]当日出荷
コンパクトなのに安定感あるボディで、かわいいカラーでデスクまわりが華やかです。
外側で大巻き、内側で小巻きが使えます。
すべりにくい底全面クッション貼りです。
トラスコ品番196-7939材質本体:PP、底板:HIPS、プーリー:HIPS色ネイビーサイズ巻き:大巻・小巻両用外形寸法幅82×奥171×高104mm巻芯径(Φmm)大巻=約75mm、小巻=約25mmテープ適合:幅24mmまで、長さ70mまで繰り返し・詰め替え対応
テープカッター 抗菌仕様PLUS(プラス)[文具]予約販売
抗菌仕様で安心して使える卓上テープカッター
製品本体の樹脂に抗菌剤を配合(銀系無機抗菌剤使用)
学校、公共施設、病院、施設などテープを複数人で共有して使う時も、安心して使えます
安全性確認済みの抗菌剤を使用しています
しっかり安定形状
滑りにくい底面ゴム貼り、しっかりした重さがあるので卓上でも安定感があります
太巻・小巻テープ共用
3型(約75mm)テープでも1型(約25mm)テープでもセットできる、両用型になっています
テープ幅は24mm、テープ長さ70mまで対応可能です
材質本体100%再生PP、底板100%再生HIPS、プーリー大100%再生PS、プーリー小100%再生ABS質量(kg)1.28(平均)外形寸法(mm)W86×D223×H103テープ幅(mm)24(テープ長70mまで対応可)テープ種類大巻/小巻両用適合テープ芯内径(Φmm)1型(インチ)約25・3型(インチ)約75 両用グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
テープカッター テープ簡単交換 ペン立て付PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)当日出荷
『シェア文具』としてのカッター台を研究した、テープカッターTC-401[特長]1、テープ交換が簡単(バネ式なので、ワンタッチ)2、カッター台が一緒に使う文房具の収納スペースも兼ねる(収納ポケット付)3、移動しやすい(全体を持ち運び易い構造)働き方が変化する、レンタルオフィスやフリーアドレスなどで、テープカッターへの新しいニーズに着目。使用者が不特定多数であること、設置場所から移動して使用し、また戻す=移動が多いことなどに対応できる設計にしました。
用途【特長1】ワンタッチテープ交換:プーリーを使用せずにテープ交換することができるので、素早く簡単にテープ交換ができます。【特長2】便利なペン立て付き:ペンやはさみが立てられるポケット付きで、一緒に使いたいモノがすっきりまとまります。【特長3】持ちやすい構造:カッターの刃の下の部分が手でつかみやすい構造になっています。移動しやすいです。グリーン購入法適合適合テープ幅(mm)24適合テープ:1型(インチ)(25mm)3型(インチ)(約75mm)両用、テープ長さ:70mmまで対応可材質本体/100%再生PP、底部/100%再生HIPS、テープ保持具/ナイロン質量(kg)約1.4テープ種類大巻/小巻両用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×218×120繰り返し・詰め替え対応
テープカッター プーリーPLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)当日出荷
TC-201/301用2種のテープが保持できる、テープカッター用プーリーです。内側と外側を使用して、1型(約25mm)と3型(約75mm)のテープを保持できる便利な2WAYテープカッター用プーリー。
適合TC-201・TC-301材質HIPSテープ種類大巻/小巻両用アズワン品番65-0431-03繰り返し・詰め替え対応
テープカッター 替刃PLUS(プラス)[文具](10件のレビュー)当日出荷
プラスのテープカッターTC-101E/TC-201/TC-301用替刃粘着物の付着などで、切れ味が落ちたと思ったら替え時です。刃の交換時は、マイナスドライバー、又はペンチを用いて本体から刃を上方向に引き抜いて下さい。GPNエコ商品ねっと掲載商品
適合TC-101E、201、301用材質シリコンアズワン品番65-0431-04繰り返し・詰め替え対応
テープカッターPLUS(プラス)[文具](14件のレビュー)当日出荷
しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型テープ幅24mm、長さ70mまで対応可※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可)仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS))質量(kg)約1.28(平均)外形寸法(mm)W86×D223×H103テープ種類大巻/小巻両用グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
テープカッターPLUS(プラス)[文具](7件のレビュー)当日出荷
おしゃれでカラフルな卓上テープカッター。コンパクトで安定感の良いテープカッター。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型テープ幅24mm、長さ70mまで対応可
テープ種類大巻/小巻両用グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応