タップタイプ・ハイテクねじとはねじの種類のひとつで、部品と部品を補強したり、連結させる際に使われる部品のことです。一般家庭でも、日用雑貨の修理などで多く使用されている工具。先端に与えた特別効果で、タップ立てなどがしやすくなっているのが特徴です。その種類には多くのものがあり、サンロック、エバタイト、デルタイトなどのことをいいます。ステンレス製のものがほとんどですが、その寸法や頭の形の違いなどには大きな差異があります。
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
十字穴番号2
寸法C(mm)0.25
頭部形状丸皿小頭
寸法f(mm)0.7
寸法m(mm)3.8
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
寸法k+f(mm)2.1
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
十字穴番号2
寸法C(mm)0.3
頭部形状丸皿
寸法f(mm)0.9
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
寸法k+f(mm)3.2
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。