タップタイプ・ハイテクねじ :「黒染め」の検索結果
タップタイプ・ハイテクねじとはねじの種類のひとつで、部品と部品を補強したり、連結させる際に使われる部品のことです。一般家庭でも、日用雑貨の修理などで多く使用されている工具。先端に与えた特別効果で、タップ立てなどがしやすくなっているのが特徴です。その種類には多くのものがあり、サンロック、エバタイト、デルタイトなどのことをいいます。ステンレス製のものがほとんどですが、その寸法や頭の形の違いなどには大きな差異があります。
関連キーワード
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84
表面処理ブラック
頭部形状トラス
寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)(参考)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
表面処理ブラック
寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状トラス
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)(最大)4.7
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)10
材質SUSXM-7
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)(最大)4.7
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)9.4
ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
1箱(1000個)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。