カテゴリ
- 電気材料(151)
- ケーブルタイ/結束バンド(79)
- マウントベース(結束バンド固定具)(59)
- バイク部品(42)
- 保管用品(31)
- 安全標識(29)
- ポンプ・送風機・電熱機器(26)
- 梱包用品(9)
- 安全用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 制御機器(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 医療(5)
- カー用品(5)
- 安全保護具(5)
- 電動工具(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 作業工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- バッテリー・電装(2)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
- 10未満(1)
- 10~20未満(17)
- 20~30未満(34)
- 30~40未満(39)
- 40~50未満(7)
- 50~60未満(33)
- 60~70未満(20)
- 70~80未満(12)
- 80~90未満(16)
- 90~100未満(5)
- 100~120未満(24)
- 120~140未満(9)
- 140~160未満(8)
- 160~200未満(4)
- 200~250未満(9)
- 250~300未満(1)
- 300以上(4)
最高使用温度(℃)
40・60・70・80・85・105・110・130・150・240・538
ブランド
- モノタロウ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(134)
- TRUSCO(5)
- 3M(スリーエム)(1)
- 工進(1)
- CF POSH(42)
- コクゴ(4)
- ニックス(KNICKS)(2)
- セフティー3(2)
- グリーンクロス(30)
- タクミナ(26)
- サンコー(三甲)(15)
- ユーボン(11)
- 双福鋼器(8)
- エスコ(7)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- 摂津金属工業(5)
- アラオ(5)
- アートスペース(5)
- OCC[通信ケーブル](5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・3M(スリーエム)・工進・CF POSH・コクゴ・ニックス(KNICKS)・セフティー3・グリーンクロス・タクミナ・サンコー(三甲)・ユーボン・双福鋼器・エスコ・TGK(東京硝子器械)・摂津金属工業・アラオ・アートスペース・OCC[通信ケーブル]・ブランドをもっと見る
商品豆知識

インシュロックタイ ABシリーズ 黒
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(100本)ほか当日出荷屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(100本)ほか当日出荷から8日以内出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。材質66ナイロン色乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックZタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(100本)ほか当日出荷ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(604件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(100本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥77~税込¥85~1パック(100本)ほか当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(100本)ほか当日出荷インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。材質66ナイロン色アイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
ナイロン結束バンド(耐候性ナイロン66)
TRUSCO(78件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-59~85
MSタイ(耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(100本)ほか当日出荷材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。材質66ナイロン色黒種類耐候グレード
ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(100本)ほか当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-20~85
リピートタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100本)当日出荷再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。材質66ナイロン幅(mm)7.4色黒色寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
MSタイ(標準グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ガルバロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100本)ほか当日出荷●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(71件のレビュー)¥149~税込¥164~1袋(100本)ほか当日出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥849~税込¥934~1袋(100本)ほか当日出荷結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,500~税込¥3,850~1袋(50本)当日出荷インシュロック パネル固定用結束バンド ボタンヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)9.5~10.5ループ引張強度規格値(N[kgf])700 (71.38)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
MSタイ(耐熱・耐候グレード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか当日出荷紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)材質66ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
インシュロックZタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(100本)ほか当日出荷ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。用途屋内使用仕様標準グレード材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2特性難燃
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981袋(100本)当日出荷から6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBDタイプ)仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
短尺インシュロック用結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,398~税込¥1,538~1巻(5m)ほか当日出荷から4日以内出荷グリップタイシリーズで最も薄くて強度に優れたタイプが新登場!細径の結束や狭い空間での結束に最適。面ファスナー式のグリップタイの中で、最も薄いタイプです。光ファイバー心線など細径の結束や、通信機器ラック内などの狭い空間やスリット穴を通しての結束に適しています。薄型でありながら、引張強度に優れているため、しっかりと結束することが可能です。材質ループ:ナイロン/フック:ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~70グレード標準
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,798税込¥4,1781袋(100本)当日出荷から6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド スタッドボルト固定 スタッドボルトタイ(T50SOSSBUタイプ)仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候、高温・屋外環境下材質66ナイロン色グレー使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)175×5.7結束径(Φmm)3.0~30.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,498税込¥7,1481袋(50本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ダブルヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85最大結束径(Φmm)50×2組全長×幅W(mm)398×7.6ループ引張強度規格値(N[kgf])第1ループ534 (54.56) /第2ループ534 (54.56)NUL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロック 導電性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,298~税込¥4,728~1袋(100本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 導電性インシュロックタイ仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質ポリプロピレン(導電性)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85
導電性インシュロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(100本)当日出荷ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD※対策効果があります。用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。材質ポリプロピレン(導電性)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)151寸法A(mm)3.5寸法D(mm)6.5寸法B(mm)6.4寸法C(mm)4.4寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小7.0~最大37ループ引張強度最小値(N[kgf])110(11.22)
インシュロックタイ結束工具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R引締力(N)最大39.2口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
インシュロックタイ メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,098~税込¥7,808~1袋(100本)当日出荷から4日以内出荷金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。 。カラーバリエーションも豊富になりました。用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当等の食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性66ナイロン/鉄系成分入り色あずき使用温度範囲(℃)-40~+85引張強度(N)150
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,598税込¥5,0581袋(100個)6日以内出荷面ファスナー式結束バンド グリップタイ バンド固定具 グリップステッカー仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用、使用グリップタイGTRタイプ、GTRSタイプ、GTタイプ材質ナイロン寸法(mm)26×25色黒粘着剤合成ゴム系
生分解性インシュロック 耐候グレード
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100本)当日出荷から4日以内出荷トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸*1 を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。コンポスト*2 (堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。屋外でも使用できる耐候グレードが追加されました。耐候性能は通常の耐候性インシュロックと同等です。材質ポリ乳酸(PLA)色黒使用温度範囲(℃)常時:-40~+85グレード標準、耐候RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,398税込¥1,5381袋(100本)6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット)仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100本)当日出荷MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。カラーバリエーションも豊富です。用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性ナイロン66(鉄系成分入り)色ミントグリーン引張強度(N)150RoHS指令(10物質対応)対応
生分解性インシュロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100本)6日以内出荷トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。 コンポスト(堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。 ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。材質ポリ乳酸 (PLA)色白使用温度範囲(℃)-40~85グレード標準
インシュロックタイ 耐熱性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,698税込¥5,1681袋(100本)6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)仕様ハロゲンフリー、耐熱材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.6~4.5色薄緑使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)170×5.3取付穴径(Φmm)6.8~7.2ループ引張強度規格値(N[kgf])147 (14.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応