カテゴリ
- 住設機器(18)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 制御機器(8)
- 測定用品(8)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ノーリツ(16)
- azbil(旧:山武)(7)
- ノーブランド(6)
- エスコ(3)
- testo(テストー)(3)
- ホダカ(3)
- ケルヒャー(2)
- 日本バルカー(2)
- omron(オムロン)(1)
- 新コスモス電機(1)
- 日本ヘルメチックス(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- ニチアス(1)
- カノマックス(KANOMAX)(1)
- リンナイ(1)
- パロマ(1)
- ナリカ(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ガスボイラー」の検索結果

ガスふろ給湯器
リンナイ¥139,800~税込¥153,780~1台9日以内出荷もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ! おいだき配管自動洗浄 浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄! 自動たし湯 設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴! 入浴検知による自動沸あげ 人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ! フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。 オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。 キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン インターホン キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。 お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。付属品本体固定金具質量(kg)29.5区分0シリーズRUF-A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×517×240設置方式屋外据置型ヒーター容量(W)158待機時消費電力(W)1.7
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ 20号 GT-C2072AW-1 BL
ノーリツ¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数20号
ガス給湯器 ユコアGQ GQ-1639WE-1 BL
ノーリツ¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。 これを防ぐを搭載したガス給湯器です 給湯専用シリーズGQ-WEシリーズヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1使用期間(年)(設計上の標準)10RoHS指令(10物質対応)対応給湯号数16号給湯タイプ設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形)標準ガス消費電量(kW)給湯33.4給水・給湯接続R1/2(15A)グリーン購入法適合
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 24号 GT-2470SAW-1 BL
ノーリツ¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数24号
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672SAR-1 BL
ノーリツ¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時付属品本体取付板、取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外据置形号数16号
ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材
日本ヘルメチックス(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281缶(500g)当日出荷耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。用途上水・温水・蒸気配管用色グレー(液状)比重1.2形態乾性粘着形耐熱温度(℃)150希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)2000±200at25℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性加熱残分(%)56±3
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GT-C2072AR-1 BL
ノーリツ¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時付属品本体取付板、取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外据置形号数20号
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外壁掛形 エコジョーズ 16号 GT-C1672AW-1 BL
ノーリツ¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷から9日以内出荷見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数16号
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外据置形 エコジョーズ 24号 GT-C2472AR-1 BL
ノーリツ¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時付属品本体取付板、取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売設置形態屋外据置形号数24号
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 16号 GT-1670SAW-1 BL
ノーリツ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数16号
ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 24号 GT-C2472PAW-1 BL
ノーリツ¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷UV運転(※1)、見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時付属品取付ネジ類一式タイププレミアム形式設置フリー形接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数24号
ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 20号 GT-C2072PAW-1 BL
ノーリツ¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷から9日以内出荷UV運転(※1)、見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時付属品取付ネジ類一式タイププレミアム形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数20号
ガスふろ給湯器(プレミアム) 屋外壁掛形 エコジョーズ 16号 GT-C1672PAW-1 BL
ノーリツ¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷から9日以内出荷UV運転(※1)、見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時付属品取付ネジ類一式タイププレミアム形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数16号
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GT-C1672AR-1 BL
ノーリツ¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷から9日以内出荷見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系リモコン選定時付属品本体取付板、取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外据置形号数16号
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外壁掛形 20号 GT-2070SAW-1 BL
ノーリツ¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※★ RC-K101系マルチリモコンに対応します。付属品取付ネジ類一式タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋外壁掛形号数20号
ガスふろ給湯器(スタンダード) 屋内壁掛/強制給排気形 エコジョーズ 24号
ノーリツ¥199,800税込¥219,7801台11日以内出荷見まもり(★1)、ホッと湯上がり(★1)、あったか睡眠サポート(★1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(★1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(★1)、エネポ対応、JVC対応(★1) ※★1 RC-K001系リモコン選定時仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプフルオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋内壁掛/強制給排気形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合号数24号グリーンマーク認定
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋内壁掛/強制給排気形 エコジョーズ 16号
ノーリツ¥149,800税込¥164,7801台11日以内出荷エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(★1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(★1)、エネポ対応、JVC対応(★1) ※★1 RC-K001系リモコン選定時仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品タイプオート形式設置フリー形リモコン別売設置形態屋内壁掛/強制給排気形グリーン購入法適合号数16号グリーンマーク認定![LOCTITE ガスケットシーラント #1 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LOCTITE ガスケットシーラント #1
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥65,980税込¥72,5781箱(308g×12本)7日以内出荷速乾性のアルコールタイプ溶剤型シール剤です。溶剤が揮発する事で、柔軟性を満ち合わせた固形フィルムに変化します。フランジ、継手、を有する部品の漏れを防止します。恒久使用の剛性部品のガスケットシール部のシール性を向上させます。用途冷凍機用プラグ、恒久使用の工業製品のシール、ねじ接続部、マニフォールド用ガスケット、エアーダクト、ボイラー、パイプ、配管接続部等。主成分変性樹脂、フィラー及びアルコール比重1.5粘度糖蜜と同等連続使用温度(℃)-54~204耐圧力性3.4KN/cm2)臭気アルコール臭外観茶褐色、ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から112日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
【オーダー】白両ネジ長ニップル
ノーブランド(4件のレビュー)¥1,510税込¥1,6611個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP白配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,758税込¥1,9341個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SUS配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
バーナコントローラ:BC-Rシリーズ
azbil(旧:山武)¥97,980~税込¥107,778~1個当日出荷から71日以内出荷●1. バーナの安全制御を自動化: ガスバーナ/オイルバーナの点火 → 火炎監視 → 燃料遮断 を自動で実施し、安全を確保する。 不着火時、断火時には ロックアウト機能 が働き、危険な燃焼を防止する。 ●2. JIS/国際規格に準拠した高い安全性:JIS B 8407(バーナの安全通則)、JIS B 8415(工業炉安全通則)、JIS C 9730 などの規格に適合した安全設計。 遮断弁閉確認(POC:Proof of Closure)機能に対応し、バルブ閉状態を確実に確認可能。 ●3. 使いやすさを重視した「みえる・わかる・できる」設計: みえる(可視化) 7セグメント表示により シーケンス状態・エラーコード・フレーム電圧 を本体で確認可能。 わかる(状態把握) 「不着火」「断火」「火炎」などの状態をモニタ出力し、盤面のランプ表示で即確認できる。 PCローダや表示器と接続し、運転履歴・燃焼時間・内部リレー動作回数の確認が可能(BC-R25/35)。 できる(調整の容易さ) 試運転モード搭載: モニタ出力強制 バーナ配線チェック パイロットバーナ調整(メイン点火せずパイロットのみ運転) BC-R35では制御モータ全開/全閉の強制出力用途●1. 工業用バーナ・工業炉の安全運転: 工業炉、乾燥炉、焼成炉、加熱炉 点火・消炎リスクの高い装置での安全管理 (JIS B 8407 / B 8415に準拠) ●2. ボイラ・加熱設備の燃焼制御: ガスボイラ、温水ボイラ、蒸気ボイラ バーナの運転状態監視および安全遮断用途 ●3. バッチ運転を行う燃焼設備: 方式) ●4. メンテナンス性を重視する現場: 可視化表示によるトラブル対応 ログ・履歴管理による保守性向上 ●5. 安全要求の高い燃焼設備: 火炎検出(UVセンサ・フレームロッド)と安全遮断が必須の設備
チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥2,840~税込¥3,124~1個当日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
【レンタル】燃焼管理用酸素濃度計(校正書付)
新コスモス電機¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から5日以内出荷ボイラ、焼却炉等の燃焼排ガス中の酸素濃度測定による燃焼管理に。セット内容本体、冷却パイプ、取扱説明書、冷却ドレンフィルタセット(導入管/冷却ドレンフィルタ/フィルタエレメント)、収納ケース測定範囲0~25.0vol%質量(g)約450使用温度範囲(℃)0~40表示方式液晶デジタル(バックライト付)、デジタル数値表示、デジタルバーグラフ表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×36×162連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約100(無警報時/20℃/バックライトOFF時)検知原理隔膜ガルバニ電池式指示精度±0.3vol%防爆構造Exib II BT3警報方式ガス警報時:ブザー/赤色ランプ点滅、故障警報時:ブザー/赤色ランプ点滅/液晶表示警報設定値18.0vol%検知対象ガス燃焼排ガス中の酸素サービス分類レンタル
【オーダー】SUS304片ネジ長ニップル
ノーブランド¥1,753税込¥1,9281個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SUS配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7202
日本バルカー(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から12日以内出荷PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸を断面角形に編組したコイルパッキンです。 弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径、高荷重の加わる個所等に適しています。 熱伝導性と耐化学薬品性にすぐれるため、水・油・ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。 パッキンによる軸磨耗がほとんどありません。用途ケミカル流体万能、高周速回転軸用適合攪拌機、ドライヤー(メインパッキン専用)色黒長さ(m)3pH値0~14最高使用温度(℃)260特性弾力性、耐摩耗性、熱伝導性、耐化学薬品性許容PV値(MPa・m/s)12.3
チェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥7,900~税込¥8,690~1個当日出荷から4日以内出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
【オーダー】黒両ネジ長ニップル
ノーブランド¥1,511税込¥1,6621個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP黒配管材質炭素鋼形状ニップル呼び径(B)1/8~6長さL(mm)30~4000ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ呼び径(A)6~150サービス分類オーダー・加工
スモークテスター
testo(テストー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷油焚きボイラーのすすをバカラックで測定します。 testo320/330用ソフトウェア。記録データの呼び出し。オンライン測定。用途ボイラーのすす点検、排ガス中のすすの測定仕様バカラック・スモークテスタートラスコ品番820-6938セット内容本体、試験紙、試験テンプレート質量(g)550
高圧洗浄機 HDS 1000 BE
ケルヒャー¥2,698,000税込¥2,967,8001台翌々日出荷HDS 1000 BEは電源不要のエンジンタイプのケルヒャー業務用温水高圧洗浄機です。重機や資材にこびりついた頑固な汚れも強力に洗浄するハイパワー仕様です。 電源がない現場でも、水さえあれば作業が可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製です。安定した温水を供給するステンレス製ヒートコイルボイラーです。低燃費で排出ガスも低く抑えた高性能ボイラーです。頑丈なフレームが本体をしっかり保護。フレームを利用してクレーンによる吊り下げも可能です。操作パネルはシンプルでわかりやすくどなたでも操作できます。用途重機の頑固な汚れの洗浄/大型機械の洗浄仕様常用吐出圧力(bar/MPa):40-210/4-21寸法(mm)長さ1100×幅750×高さ785燃料ガソリン/ディーゼル本体質量(kg)175.7(アクセサリーを含む)燃料タンク容量(L)34エンジンタイプGX390エンジンメーカーHonda吐出水量(L/h)450-900ボイラータンク加熱温度(℃)min. 80 - max. 98駆動方式ガソリン
testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計標準セット
testo(テストー)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか当日出荷から20日以内出荷新しい燃焼排ガス分析計 testo 310 II は、シンプルな機能と高い測定精度を兼ね備え、ボイラーや厨房設備のメンテナンスに最適なツールです。一酸化炭素 (CO) と酸素 (O2) のセンサを標準搭載し、二酸化炭素 (CO2)、排ガス温度、周囲温度、周囲 CO、ドラフト圧、差圧の測定にも対応します。用途ボイラーや厨房設備のメンテナンス検知対象ガス酸素・一酸化炭素測定範囲酸素濃度:0~21vol%、一酸化炭素濃度:0ppm~4000ppm
【オーダー】黒片ネジ長ニップル
ノーブランド¥1,510税込¥1,6611個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP黒配管材質炭素鋼形状ニップル呼び径(B)1/8~6長さL(mm)30~4000ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ呼び径(A)6~150サービス分類オーダー・加工
グランドパッキン 特殊繊維系・茶色
日本バルカー(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷アラミド繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち、断面角形に編組したコイルパッキンです。 耐磨耗性にすぐれ、ほかに例を見ないすぐれた耐久性を有するメンテナンスフリーに一歩近づいたパッキンです。 スラリーや高粘度流体の回転軸シールとして卓越した性能を発揮いたします。用途ポンプ、回転・往復動機器用仕様【軸への攻撃性】可適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ色茶長さ(m)3最高使用圧力(MPa)【回転ポンプ軸】2.0、【機器】14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260適合流体【回転ポンプ軸用】<第1推奨>スラリー液、泥水、原油・重油、<第2推奨>加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(アダプターパッキン専用)、パルプ液、【機器用】<第1推奨>汚水、泥水、粉体、<第2推奨>スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類特性耐摩耗性最高使用速度(m/s)【回転ポンプ軸用】16、【機器】5許容PV値(MPa・m/s)14.7断面タイプ角形
【オーダー】白片ネジ長ニップル
ノーブランド¥1,510税込¥1,6611個3日以内出荷管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP白配管材質炭素鋼(亜鉛めっき)形状ニップル呼び径(B)1/8~6長さL(mm)30~4000ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ呼び径(A)6~150サービス分類オーダー・加工
火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ
azbil(旧:山武)¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から22日以内出荷● 紫外線(185~270nm)を検出するアドバンストUV方式の火炎検出器 ● 低発熱量火炎や紫外線が減衰する条件でも検出可能(検出時間制御方式) ● 他バーナ火炎の干渉を受けにくい(感度・オリフィス調整により独立監視が可能) ● 従来UVセンサでは難しかった 連続運転用途にも対応用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナの主火炎検出 ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼設備 ● 多本バーナ設備での個別火炎監視質量(g)約630保護構造IP66(電線管取付口は除く)検出対象紫外線
DBペースト100N
ダイゾーニチモリ¥21,980~税込¥24,178~1セット(0.5kg×6缶)ほか当日出荷から3日以内出荷複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した耐熱・耐高荷重用ペーストです。 超高温の環境に適しています。 防蝕・防錆効果に優れ、、高温・蒸気・薬品・腐蝕性ガスなどの悪条件の雰囲気下でも有効です。用途超高温下での焼付固着防止に。 高温になる箇所のネジ部 加熱炉、乾燥炉、ボイラー、排気管などの締め付ボルト。 蒸気・薬・腐蝕性ガス・湿気などの悪条件下のネジ部。色ブロンズ使用温度範囲(℃)-30~1000ちょう度320主成分金属粉末危険物の類別非危険物
高圧洗浄機 HDS 1000 De WEED
ケルヒャー¥2,998,000税込¥3,297,8001台翌々日出荷HDS 1000 De Weed 温水高圧洗浄機は、温水除草システム(R)専用機として、最高 98 ℃ 迄の高温水を吐出する事ができ、継続的に一貫した高温水を出し続けることができます。それにより、ムラなく移動可能な除草作業を行うことが出来ます。また、高温水により、遊具やベンチなどの表面について、除菌効果もあります。連続点火により熱効率に優れた高性能ヒートコイルボイラー。 過熱保護のため、水不足際に自動的に切れる高性能ボイラー。排気ガス基準EU STAGE Vの要件に準拠しています。 簡単始動の電動スターター。スタンバイモードでは、自動的に速度を減速させます。これは、エンジンを保護し、燃料消費を抑えます。 頑丈なスチールフレームで、クレーンの積み込みが可能です。本体質量(kg)199.2(アクセサリーを含む)常用吐出圧力(MPa)4~20(40~200bar)ノズル48燃料タンク容量(L)34エンジンタイプL 100 Vエンジンメーカーヤンマー吐出水量(L/h)450~900ボイラータンク加熱温度(℃)max. 98駆動方式ディーゼル
【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付)
testo(テストー)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷最大6ガス成分を1台で同時にリアルタイム測定!ボイラーや給湯器など燃焼設備の運用や計測に最適!。燃焼排ガス分析計testo350Jは、燃焼設備の運用や計測だけでなく、ばい煙測定や計量証明にも有用なレンタル商品です。O2(酸素)、CO(一酸化炭素)、CO2(二酸化炭素)、NO(一酸化窒素)、NO2(二酸化窒素)、SO2(二酸化硫黄)、の最大6種類のガスを同時に測定し、リアルタイムで表示します。用途燃焼排ガス分析計testo350Jのレンタル商品は、様々な燃焼設備の運用やメンテナンスに使用できます。ボイラーの他に発電機やタービン、工業排ガスなど幅広い分野での測定や分析用途に活躍します。仕様【インタフェース】USB 2.0、【保管および輸送温度】排ガス分析計:-20~50℃、【希釈ガス】フレシュ・エア(空気)または窒素、【排ガス・ダスト負荷】最大 20g/m3、【排ガス最大正圧】50hPa、【排ガス最大負圧】300hPa、【湿度負荷】最高 70℃td (測定用ガス吸引ポイントで)、【雰囲気圧力】排ガス分析計:600~1100 mbar (abs.)、【雰囲気温度】排ガス分析計:-5℃~45℃ 短時間(最大 5 分): の場合最高 80℃(輻射熱に よるもの(例:高熱排気管からの輻射熱など)、【雰囲気湿度】排ガス分析計:5~95%rhセット内容測定ボックス、コントロール・ユニット、排ガスプローブ(0600 8765)、フィッティングコーン、プローブキャップ、ヒートプロテクションシールド、ACアダプタ(コントロール・ユニット用)、電源ケーブル(測定ボックス用)、データパス・ケーブル 5m(0449 0076)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、排ガス分析計/PC間接続用 USB ケーブル(0449 0073)、CO2フィルタ、プローブ・ハンドル用スペア・フィルタ×3枚(0554 3385)、eazyEmission(V2.7)、USBドライバ(V2.8)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフトウェア)、取扱説明書(USBドライバ)、注意書(プローブ接続確認)、収納ケース(本体)、収納ケース(プローブ)寸法(mm)【コントロールユニット】88×38×220、【測定ボックス】330×128×438測定範囲【O2】 0~25 Vol.%【CO】0~10,000 ppm【NO】0~2,500 ppm【NO2】0~300 ppm【SO2】0~2,000 ppm【CO2】0~25 Vol.%質量(g)【コントロールユニット】440、【測定ボックス】4800 (全てのモジュールを含む)電源【充電式バッテリ】Li-ion 充電式バッテリ 内蔵メイン・ユニット: 100V AC/0.45A - 240V AC/ 0.2A (50-60Hz) DC 入力 (オプション) 11V~40V DC/ 1 - 4A精度【O2】±0.2 Vol.%、【CO】±10 ppm(0~199 ppm) 測定値の±5% (200~2,000 ppm) 測定値の±10%(その他範囲)、【NO】±5 ppm(0~129 ppm)±4 %rdg.(130~1,999 ppm)±10%rdg.(2,000~2,500 ppm)、【NO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~300 ppm)、【SO2】±5 ppm(0~129 ppm)±4%rdg.(130~2,000ppm)、【CO2】±0.3 Vol.%±1%rdg.分解能【O2】0.01 Vol.%【CO】1 ppm【NO】1 ppm【NO2】0.1 ppm【SO2】1 ppm【CO2】10 ppmホース長さ(m)約1保護等級排ガス分析計:IP40ハウジング測定ボックス:ABS URL 94V0材質(ハウジング)コントロールユニット:PC、TPE流量(L/min)【ポンプ】1(制御)、標準流量 ±0.1メモリー容量測定ボックス:250000 測定値測定原理【O2】ガルバニ電池方式【CO】定電位電解法【NO】定電位電解法【NO2】定電位電解法【SO2】定電位電解法【CO2】赤外線吸収式データメモリコントロールユニット:250000 データディスプレイグラフィック・カラー・ディスプレイ、240×320 ピク セル応答速度【O2】20秒以下(t90)、【CO】40秒以下(t90)、【NO】30秒以下(t90)、【NO2】40秒以下(t90)、【SO2】30秒以下(t90)、【CO2】10秒以下(t90)充電時間(時間)【バッテリ】6 以下、コントロールユニット:7 (ACアダプタ経由) 、14 (CAN インタフェース経由)トリガ入力【電圧】5~12V (立ち下がり/立ち上がりエッジ) 、【パルス幅】1 秒以下、【負荷】5V/最大 5mA、12V/最大 40mA稼働時間(時間)【バッテリ】2.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュール付きの場合) 、4.5 (ガス・クーラーおよびIRモジュールなしの場合)駆動時間(時間)【バッテリ】コントロールユニット:約 5 (ディスプレイのスイッチオン、 Bluetooth(R) 休止)サービス分類レンタル
















![LOCTITE ガスケットシーラント #1 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)