カテゴリ
- 作業工具(58)
- ウォーターポンププライヤ(32)
- プライヤーレンチ(2)
- 安全保護具(13)
- その他ヘルメット関連商品(9)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 溶接用アンカー(3)
- たたき込み式アンカー(7)
- 空調・照明・電設資材(10)
- ケーブルキャッチャー(7)
- 事務用品(46)
- 店舗什器・備品(28)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 清掃用品(14)
- バイク部品(13)
- 介護用品(10)
- 研磨材(10)
- 物流用品(9)
- 厨房用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 卓上消耗品(5)
- カー用品(5)
- 家電(5)
- 梱包用品(4)
- 建築金物(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 保管用品(3)
- オフィス家具(3)
- 防災用品(3)
- 測定用品(3)
- 医療(3)
- 切削工具(3)
- 農業機械(3)
- 日用品(2)
- 理美容(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- 食品・飲料(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 安全用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
最大口開き(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- KNIPEX(クニペックス)(45)
- 日本パワーファスニング(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- AUSTRIALPIN(11)
- Y'sGOD(4)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
- エスコ(9)
- TRUSCO(2)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(45)
- cotta(11)
- 常磐精工(9)
- バーテック(8)
- アコブランズジャパン(8)
- 幸和製作所(7)
- L.S.D. DESIGNS(7)
- HEIKO(5)
- 修理(4)
- ベルク(4)
- モートーン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「コブラ」の検索結果

コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1丁ほか当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。 自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。トラスコ品番446-9372寸法(mm)48×14×250全長(mm)250質量(g)335段数(調節)25呼び寸法(mm)250ハンドル滑り止めプラスチックコーティング適合品番スプリング(品番:8719-250)仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46
コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
ウエルドコブラ 溶接用アンカー(鉄/生地)(小箱)
日本パワーファスニング¥3,500税込¥3,8501箱(100個)当日出荷材質鉄寸法L1(mm)45ドリル径(Φmm)6.4表面処理生地寸法D1(mm)10寸法D2(mm)6寸法L2(mm)10穴あけ深さ(mm)45埋め込み深さ(mm)(アンカー)35
ウォーターポンププライヤー コブラ
KNIPEX(クニペックス)¥6,598税込¥7,2581丁当日出荷プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロームバナジウム電気鋼
コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。トラスコ品番446-9356全長(mm)400質量(g)1214対辺(mm)10~95能力(パイプ)90Φmm、3-1/2Φインチ(ナット)95mm最大口開き(mm)95サイズ(mm)400口幅調節27段階
COBRA バックル
AUSTRIALPIN(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用
コブラ エクストラスリムウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷狭いエンジンルーム内でのホースクリップをつかむ作業に最適。アゴの開きは細かく19段階に調節できます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:25トラスコ品番446-9429全長(mm)250質量(g)328対辺(mm)6~42能力1.1/4(パイプ径Φinch)深さ(mm)最大くわえ:45ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:37仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:40サイズ(mm)250口幅調節19段階
プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1丁当日出荷つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
コブラヘッドスチール
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利。 スチール製で直進性抜群。 肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。用途天井裏の通線作業。厚さ(mm)1質量(kg)2.75(コブラヘッド含む)ケース寸法(mm)Φ390×厚さ27適合ケーブル入線ロープ、LAN ケーブル、同軸ケーブル、VVF ケーブルロッド幅(mm)10有効長(m)25破断荷重(kN[kgf])(全体)0.7[70]
アリゲーター ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1丁当日出荷ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。口幅調節9段階
コブラ3本セット
KNIPEX(クニペックス)¥22,980税込¥25,2781組当日出荷透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。セット内容コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180、8701-250、8701-300)質量(g)1195寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1丁当日出荷アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスーッとスライドさせるだけでアジャスト完了の簡単構造 手の入りにくい狭い箇所での作業でもハンドルを動かすだけで口幅調整の出来るクイックセットなら簡単アジャスト 一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状。さまざまな形状のワークにジャストフィット 三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。全長(mm)250呼び寸法(mm)250
コブラヘッドスチール(床下用)
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利! スチール製で直進性抜群。 コンパクトで持ち運び便利。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK! コブラヘッド先端には二重管や結束バンド等を取付けられる穴が開いています。用途OAフロアの通線作業質量(g)370(コブラヘッド含む)収納ケースΦ175mm×厚さ12mm適合ケーブル入線ロープ・LANケーブル・同軸ケーブルロッド幅(mm)6.3×厚さ0.8mm×有効長7m破断荷重(kN[kgf])0.5(50)(全体)
COBRA PRO バックル
AUSTRIALPIN(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用
ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式
(20件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷プッシュボタンでスライド作業がラクラク!用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質クロムバナジウム全長(mm)250質量(g)385種類ウォーターポンププライヤ最大口開き(mm)50調整機能24段階
プライヤーセット コブラセット
KNIPEX(クニペックス)¥19,980税込¥21,9781セット(2本)当日出荷「小さなお助け工具」である、コブラ(8701-125)とプライヤーレンチ(8603-150)がコンパクトなベルトポーチとセットになっています。トラスコ品番486-3569セット内容ミニコブラ(8701-125)、プライヤーレンチ(8603-150)質量(g)350
強力バックル コブラ
AUSTRIALPIN¥2,098税込¥2,3081個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用。トラスコ品番149-2261材質/仕上本体:7075 アルミニウム色シルバー質量(g)95適合ベルト幅(mm)45破断荷重18kNアズワン品番64-8533-44オス形状自在調節可能メス形状固定
コブラロック
TNK工業(SPEEDPIT)(17件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷極太直径30mmスチールリンク採用!!付属品メッシュカバー、ダストレスキャップ直径(Φmm)30キー平板キー
COBRA バックル XLトリガー
ALPINE¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用。材質本体:7075 アルミニウム質量(g)65適合ベルト幅(mm)50破断荷重(kN)9オス形状自在
コブラ クイックセット
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスーッとスライドさせるだけでアジャスト完了の簡単構造。 手の入りにくい狭い箇所での作業でもハンドルを動かすだけで口幅調整の出来るクイックセットなら簡単アジャスト。 一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状でさまざまな形状のワークにジャストフィット。 三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)300質量(g)530段数(調節)25ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨きつかみ幅(mm)パイプ:Φ70、ナット:60直径(inch)パイプ:Φ2.3/4
ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル
KNIPEX(クニペックス)¥5,498~税込¥6,048~1丁当日出荷●プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。●てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。●ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。●アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。●アゴの開きは片手で調節が可能です。●口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。●少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。●入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。●アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。用途●パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
コブラXXL ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷ウォーターポンププライヤーとパイプレンチの機能が一つになったツールです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大トラスコ品番446-9364全長(mm)560質量(g)2750使用範囲(mm)(パイプ)115、(ナット)120口幅調節20
コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます 掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。パッケージ無し。仕様つかみ面:横すじ入り寸法(mm)パイプ開口範囲:50全長(mm)250質量(g)335ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き機能調整段階:25本体サイズ(mm)W250 X D14 X H44寸法(inch)パイプ開口範囲:2開口範囲(mm)ナット:46
溶接アンカー ウェルドコブラ
TRUSCO¥969税込¥1,0661パック(30本)当日出荷上向き仮止め可能な溶接アンカーです。下穴径わずか6.4ミリで、施工スピードが大幅アップになります。深穴でも溶接頭部が穴に沈み込みません。軽量で従来アンカーの約半分の重量です。埋込み深さがが一定で施工完了が目視でわかります。用途サッシ工事、ドア枠工事、シャッター工事、グレーチング受枠工事など溶接工事全般に使用できます。トラスコ品番365-1338材質スチール全長(mm)45ドリル径(Φmm)6.4外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)4.0
スーパーコブラバイキール
Y'sGOD(7件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚当日出荷今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!用途ディスクグラインダー専用砥石。内径(Φmm)15
ドライヤーコブラ
ジポン¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌日出荷ヘッド部が固定されおり、床の水を効率よく取り除きます。材質柄:スチールパイプ(塩化ビニール被覆)、ブレード:ネオプレーンスポンジ、ブレード固定板:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)1285繰り返し・詰め替え対応
コブラヘッドスチール(角度調整式)
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越える! 通線作業に便利! スチール製で直進性抜群! 肩にかけて操作するので、点検口など 狭い空間でもラクラク作業できる! ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK用途天井裏の通線作業材質スチールケース外径(Φmm)390適合ケーブル入線ロープ、LANケーブル、同軸ケーブル、VVFケーブル破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
コブラ ウォーターポンププライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁翌々日出荷ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジションです。パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。ボックスジョイント構造:ダブルガイドにより非常に安定しています。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。仕様パイプ開口範囲:Φ2inch適合調整段階:25材質グレーの亜鉛合金メッキ質量(g)335本体寸法(mm)W250×D14×H44ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)仕上ヘッド:研磨開口範囲(mm)ナット:46、パイプ:Φ50RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤー コブラ ソフトプラスチックハンドル
KNIPEX(クニペックス)¥7,898税込¥8,6881丁当日出荷プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。トラスコ品番471-6001材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼呼び寸法(mm)180最大口開き(mm)36機能調整18段階材質(ハンドル)ソフトプラスチック
強力バックル コブラ
AUSTRIALPIN¥2,398税込¥2,6381個当日出荷プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。用途ハーネスなどの締め付け用。トラスコ品番195-4233材質本体:7075 アルミニウム色マットブラック質量(g)95適合ベルト幅(mm)45アズワン品番65-2006-52
草刈鋼鉄コブラ デカチップ
Y'sGOD(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷ジャンボチップで長寿命。錆びにくいブラックコーティング。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約2適合排気量(cc)全排気量対応、エンジン・充電式対応(35~20cc)
コブラヘッドスチール
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、天井裏の通線作業に便利。 肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。 ロッドはスチール製で直進性抜群。 ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。幅(mm)(ロッド)10厚さ(mm)(ロッド)1寸法(mm)収納ケース:Φ390×厚さ27(ハンドル部最大幅50)質量(kg)1.7(コブラヘッド含む)有効長(m)12破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
絶縁コブラ 1000V 落下防止
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。 歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。 鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。 ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。 様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。 ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。 パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。 ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。仕様つかみ面:横すじ入り材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼全長(mm)250質量(g)397段数調節段数:24ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ開口範囲(mm)ナット:46、パイプ:50
002072V04XS コブラXS+プライヤーレンチXSセット
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷ベルトポーチ付で携帯性UP。 ポーチは丈夫なポリエステル製でマジックテープとベルト通し付き。 ギフトにも最適。質量(g)264寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×55×180(ポーチ)基本交換部品ベルトポーチ(001972LE)
コンパクトゴーグル コブラTPR
bolle¥2,298税込¥2,5281個当日出荷超軽量コンパクトゴーグルです。 ラバー素材のフレームが顔に密着します。 EN166規格のオプションN、Kに合格した、防曇・耐傷性に優れたコーティングです。 防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。用途飛来物などからの目の保護に。仕様防曇・耐傷性形状ゴーグル型規格AS/NZS規格品レンズ色クリア加工防傷:○調整範囲(mm)ストラップ:15コーティング防曇・防傷テンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2