コブラ ウォーターポンププライヤー
ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます 掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。パッケージ無し。
- 仕様
- つかみ面:横すじ入り
- 寸法(mm)
- パイプ開口範囲:50
- 全長(mm)
- 250
- 質量(g)
- 335
- ハンドル
- プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)
- 仕上
- ヘッド:グレー防錆コート・磨き
- 機能
- 調整段階:25
- 本体サイズ(mm)
- W250 X D14 X H44
- 寸法(inch)
- パイプ開口範囲:2
- 開口範囲(mm)
- ナット:46
- 内容量
- 1丁
プライヤ の新着商品
カテゴリ

























