カテゴリ
- 保管用品(21)
- フレコンバック丸型(16)
- フレコンバック角型(3)
- フレコンバック用スタンド・オプション品(2)
- 清掃用品(4)
- 現場用ゴミ箱(4)
- 制御機器(1)
- 作業服(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
材質(本体)
エコロジープロダクト
「トン袋」の検索結果

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型
(62件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか当日出荷ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。仕様丸型寸法(mm)Φ1100×1100+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし販売区分業務用
フレコンバック ガラ等用 再生材 角型
(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか当日出荷ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。仕様角型寸法(mm)860×860×1200+750質量(kg)約1.7(1枚)容量1tタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし販売区分業務用
コンテナバッグ角型
吉野(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7625幅(mm)870質量(kg)1.4奥行(mm)870投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800外径(mm)□870RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)500
コンテナバック(エコノミータイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌々日出荷内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。ベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
フレコンバック バージン材 角型 自立タイプ
(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚ほか当日出荷樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。 自立式なのでスタンドでの固定が不要です。 反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。仕様角型・自立式質量(kg)1.4タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200最大充填質量(kg)500販売区分業務用
角型袋 自立式 フレコン生地仕様
(29件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利材質ポリプロピレン色本体:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
コンテナバッグ丸型 汎用タイプ
吉野(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷から7日以内出荷内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠用途土木建築用に。材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(t)1
フレコンバック バージン材 食品衛生法適合
(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。用途土木建築用に質量(kg)約1.7(1枚)タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付ベルト幅(mm)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750JIS規格JIS Z 1651:2017準拠販売区分業務用
1.0t 丸形フレコンバッグ
エスコ(1件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391個当日出荷UV剤入りで耐候性に優れています。エスコ品番EA981WM-28タイプ注入口全開容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1100
フレコンバック バージン材 耐候性3年タイプ
¥2,498~税込¥2,748~1枚ほか当日出荷耐候性約3年対応した高耐候フレコンバックのため、中長期のご使用に最適です。用途土木工事、建設工事、改修工事の現場などで使用できる高耐候のフレコンバックとして材質本体・ベルト部/PP(バージン)、投入口/PE(バージン)寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750色ブラックタイプフタ付・ワンウェイ・排出口なしベルト幅(mm)100ベルト反転ベルトありJIS規格JIS Z 1651:2017準拠質量(kg/枚)2.4耐候性3年対応耐荷重(t)1
自立式グリーンバッグ
コンドーテック(23件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷保管時は折りたたんだ状態で収納スペースをとりません。底部には反転用ベルト付き。破損しやすい底部とコーナーは二重構造で補強してありますので長持ちで経済的用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。●建築現場等での資材や廃材の回収に。●イベント会場等でのゴミ回収に。●落葉、抜草などの回収に。色グリーン商品タイプ本体
フレコンバッグ(排出口無し)・1立米用
ユタカメイク(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381枚当日出荷大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。用途大型土のうとして。仕様排出口:なしトラスコ品番397-7790質量(kg)1.82包装形態裸縦(mm)Φ1100×1050RoHS指令(10物質対応)対応
フレコンバック KS-1501(1T用丸型ノーマル)
カンバラ(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781束(10枚)当日出荷産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。型丸型寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm使用荷重(t)1容量(m3)1
自立式クロス袋
林商事(29件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。 底面の吊りベルトで反転ラクラク。 ラミネート加工で水洗いOK。 頑丈な二重底。 使用後は折り畳んでコンパクトに収納。用途増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。材質ポリプロピレン、FRP商品タイプ本体
コンテナバック1型排出口なし
TRUSCO¥5,198~税込¥5,718~1枚翌々日出荷ラミネートとはコンテナに充填した内容物の漏洩を軽減させるために、表面にコーティングしたものをいいます。用途土のう袋・廃材袋として。投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
コンテナバッグスタンド
コンドーテック(5件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷組立が簡単。支柱が外せるので移動が簡単。コンパクトに収納。1m3コンテナバッグ専用スタンド。投入口は手前が低く(1070mm)になっているので、女性でも入れやすくなっています。フレコンバッグの耳を固定フックに引っ掛けるだけの簡単装着。用途紙・木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
フレキシブルコンテナバッグ
日本マタイ¥5,898~税込¥6,488~1枚当日出荷から翌日出荷内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することができます。用途原料、食品など輸送袋として。外径(mm)1100最大充填質量(kg)1000![1.0ton[水切り用]丸型フレコンバッグ(黒) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750814-180226-02.jpg)
1.0ton[水切り用]丸型フレコンバッグ(黒)
エスコ(1件のレビュー)¥6,250税込¥6,8751個当日出荷エスコ品番EA981WM-31A質量(kg)2タイプ注入口全開容量(L)1000寸法(直径Φ×高さH)(mm)1000×1100
フレキシブル・コンテナバッグ 黒 丸型1t 全開排出口付
萩原工業(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷特殊加工により内容物の流出が少なく、水抜きが可能です。水分を含んだ内容物の乾燥・運搬に適しています。通気性を必要とする内容物(農作物など)の運搬にも利用可能です。用途内容物の水切り、洗浄、乾燥用などに。仕様丸型排出口付(排出口あり)、食品衛生試験適合トラスコ品番675-0513材質本体:耐候剤入りポリプロピレン(PP)高さ(mm)1100タイプ水切り型、クロスシングル形奥行(mm)1100容量(L)1045間口(mm)1100ベルト色黒袋内袋:なし外径(mm)1100最大充填質量(kg)荷重:1000寸法(外径×高さ)(mm)投入口:1100×800、排出口:500×500ラミネートなし
フレコンバック用カバー(フレコンキャップ) UV#3400シルバー/ブラック)
フナイ産業(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷フレコンバックの屋外保管の強い味方!雨・雪・紫外線・埃などからフレキシブルコンテナバッグを守ります。フレコンバック内の濡らしたくない物への保護に内的なトン袋用カバーとなります。裾には縛りヒモを通してあり、カバーをかぶせヒモを絞るだけの簡単設置。UV#3400シート溶着加工品だから防水性UP!屋外保管時の防雨・防塵カバーにおすすめです。UVクロス使用で耐候性◎!フレコン本体の紫外線劣化防止に最適!。UV#3400:エステル帆布やターポリンと比べ重量は1/3~1/2程度で軽く、織物になっており突起物による小孔が生じても広がる心配が少ない強い。耐候材を添加してあり一般的なブルーシートに比べ長持ちします。用途フレコンバック、フレキシブルコンテナバック、トン袋、1トン土のう、トン袋、1トン土嚢の保護カバーに仕様裾絞りひも付き材質UV#3400色シルバー/ブラックタイプUVタイプ加工溶着カバー寸法(mm)Φ1150×H1100対応寸法(mm)フレコン:Φ1100×H1100
フレコンケース 1000Φ×h1000mm フレコンスタンド
緑興産¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷フレコンパック(1t土のう袋、トン袋、大型土のう袋)の固定用枠で、軽量半割構造となっているため設置が簡単です。また、円形構造で間口が広く物が入れやすいため、重機による土砂詰め作業にも大活躍します。大型土のう作成、グラウト処理、廃液処理、リバウンド処理、産廃分別、砂・骨材・堆肥の保管など使い方様々です。ばらしを簡単にするため、特に連結金具は装備していません。番線、結束線、インシュロック、ロープなどで連結させてください。用途工事現場や作業所などの大型フレコンバッグなどの箱用として材質溶接金網 Φ6mm×157mm×150mm(線径×網目)亜鉛10% アルミ合金メッキ質量(kg)4.85本体寸法(mm)Φ1,000×H1,000NETIS番号KT-230266-A![木製トントン鉄琴 ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22815890-250813-02.jpg)
木製トントン鉄琴 ラッピング袋付き
アーテック[学校教材・教育玩具]¥3,273税込¥3,6001セット4日以内出荷ボールを落として音色を奏でるラッピング袋付きでギフトにぴったり。ボールを落として音色を奏でることができる、モンテッソーリ教育に基づいたおすすめの木製玩具です。ボール落としと鉄琴あそびの2種類の遊び方ができます。にぎる、たたくといった動作をするので、はじめての指先知育にもおすすめです。誤飲を防ぐ大きめのボールなので小さなお子さまにも安心。木のやさしい質感を活かした塗装が施され、あたたかみのある木製玩具です。ラッピング袋付きでギフトとしてもおすすめです。材質:本体:シナベニヤ・鉄、袋:不織布。サイズ:本体:240×150×137mm、鉄琴:280×112×19mm、ハンマー:60×156mm、バチ:200×19mm、ボール:Φ50mm。セット内容:本体×1、鉄琴×1、ハンマー×1、ばち×1、ボール(青・緑・赤)×各1用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容本体×1、鉄琴×1、ハンマー×1、ばち×1、ボール(青・緑・赤)×各1材質本体:シナベニヤ・鉄、袋:不織布形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)本体:240×150×137、鉄琴:280×112×19、ハンマー:60×156、バチ:200×19、ボール:Φ50適合年齢(歳)3
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ダーリントン出力 1袋 10個入
RENESAS¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷DC 入力 / ダーリントントランジスタ出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、GaAs 赤外線発光ダイオードと NPN シリコンダーリントン接続フォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このタイプはダーリントン構成により、低電流 DC 入力で動作できます。PS2802-1 及び PS2802-4 は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンダーリントン接続フォトトランジスタをプラスチック SSOP にまとめた光結合アイソレータで、高密度用途に適しています。このパッケージは、周辺光を遮断するシールド効果があります。高絶縁電圧( BV:2 500 Vr.m.s。) 小型薄型パッケージ( 4、16 ピン SSOP、ピンピッチ 1.27 mm ) 高電流伝達率( CTR:2 000 % 標準) @IF:1 mA、VCE:2 V ) 用途 プログラマブルロジックコントローラ 測定器 ハイブリッド IC仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントン●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:200μs●最大入力電流:5 mA●絶縁電圧:2.5 kVrms●標準降下時間:200μs●コード番号:186-4373アズワン品番65-7255-96
トラック用折りたたみ傘シェード
JB(日本ボデーパーツ工業)¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から4日以内出荷折りたたみ傘のようにワンタッチで使えるトラック用フロントシェード。パッと開いて簡単取付で紫外線と日射しをブロック。シャフト部が360度回転して、モニターなどに干渉せずに使用できる。ルームミラーなどにも対応したU字スリットタイプ。便利な収納袋付き。2トン標準車~ワンボックス車に材質ポリエステル、スチール、PP、PVC質量(g)約350縦(cm)約75横(cm)約160
産廃用フレコン 内袋付
モリリン¥17,980税込¥19,7781セット(10枚)5日以内出荷反転ベルト付。再生原料を50%使用した産業廃棄物用1トンフレコンにPE内袋がセットされた製品です。仕様排出口:無し形状丸型荷重(t)吊り:1サイズ(mm)Φ1100×1080容量(m3)1
Nihonbashi Bar チーズ・マカデミア&シーザークルトン 27g x8
鈴木芳喜堂(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1581箱(27g×8個)4日以内出荷マカデミアナッツ、サクサクのフリーズドライチーズ、酸味のきいたチーズとパセリをかけたクルトンをミックスしたおつまみです。発泡、炭酸系の酒類とよく合います。1袋たべきりサイズで、スタンドパックにして立ててそのまま食べられる形状。健康訴求として、1袋当たりの糖質、食物繊維、たんぱく質量を表記。ロカボマーク付きです。
100% ペットボトル再生 折りたたみ エコバック
KIND BAG¥1,498税込¥1,6481枚9日以内出荷【ブランドヒストリー】。数年前から世界的なプラスチック問題に気付き始め、多くの人々同様に、プラスチックの消費を削減し始め、プラスチックが環境と海洋に与える影響を認識し始めました。毎年、地球を4回1周できるほどのプラスチックが捨てられ、現在は毎年約3億トンのプラスチックが生産されています。プラスチックは便利な素材ですが、残念ながら多くは使い捨て用となります。また、レジ袋の平均使用時間は約15分です。レジ袋の有料化など、日本においても環境保護についての意識向上や行動が求められています。このような経緯から使い捨てのレジ袋の廃棄を可能な限り削減しようとKIND BAGは生まれました。。100%ペットボトルから再生された生地を使用したエコバッグ「KIND BAG」。(6本のペットボトルから1枚のKIND BAGができます。)。使用済みペットボトルをKINDBAGに変えることにより、プラスチック廃棄物とレジ袋の使用を減らします。マチをたっぷりと取っているため、食材やたくさんの荷物を入れることができます。さらに、軽くて丈夫な耐久性で、耐荷重は約20kg。重さは50gと軽量で、付属のポケットに本体をスッキリ収納できるため、コンパクトに持ち運べて便利です。買い物だけでなく、旅行やちょっとしたお出かけ、ジムや散歩など、さまざまなシーンでお使いいただけます。仕様洗濯機可(30度まで)、生活防水付属品ポーチ材質ポリエステル(リサイクルPET素材100%)質量(g)50耐荷重(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)39×64×17
























![1.0ton[水切り用]丸型フレコンバッグ(黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50750814-180226-02.jpg)



![木製トントン鉄琴 ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22815890-250813-02.jpg)