フレコンケース 1000Φ×h1000mm フレコンスタンド
フレコンパック(1t土のう袋、トン袋、大型土のう袋)の固定用枠で、軽量半割構造となっているため設置が簡単です。また、円形構造で間口が広く物が入れやすいため、重機による土砂詰め作業にも大活躍します。大型土のう作成、グラウト処理、廃液処理、リバウンド処理、産廃分別、砂・骨材・堆肥の保管など使い方様々です。
ばらしを簡単にするため、特に連結金具は装備していません。番線、結束線、インシュロック、ロープなどで連結させてください。
- 用途
- 工事現場や作業所などの大型フレコンバッグなどの箱用として
- 材質
- 溶接金網 Φ6mm×157mm×150mm(線径×網目)亜鉛10% アルミ合金メッキ
- 質量(kg)
- 4.85
- 本体寸法(mm)
- Φ1,000×H1,000
- NETIS番号
- KT-230266-A
- 内容量
- 1台
注意
※簡素化したシンプル構造です。※ケースやフレコンのセットが簡単です。
※たっぷり確保できます。
※半割りにできてコンパクトです。
※持運びが簡単です。
※フレコンバックを回収する時は番線、結束線を切るだけです
※フレコンバックは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
保管用品 の新着商品
カテゴリ

































