フレコンバック バージン材 耐候性3年タイプ
耐候性約3年対応した高耐候フレコンバックのため、中長期のご使用に最適です。
- 材質
- 本体・ベルト部/PP(バージン)、
投入口/PE(バージン)
- 用途
- 土木工事、建設工事、改修工事の現場などで使用できる高耐候のフレコンバックとして
- 耐荷重(t)
- 1
- 耐候性
- 3年対応
- 寸法(mm)
- Φ1100×H1100+投入口H750
- 色
- ブラック
- タイプ
- フタ付・ワンウェイ・排出口なし
- ベルト幅(mm)
- 100
- ベルト
- 反転ベルトあり
- JIS規格
- JIS Z 1651:2017準拠
- 質量(kg/枚)
- 2.4
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。【警告】
※危険なので、吊上げたバックの下には入らないでください。
【注意】
※吊上げは、片吊りにならないようにしてください。
※荷重が吊部に均等に掛かるようにしてください。
※吊上げは、スリングベルトを使用してください。
※未使用品の製品での長期保管は、直射日光が当たらないように屋内で保管してください。
※河川等の水中での使用は商品の劣化、破損等を引き起こす可能性があるので絶対にしないでください。
※1回使い切りのワンウェイタイプなので、繰り返しのご使用は絶対にしないでください。
保管用品 の新着商品
カテゴリ































