カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
    • 試薬(8)
    • 実験研究用素材(5)
    • ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ(3)
    • 磁性実験用品(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
    • その他金属(3)
  • 制御機器(50)
  • バイク部品(22)
  • 電気材料(6)
  • ヘルスケア(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「パラジウム」の検索結果

116件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パラジウム 粉末状 99+ 119225 1G Merck(メルクミリポア)

    パラジウム 粉末状 99+ 119225 1G

    Merck(メルクミリポア)
    89,980税込98,978
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0315-98危険物の類別非危険物
  • パラジウム標準液 1mg Pd/mL (1000ppm)(研究実験用) 林純薬工業

    パラジウム標準液 1mg Pd/mL (1000ppm)(研究実験用)

    林純薬工業
    4,498税込4,948
    1本(100mL)
    3日以内出荷
    規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式PdCl2 in 1mol/L HCl名称パラジウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用濃度(%)(塩化パラジウム(Ⅱ))0.17、(塩化水素)3.6化学組成PdCl2 in 1mol/L HCl労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2アズワン品番89-0067-53危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性
  • 金属板 ケニス

    金属板

    ケニス(4件のレビュー)
    899税込989
    1組(30枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • 白金線 アズワン

    白金線

    アズワン(1件のレビュー)
    90,684税込99,752
    1袋(1本)
    当日出荷
    高温での使用に適しています。
    材質白金
  • パラジウム 粉末状 99+ 119225 5G Merck(メルクミリポア)

    パラジウム 粉末状 99+ 119225 5G

    Merck(メルクミリポア)
    359,800税込395,780
    1個
    欠品中
    アズワン品番61-0315-99危険物の類別非危険物
  • 白金耳 アズワン

    白金耳

    アズワン
    35,046税込38,551
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質白金
  • パラジウム標準液 0.1mg Pd/mL (100ppm)(研究実験用) 林純薬工業

    パラジウム標準液 0.1mg Pd/mL (100ppm)(研究実験用)

    林純薬工業
    9,498税込10,448
    1本(100mL)
    18日以内出荷
    規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式PdCl2 in 0.1mol/L HCl名称パラジウム標準液 100ppm 原子吸光分析用化学組成PdCl2 in 0.1mol/L HCl労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0067-91危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、水生生物に有害
  • 金属箔 ケニス

    金属箔

    ケニス
    35,980税込39,578
    1組(10枚)
    当日出荷
    貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
  • 実験用金属板 ケニス

    実験用金属板

    ケニス(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1組(20枚)ほか
    当日出荷
    酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
    用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
  • 白金線 ケニス

    白金線

    ケニス
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    長さ(cm)10
  • パラジウム 標準液溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Pd NO3 2 in HNO3 0.5mol/L], 1000mg/L Pd サーティピュア (R) 114282 100ML Merck(メルクミリポア)

    パラジウム 標準液溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Pd NO3 2 in HNO3 0.5mol/L], 1000mg/L Pd サーティピュア (R) 114282 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    9,289税込10,218
    1個
    欠品中
    種別Pd サーティピュア 1148 100MLアズワン品番61-0311-93危険物の類別非危険物
  • パラジウム標準液 0.5mg Pd/mL (500ppm)(研究実験用) 林純薬工業

    パラジウム標準液 0.5mg Pd/mL (500ppm)(研究実験用)

    林純薬工業
    14,980税込16,478
    1本(500mL)
    31日以内出荷
    規格原子吸光分析用 AR等級EP化学式PdCl2 in 0.5mol/L HCl名称パラジウム標準液 500ppm 原子吸光分析用化学組成PdCl2 in 0.5mol/L HCl労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2アズワン品番89-0068-07危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に有害
  • 純タンタル 板 ノーブランド

    純タンタル 板

    ノーブランド
    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷
    長さ(mm)100形状幅(mm)100切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
  • PROMEX カートリッジメッキペン ボニック

    PROMEX カートリッジメッキペン

    ボニック(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
    用途プロメックスL00000用
  • ジルコニウムるつぼ 本体のみ TGK(東京硝子器械)

    ジルコニウムるつぼ 本体のみ

    TGK(東京硝子器械)
    22,400税込24,640
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
    仕様表面艶消し
  • パラジウム 標準液溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Pd NO3 2 in HNO3 0.5mol/L], 1000mg/L Pd サーティピュア (R) 114282 500ML Merck(メルクミリポア)

    パラジウム 標準液溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Pd NO3 2 in HNO3 0.5mol/L], 1000mg/L Pd サーティピュア (R) 114282 500ML

    Merck(メルクミリポア)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    種別Pd サーティピュア 1148 500MLアズワン品番61-0311-94危険物の類別非危険物
  • バナジウム丸板 ノーブランド

    バナジウム丸板

    ノーブランド
    59,980税込65,978
    1枚
    26日以内出荷
    銀白色、高い融点と展延性
    用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質バナジウム形状丸板材純度(%)3N (99.9%)
  • バナジウム板 ノーブランド

    バナジウム板

    ノーブランド
    229,800税込252,780
    1枚
    26日以内出荷
    銀白色、高い融点と展延性
    用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質バナジウム長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N (99.9%)
  • ジルコニア板 アズワン

    ジルコニア板

    アズワン
    14,700税込16,170
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    材質ZrO2
  • パラジウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Pd NO3 2 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Pd サーティピュア (R) 170339 100ML Merck(メルクミリポア)

    パラジウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Pd NO3 2 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Pd サーティピュア (R) 170339 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    27,899税込30,689
    1個
    欠品中
    種別Pd サーティピュア 170339 100MLアズワン品番61-0321-93危険物の類別非危険物
  • パワーリレー DC12V 5極 マリンテック

    パワーリレー DC12V 5極

    マリンテック
    4,498税込4,948
    1式
    当日出荷
    DC回路用大容量パワーリレー!。250Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電。自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ。5ピン単極双投。接点は銀パラジウム接点仕様。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト
    付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC1.2~3.0、自動接続:DC6.8~8.5、過電圧:DC14≦入力電圧(V)DC12電流容量(A)連続:200 ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)250(MX)ノーマルオープン時、120 ノーマルクローズ時
  • パワーリレー DC24V 5極 マリンテック

    パワーリレー DC24V 5極

    マリンテック
    4,498税込4,948
    1式
    当日出荷
    DC回路用大容量パワーリレー!。 150Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電。 自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ。 5ピン単極双投。 接点は銀パラジウム接点仕様。防滴仕様。 電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製5mmボルト。 接点間耐電圧:500VAC(1分間)
    付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC2.4~7.2、自動接続:DC14.4~16.8、過電圧:DC28≦入力電圧(V)DC24電流容量(A)連続:100 ノーマルオープン時、60 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)150(MX)ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時
  • 嫌気培養システム(アネロカルト) Merck(メルクミリポア)

    嫌気培養システム(アネロカルト)

    Merck(メルクミリポア)
    7,998税込8,798
    1袋(10袋)ほか
    翌々日出荷から22日以内出荷
    ガス発生袋は水をかけるだけで酸素を吸収し、炭酸ガスを発生します。 発熱・圧力変化がほとんどないため安全です。 鉄粉・炭酸ナトリウム・クエン酸・けいそう土を成分とし、パラジウムなどの有害な触媒を使用していません。
    圧力最大1070mb最高温度(℃)38(発熱)
  • 脱臭炭 エステー

    脱臭炭

    エステー(4件のレビュー)
    429税込472
    1個(140g)
    当日出荷
    強力脱臭 ツンとくる臭いにも効く(強化備長炭+活性炭)ミネラル抗菌パワー(ミネラル系抗菌剤配合)※ゼリー面に付着した菌の活動を抑える効果です。交換時期が分かる(メーカー独自の小さくなるゼリー状の炭)
    シリーズ脱臭炭
  • オプショナル キャタライザー P-KAT-063/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル キャタライザー P-KAT-063/1

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-063/1。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-H6R14-HEGEHT
    適合【関連商品】品番:S-H6R14-HEGEHT材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC
  • ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3 Aratas(旧:omron)

    ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH3

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    ねじ取りつけ部を省いた省スペースタイプ。スタッキング高さ12mmから20mmまでフレキシブルに対応。スタッキング接続で基板間高さ12mmから20mmまで1mmピッチで応えるハーフピッチコネクタ。コンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配置(1.27mm×1.905mm)。はんだづけ時の浮き、倒れ防止のため全極止めピンつきを標準化。リーフ接続構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH2/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
    定格電流(A)0.5耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
  • オプショナル キャタライザー P-KAT-051 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル キャタライザー P-KAT-051

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-051。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR700 16-18。ヤマハ[YAMAHA] MT-07 16-18。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-Y7R3-HCUBTBL,S-Y7R5-HEGEH,S-Y125SO5-HRSS/1
    適合【関連商品】品番:S-Y7R3-HCUBTBL,S-Y7R5-HEGEH,S-Y125SO5-HRSS/1材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC
  • 薄型フォトトランジスタ DSLN250002 島田電子工業

    薄型フォトトランジスタ DSLN250002

    島田電子工業
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    パラジウムめっきフレームを使用し、高い耐久性を実現したフォトトランジスタです。低温速硬化ダイボンドにより、チップ/フレーム/樹脂の高密着性を実現しています。また、フレームの酸化防止、不純物の析出低減による高いボンディング品質により、部材酸化による品質劣化がありません。高信頼性モールド樹脂、低圧でボイドレスのモールド、2重構造による劣化防止パッケージで、品質劣化を防止しています。
    電圧(V)コレクタ-エミッタ間:30(max)、エミッタ-コレクタ間:5(max)波長(nm)ピーク感度:870(typ)電流(mA)コレクタ:50(x)許容損失(mW)コレクタ:75(max)動作温度範囲(℃)-30~+95
  • オプショナル キャタライザー P-KAT-057 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナル キャタライザー P-KAT-057

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-057。販売備考:S-Y9R8-HEGEHTと組合せてご使用頂けます。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] XSR900 16-18。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 14-18。ヤマハ[YAMAHA] MT-09 TRACER [トレーサー] 15-18。ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 [トレーサー900] 18-19。ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 GT [トレーサー900GT] 18-19。ヤマハ[YAMAHA] NIKEN [ナイケン] 18-19。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-Y9R8-HEGEHT,S-Y9R10-HEGEHT
    適合【関連商品】品番:S-Y9R8-HEGEHT,S-Y9R10-HEGEHT材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム区分オプションパーツタイプオプションキャタライザー規格EC
  • スポーツサングラス Airless-Leaf fit SWANS(スワン)[安全保護具]

    スポーツサングラス Airless-Leaf fit

    SWANS(スワン)[安全保護具]
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Airless-Leaf fit。空気のような軽さ・やさしさで包み込む超軽量モデルシリーズ。製品特長。徹底的に「軽さ」を追求した超軽量モデルで、長時間かけていても負担を感じにくく、。軽い運動や日常生活で気軽に紫外線対策をしたい方にオススメ。
    付属品セミハードケース質量(g)16レンズ形状【カーブ】8フレームノーズ幅調節可能材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)37×141
  • Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 75869-105LF AMPHENOL

    Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 75869-105LF

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
    ピッチ2.54mm極数26シリーズQuickie定格電圧500→0V定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 75869-103LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 75869-103LF

    AMPHENOL
    4,898税込5,388
    1セット(21個)
    7日以内出荷
    IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
    ピッチ2.54mm極数16シリーズQuickie定格電圧(V)500→0定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 24V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    819税込901
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 75869-104LF AMPHENOL

    Amphenol Communications Solutions 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 75869-104LF

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
    ピッチ2.54mm極数20シリーズQuickie定格電圧(V)500→0定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • DINコネクタ(中・大電流用) XC4 Aratas(旧:omron)

    DINコネクタ(中・大電流用) XC4

    Aratas(旧:omron)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    国際的に規格された中・大電流用DINコネクタ DIN41612に適合、互換性があります。充分な絶縁距離があるため中・大電流および高電圧回路に使用可能。 形XC5シリーズと同じラック内への実装が可能。DINコネクタMタイプ(ミックスタイプ)も品揃え。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)
  • HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8 Aratas(旧:omron)

    HMコネクタ(2mmピッチハードメトリックコネクタ) XC8

    Aratas(旧:omron)
    329税込362
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
  • HDMIコネクタ TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    HDMIコネクタ TE Connectivity

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    679税込747
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 19サイズ = Aタイプコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック色 = 黒TE ConnectivityタイプA HDMIコネクタ. M3ねじ付きパネルフランジを備えたタイプA HDMI基板表面実装レセプタクルスタイルコネクタ。 19ポジションと5 gbpsの帯域幅を特長とするこれらのHDMI基板表面実装コンセントは、1本のケーブルでビデオとマルチチャンネルオーディオに対応しており、確実な電気接続のためにフリクションロックデザインが採用されています。 品番< 745-5511') 745-5511/にはM3 x 0.5ねじサイズの取り付けフランジがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINソケットシーケンスコネクタ XC7 Aratas(旧:omron)

    DINソケットシーケンスコネクタ XC7

    Aratas(旧:omron)
    159税込175
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 36 極 2mm 5 列 スルーホール 1セット 30個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ソケット 36 極 2mm 5 列 スルーホール 1セット 30個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    209,800税込230,780
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity 2204401-1製品タイプ:コネクタアセンブリ、ハウジングタイプ:レセプタクル、コネクタシステム:基板対基板、シール可能:いいえ、コネクタ及びコンタクト終端:基板、コネクタ回路構成(位置 / タイプの数):4P / 電源、2LP / 低電力、30 / 信号、めっき極数:36、基板実装方向:ライトアングル、電源ポジション数:4、信号保持コンタクト位置:スズ、コンタクト領域 コンタクトかん合領域めっき材料:パラジウムニッケル上に金めっき、終端ポスト及びテール長:3.2 mm、基板への終端方法:スルーホールプレスフィット、UL 難燃性等級:UL94V-0、ハウジング色:黒、ハウジング材質:LCP GF30 (液晶ポリマー)、動作温度範囲:-40 → 125 ℃、-40 → 125 ℃、回路用途:電源、信号、信号、グローワイヤの等級:高温部品 - グローワイヤなし、パッケージング方法:ボックス & トレイ
    仕様●入数:1トレイ(30個入り)●極数:36●行数:5●ピッチ:2 mm, 4mm●タイプ:コネクタアセンブリ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:プレスイン●定格電圧:60 V●シリーズ:Multi-Beam●表面処理:コンタクト:銅合金●シリーズ番号:2204401 です●コード番号:185-8719アズワン品番65-7710-26