カテゴリ
- 物流用品(77)
- 一輪車(54)
- タイヤ・部品(15)
- 二輪車(1)
- リヤカー(1)
- 農業機械(9)
- ハウスカー(園芸運搬車)(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(22)
- 自転車部品(11)
- 学童・教育用品(9)
- 農業・園芸資材(7)
- 測定用品(6)
- タイヤ・足回り(5)
- 安全用品(3)
- 電動工具(3)
- 完成車(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- 浅香工業(12)
- アルインコ(3)
- HARAX(ハラックス)(12)
- エスコ(6)
- ヨドノ(8)
- 長谷川工業(1)
- アルミス(5)
- RAVENDO(3)
- 昭光物産(2)
- CAPTAIN STAG(11)
- トーエイライト(9)
- タバタ(畜産)(9)
- シナジーインターナショナル(8)
- 東京ニホス(6)
- 関越工業(6)
- SK11(4)
- トンボ工業(3)
- YARD FORCE(3)
- タバタ(Tabata)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「一輪車」の検索結果
商品豆知識

金象印 一輪車 3才 深型 プロ
浅香工業(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2204材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)質量(kg)13.0容量(L)約75積載荷重(kg)100本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-38
一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ
(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。用途土木・建設作業、農作業に仕様ノーパンクタイヤ寸法(mm)830×510×270(バケット部分)全長(mm)1240質量(kg)14.25色紺色車輪径(Φmm)355材質(本体)スチール材質(車輪)スチール+ゴム容量(L)約60全幅(mm)530積載荷重(kg)120全高(mm)620
金象印 一輪車 2才 浅型 プロ
浅香工業(8件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。トラスコ品番868-2205材質本体:スチール、タイヤ:スチール・ゴム寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)質量(kg)12.6車輪径(Φmm)365容量(L)20積載荷重(kg)100深さ(mm)135(バケット)板厚(mm)0.8(バケット)全長×全幅W(mm)770×680(バケット)全長×全幅W×全高(mm)1340×680×555(使用時)アズワン品番64-8344-39
一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付)
浅香工業(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2202寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)全長(mm)1288質量(kg)14.7車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)40全幅(mm)496積載荷重(kg)100全高(mm)615材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-36
ノーパンクタイヤ 一輪車用
(206件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。適合本体73973613材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)3.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)75規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付)
浅香工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。トラスコ品番868-2201寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分)全長(mm)1340質量(kg)14.6車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)20全幅(mm)680積載荷重(kg)100全高(mm)555材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8343-82
空気入りタイヤ 一輪車用
(116件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。用途一輪車の交換用タイヤとして材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)2.2車輪径(Φmm)356車輪幅(mm)76規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
アルミ一輪車 プラバケット付
HARAX(ハラックス)¥20,980~税込¥23,078~1台翌々日出荷全長(mm)1385質量(kg)7.7容量(L)約41全幅(mm)670積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)530幅外寸(mm)(バケット)600ハンドル幅(mm)635材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
一輪車用 パンクレス車輪
浅香工業(10件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。材質スチール、ゴム質量(kg)4車輪径(Φmm)365車輪幅(mm)76シャフト径(Φmm)15耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
一輪車 プロ用バケット(皿)
浅香工業(3件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1枚翌々日出荷一輪車の取り替え用バケット。バケット4箇所にボルト・ナットで固定します。材質スチール全長(mm)770板厚(mm)0.8
アルミ一輪車 深型バケットタイプ
HARAX(ハラックス)¥56,980~税込¥62,678~1台翌々日出荷バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。全長(mm)1400質量(kg)11容量(L)約110全幅(mm)665積載荷重(kg)100全高(mm)650ハンドル高さ(mm)530長さ外寸(mm)(バケット)880材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
プラバケット付キャリー
アルインコ(2件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!仕様バケットには10Lごとの目盛り付き質量(kg)12.2耐荷重(kg)100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780タイヤサイズ16インチ
3才一輪車 ノーパンク
ヨドノ¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷質量(kg)14容量(L)積載:54積載荷重(kg)100呼称3才AL使用車輪360Φノーパンク車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1340×750×830積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)730×460×300
一輪車用 グリップ
浅香工業(66件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。材質樹脂(PE)全長(mm)98車輪径(Φmm)29質量(g)150内径(Φmm)26
空気入りタイヤ 高耐久ベアリングタイプ 一輪車用
(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.用途一輪車の交換用タイヤ材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト)質量(kg)約3車輪径(Φmm)365シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
一輪車用タチホイル 片ネジ
金象¥4,998税込¥5,4981個当日出荷タイヤの原材料の配合を見直し、クッション性能・耐久性を大幅UP致しました用途一輪車の取り替え用車輪(タイヤ、チューブ、ホイルが一体)トラスコ品番690-6011材質車輪部 スチール・ゴムタイプ空気入りタイヤタイヤタイプ空気入りタイヤ車軸径(mm)Φ15車輪径D(Φmm)365タイヤ幅(mm)76
一輪車 BC1100PUR
RAVENDO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mmノーパンクタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装仕様640628ノーパンクタイヤ、ノーパンクタイヤ(640628)トラスコ品番836-7739材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)19高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)150タイヤタイプノーパンクタイヤ2018年トラスコ掲載ページ8 1146
一輪車用PUノーパンクタイヤ(ウレタン)
佐藤ケミカル(9件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷質量(kg)2.11色(車輪)黄、(ホイール)灰車輪径(Φmm)約360材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)約80規格13"×3.00-8耐荷重(kg)120材質(シャフト)鉄シャフト寸法(mm)Φ16×170
一輪車 BC1100S
RAVENDO(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。本体:溶接・紛体塗装厚み:1.15mm仕様空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/640627)、640627空気入りタイヤトラスコ品番836-7737材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)250タイヤタイプΦ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ)2018年トラスコ掲載ページ8 1146
一輪車 BC1100SH
RAVENDO¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。バケットに付属しているフック(45mm)で本体を吊り下げる事が可能です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装仕様640627空気入りタイヤ、空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/640627)トラスコ品番836-7738材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)250タイヤタイプΦ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ)2018年トラスコ掲載ページ8 1146
1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ)
エスコ(1件のレビュー)¥15,700税込¥17,2701台当日出荷仕様ノーパンクタイヤ材質スチール寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H)質量(kg)14.6容量(L)約50型番181022荷台寸法(mm)680×770タイヤ外径(mm)365積載均等耐荷重(kg)100
アルミ一輪車 ブレーキ付
HARAX(ハラックス)¥37,980~税込¥41,778~1台翌々日出荷傾斜地での安全走行に威力を発揮します。全長(mm)1385質量(kg)7.7容量(L)約41全幅(mm)670積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)530幅外寸(mm)(バケット)600ハンドル幅(mm)635材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
アルミ一輪車 ハーフバケットタイプ
HARAX(ハラックス)(2件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷バケットの形状が特殊ですので運搬物を前方へ落としやすく、堆肥や土・肥料の運搬に最適です。全長(mm)1385質量(kg)9.3容量(L)約80全幅(mm)660積載荷重(kg)100全高(mm)660ハンドル高さ(mm)530長さ外寸(mm)(バケット)860材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
一輪車電動化キット E-cat Kit2
CuboRex¥96,980~税込¥106,678~1セット当日出荷E-cat kit2はお手持ちのねこ車(一輪車・手押し車)をだれでもカンタンに電動化できる取付式の電動アシストタイヤキットです。タイヤが電動で回るので踏ん張る回数が減ります。悪路や段畑、傾斜地、木の根や柔らかい土の上でもらくらく運搬できます。用途運搬業務の効率化に。長さ(mm)187幅(mm)370色ブラック高さ(mm)270積載荷重(kg)100能力登坂能力25度/100kgモーターブラシレスモータモーター出力(W)350バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36防塵防水性能IP54相当最高速度(km/h)4(100kg積積載平地)、6(空荷)稼働時間(時間)2(※使用環境により異なる)
アルミ製一輪車
HARAX(ハラックス)¥30,980税込¥34,0781台翌日出荷バケット付アルミ一輪車です。2輪ですので直進安定性があります。用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番114-1120材質本体:アルミ合金 バケット:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1385幅(mm)640質量(kg)10高さ(mm)530容量(L)36タイヤタイプ13×3Tエアー入りタイヤアズワン品番64-8456-56
一輪車 3才用バケット(皿)取付けビスセット
浅香工業(1件のレビュー)¥419税込¥4611組翌々日出荷用途3才(深型)一輪車のバケット取り付け用ボルト・ナット。セット内容丸皿ネジ(M6×30mm)×2、丸皿ネジ(M6×50)×2、スプリングワッシャ付ナット(M6)×4材質スチール質量(g)150
アルミ2才一輪車
ヨドノ¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷から13日以内出荷アルミ運搬車シリーズ、アルミ一輪車 樹脂ホイール仕様は鉄フリーかつ更に軽量に! 用途に合わせたタイヤをラインナップ! 鉄フリーモデルは完全に鉄不使用!クリーンな環境、食品・医薬品・化粧品の三品業界に!!容量(L)積載:36積載面寸法(mm)長さ780×巾660×深さ160本体アルミ最大積載量(kg)50車体寸法(mm)L1380×W685×H495