アルミ2才一輪車

アルミ2才一輪車 - ヨドノアルミ2才一輪車 - ヨドノ

アルミ運搬車シリーズ、アルミ一輪車 樹脂ホイール仕様は鉄フリーかつ更に軽量に! 用途に合わせたタイヤをラインナップ! 鉄フリーモデルは完全に鉄不使用!クリーンな環境、食品・医薬品・化粧品の三品業界に!!

容量(L)
積載:36
積載面寸法(mm)
長さ780×巾660×深さ160
本体
アルミ
最大積載量(kg)
50
車体寸法(mm)
L1380×W685×H495
内容量
1台
関連資料:(1.66MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイヤタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82288441No.560A-AL7.8ノーパンクタイヤ
43,750
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82288486No.560A-CLB6.7EVA樹脂製エアレスタイヤ
57,500
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82288547No.560A-AR7空気入りタイヤ
40,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82288565No.560A-CL6.7EVA樹脂製エアレスタイヤ
55,000
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする