カテゴリ

  • 建材・エクステリア(42)
  • オフィス家具(21)
  • 測定用品(21)
  • 作業工具(18)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 日用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 塗料(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 研磨材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 手袋(4)
  • 厨房用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「自然石」の検索結果

関連キーワード
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木曽石 昭光物産

    木曽石

    昭光物産
    1,398税込1,538
    1個(15kg)ほか
    3日以内出荷
    落ち着いた色合いで和風庭園にぴったりの天然石。 木曽石は表面に苔が生えやすく、年月と共により趣が出てくるのが特徴です。 アクセントとしてお庭に置いたり、低い石垣を積めば、日本庭園の侘びや寂を演出できます。 また他の石に比べ強度が強く、風雨による劣化が少ないのも特徴です。
    用途和風庭園に材質花崗岩
  • みかげ縁石 昭光物産

    みかげ縁石

    昭光物産(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    3日以内出荷
    お庭や花壇の土留めの石として、 また門から玄関までのアプローチ、舗装用の石として幅広く使用できます。 全面ノミ仕上げとなっており、形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量の効率化が図れます。
    用途和風庭園づくりに質量(kg)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×600仕上(全面)手ノミ
  • 海石鍋用石 カンダ[厨房用品]

    海石鍋用石

    カンダ[厨房用品]
    2,898税込3,188
    1組(1kg)
    4日以内出荷
    通常、石は大は約~8ヶ、小は約70~80ヶ入ってます。 自然物ですので、使用頻度によっては割れ等がおこる場合があります。
    材質溶岩容量(kg)1
  • みかげピンコロ 昭光物産

    みかげピンコロ

    昭光物産
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    お庭や花壇の土留めの石として、 また門から玄関までのアプローチ、舗装用の石として幅広く使用できます。 全面ノミ仕上げとなっており、形が比較的整っていることから、施工性・レベル出し・セメント使用量の効率化が図れます。
    用途和風庭園づくりに仕様一丁掛質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90仕上(全面)手ノミ
  • 御影飛石 昭光物産

    御影飛石

    昭光物産
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    昔から親しまれている天然みかげ石、和風飛石です。 和風庭園造りには欠かせない定番アイテムです。
    用途和風庭園に仕様一面ビシャン材質御影石
  • コンクリート平板 昭光物産

    コンクリート平板

    昭光物産(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    6日以内出荷
    コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
    用途工事や作業用に材質コンクリート
  • フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 不二製作所

    フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材)

    不二製作所(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
    用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
  • コブルペーバー(ミニ) 昭光物産

    コブルペーバー(ミニ)

    昭光物産
    879税込967
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ミニサイズのレンガです。花壇はもちろん鉢植えなどの植木置きにも最適です。
    仕様丸みのあるタンブル加工材質粘土質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×64×45
  • ジョイントロック 昭光物産

    ジョイントロック

    昭光物産
    3,098税込3,408
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    何枚かをつなげて玄関へのアプローチや、飛び石・お庭のアクセントに。 パーツは繋がっているので簡単に施工できます。
    材質コンクリート質量(kg)3.2タイプタイル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×25
  • 地層の科学 日刊工業新聞社

    地層の科学

    日刊工業新聞社
    1,600税込1,760
    1冊
    10日以内出荷
    私たちの生活を支える地面をつくり、資源を内包し、自然災害にも大きなかかわりをもつ地層。 本書では、地層を体系化し、その来歴、活断層、資源の話、そしてそれを構成する石や砂などを科学の視点で解説する。
    分類専門判型A5ページ数143ジャンル経営著者名西川有司初版年月2015/03/01
  • グリ石 住友林業緑化

    グリ石

    住友林業緑化
    2,198税込2,418
    1袋(20kg)
    3日以内出荷
    国産の砂岩・花崗岩のグリ石。
    用途蛇篭に入れたり植栽周りに撒き、ドライガーデンで植栽を彩ったりと様々な用途にご使用いただけます。仕様必要数:8(袋/m2)寸法(mm)Φ50-150内外質量(kg)20/袋
  • 超固まる防草砂15Kg アイリスオーヤマ

    超固まる防草砂15Kg

    アイリスオーヤマ(32件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10L)
    翌日出荷
    水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
    トラスコ品番414-2012材質セメント、砂質量(kg)15ブラウン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
  • 長水 遠赤 石焼自然岩石鍋 EBM(江部松商事)

    長水 遠赤 石焼自然岩石鍋

    EBM(江部松商事)
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
    食物の持つ深い味わいを引き出す。韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。
    質量(kg)5.9内径(Φmm)260外径(Φmm)320深さ(mm)55板厚(mm)30EBM品番3667600
  • おもしろい石 人工水晶(合成水晶) ケニス

    おもしろい石 人工水晶(合成水晶)

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    金属の酸化物を含み様々な色を放つ自然界の水晶とは異なり、限りなく純粋に近い人工の水晶(SiO2)です。 人工水晶は水晶発振器として、時計や携帯電話、パソコンなどの幅広い機器に用いられています。
    寸法(mm)約50×20×15
  • 長水 石焼フリーシェイプ煮込み鍋 TKG

    長水 石焼フリーシェイプ煮込み鍋

    TKG
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    キムチチゲ、海鮮鍋、しゃぶしゃぶ、すき焼きから湯豆腐まで…。石鍋は素材そのものの味を際立たせます。 自然の石の形状をそのまま生かした煮込み鍋です。
    材質天然石(角閃石)質量(kg)7.9直径×高さ(mm)360×60TKG品番9-2135-0901TKG品番(2017)6-1969-1101
  • いし彩 閃緑岩 砕石 エスペランド

    いし彩 閃緑岩 砕石

    エスペランド
    1,398税込1,538
    1袋(15kg)
    8日以内出荷
    縁色の石肌に白い筋状の模様の閃緑岩。一般的に緑系・青系の石種は大理石が多く、風化が早いため外構石材に適しておりませんが、みとりは強度と耐候性が高く、景観石材として喜ばれています。
    寸法(mm)Φ10~25内外質量(kg)15/袋タイプ砕石
  • スタッキングビビンバ ミヤザキ食器

    スタッキングビビンバ

    ミヤザキ食器(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    今までにない陶器でできたビビンバ鍋です。 石より約3割軽量なうえ、スタッキングも可能。 コンロでの直火もOK。
  • おもしろい石 磁鉄鉱 ケニス

    おもしろい石 磁鉄鉱

    ケニス
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    砂鉄やホッチキスの針を引きつける磁力を持った天然の磁鉄鉱です。 岩石が鉄粉を吸着しますので生徒の興味を深めます。
    付属品ケース仕様アメリカ全長(mm)約25
  • 天然石 ナチュラルS ヘルムス貿易

    天然石 ナチュラルS

    ヘルムス貿易
    31,364税込34,500
    1個(5kg)
    4日以内出荷
    イベントや工作に大活躍!本物の天然石バラエティ!。天然石・パワーストーン・宝石すくい用として、観光地や街の小売店、イベント企画など幅広い用途で活躍するタンブルミックスです。水晶やアメジストをはじめとした全21種類の天然石をミックスしており、本物の天然石ならではの色合いや質感をお楽しみいただけます。1粒あたり約10~20mmの扱いやすいサイズで、色や形、種類がランダムに混ざっているため、選ぶ楽しさやワクワク感を演出できます。宝石すくいや体験型ワークショップ、展示演出、工作素材、ハンドメイド用途まで幅広く対応でき、ボリューム感のある5kgセットで集客力を高めたいイベントや企画におすすめです。
    セット内容本体のみ(20kg)材質天然石寸法(mm)1粒:10~20・5kg
  • 瓶入りジェムストーン 5個入 大江理工社

    瓶入りジェムストーン 5個入

    大江理工社
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    10日以内出荷
    ガラス瓶に入った色とりどりのジェムストーン
    仕様●瓶サイズ:50×60×50mmアズワン品番67-8756-40
  • 長水 遠赤 石焼プレート 丸型ハンドル無 EBM(江部松商事)

    長水 遠赤 石焼プレート 丸型ハンドル無

    EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自然石の遠赤外線効果でとても美味しく焼けます。
    材質
  • ナイロンプラグデュオパワー フィッシャージャパン

    ナイロンプラグデュオパワー

    フィッシャージャパン
    3,798税込4,178
    1箱(50本)
    当日出荷
    母材等に合わせトップの荷重及びインテリジェントな機能(拡張、折り、結び目)に2つの構成部品です。プラグの最良の締込みです。(締込み感、ネジの種類による)。深い穿孔無しで迅速な施工が可能な適切なプラグ全長です。薄いプラグのリムは孔への沈み込みを軽減します。ギザギザに切り込まれた形状はねじ締込み時の共回りを軽減します。
    用途コンクリート・レンガ・ALC・石こうボード・自然石・合板・コンクリートブロック・押出成形セメント板に。トラスコ品番191-2620材質灰色部分:ポリアミドPA6(ナイロン6)、赤色部分:ポリプロピレンPP長さ(mm)50呼び径(mm)10下穴径(Φmm)コンクリート:10、ALC:10適合ねじ(mm)6~8最大引張荷重(kN)コンクリート:7.68、ALC:2.12使用ビス径(mm)6穿孔径(mm)適合10穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSプラスドリルビット エスコ

    SDSプラスドリルビット

    エスコ
    8,640税込9,504
    1セット(4本)
    翌日出荷
    SDSプラスシャンク 対応被削材:強化コンクリート・人工石・自然石
    仕様●セット内容:5.0×110mm・6.0×110mm・8.0×110mm・6.0×160mm・8.0×160mm・10.0×160mm・12.0×160mm●有効長(mm):5.0×110mm:45mm6.0×110mm:46mm8.0×110mm:45mm6.0×160mm:95mm8.0×160mm:94mm10.0×160mm:95mm12.0×160mm:85mm
  • レジンアンカーFEB RM2 打撃式 フィッシャージャパン

    レジンアンカーFEB RM2 打撃式

    フィッシャージャパン
    2,298税込2,528
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 ビニルエステル樹脂です。 ガラスカプセルです。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。 水中施工が可能です。
    用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。材質ビニルエステル樹脂
  • ダイヤモンドカッター DIEWE(ディーベ)

    ダイヤモンドカッター

    DIEWE(ディーベ)
    16,980税込18,678
    1枚
    翌日出荷
    用途鉄・ワイヤーメッシュ・鋳鉄管・鉄筋コンクリート・自然石・その他建材に。外径(Φmm)125適合材鉄・ワイヤーメッシュ・鋳鉄管・鉄筋コンクリート・自然石・その他建材
  • 長水 遠赤 石焼プレート アルミ枠付 EBM(江部松商事)

    長水 遠赤 石焼プレート アルミ枠付

    EBM(江部松商事)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    自然石の遠赤外線効果でとても美味しく焼けます。
    材質アルミ・石
  • 石肌プレーン トーシンコーポレーション

    石肌プレーン

    トーシンコーポレーション
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    自然石の割り肌を表現したGRC製プランター。
    仕様排水穴:有材質GRCシルキーグレー全高(mm)420外寸法・奥行(mm)406
  • 長水 遠赤 石焼プレート ノンスティック加工 アルミ枠付 EBM(江部松商事)

    長水 遠赤 石焼プレート ノンスティック加工 アルミ枠付

    EBM(江部松商事)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    自然石の遠赤外線効果でとても美味しく焼けます。韓国全羅北道長水郡産の希少な角閃石(天然石)を使用しています。
  • レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式 フィッシャージャパン

    レジンアンカー FEB R M 2 16E 回転・打撃式

    フィッシャージャパン
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷
    ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。 スチレンフリー(スチレン臭がない)です。 VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。 水中施工が可能です。 早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)
    用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120トラスコ品番137-2763材質ビニルエステル樹脂全長(mm)123容量(mL)22質量(g)507ドリル径(Φmm)18外径(Φmm)16.5使用ボルトM16長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4最大引張荷重(kN)148穿孔深さ(mm)130
  • あらいやさん 関西パテ化工

    あらいやさん

    関西パテ化工
    36,980税込40,678
    1ケース(4kg×4缶)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    人造石、自然石のセメント洗い出しやコンクリート・モルタルの打継ぎ面のレイタンス洗い出し
    主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物
  • インジェクションカートリッジSTV345 CHE MOFAST

    インジェクションカートリッジSTV345

    CHE MOFAST
    31,980税込35,178
    1箱(12本)
    翌々日出荷
    硬化時間が短く、天井や壁面などへあらゆる方向への施工が可能です。効果時間が短いため、素早い施工が可能です。専用ガンの利用で迅速で確実な作業が可能です。専用のミキシングノズルで主剤、硬化剤の混合が確実にでき、混合状態が目視で確認が可能です。カートリッジ式なのであらゆるボルトサイズに適応、適量を無駄なく注入施工できます。環境への取り組みとして、スチレンおよびフタル酸エステルを不使用です。
    用途コンクリート、自然石、ALC、レンガなどに。L型、U字などの形状をしたボルトに(ただし、丸棒、丸鋼は使用不可)。付属品ミキシングノズル2本トラスコ品番353-7683セット内容ミキシングノズル2本材質ビニルエステル系容量(mL)345
  • ミリオンブルーボール 桂屋ファイングッズ

    ミリオンブルーボール

    桂屋ファイングッズ
    1,398税込1,538
    1袋
    欠品中
    ミリオンブルーボールをそのまま小便器へ投入しておくだけで、悪臭の原因となる配管への「尿石付着成分」を防止します。ケースなしタイプなので自然になくなり、取り換え不要です。小便器に底ブタのないタイプにはケース付きタイプをご使用ください。配管の劣化を防ぎ経済的です。虫除け効果もあります。浄化槽に悪影響を与えることはありません。
    用途男子用便器用成分有機酸、パラジクロルベンゼン、香料、防錆剤、着色剤使用方法男子用便器にそのまま投入してください。(使用頻度により2個以上)●持続期間は気温・水温・水の量により異なります。●ボールが小さくなったら早めに追加してください。質量(g)40入数40g×5個
  • 洗い出しクリヤー 関西パテ化工

    洗い出しクリヤー

    関西パテ化工
    24,980税込27,478
    1ケース(4kg×4缶)
    5日以内出荷
    洗い出し特有のセメントのアクを防ぎ、自然石そのままの光沢が出せます。洗い出しが白ボケせず、美しい色を保ちます。光沢・耐候性に優れています。水性ですから取扱が容易です。
    使用方法1.洗い出しが終わったら、濡れているうちに「洗い出しクリヤー」を原液のまま刷毛で塗布してください。2.2回塗りを原則とし、1回塗りが乾いてからもう一度塗布してください。3.使用後の工具等は清水でよく洗ってください。4.5℃以下での施工は避けてください。危険物の類別非危険物施工面積(m2)16(4kg、原液使用)
  • かご彩 ガビオン(じゃかご) かごウォール エスペランド

    かご彩 ガビオン(じゃかご) かごウォール

    エスペランド
    76,980税込84,678
    1台
    5日以内出荷
    石と鉄線のガーデンツール「ガビオン」のメッシュウォールです!。石材の重量にも耐える丈夫で良質な品質が特徴です。ガビオンは「蛇篭・じゃかご」とも呼ばれ鉄線のメッシュパネルをボックス状に組み立てて砕石など自然石を詰めたものです。もともとは河川の護岸工事などで使われていましたが、最近では個人住宅の外構・ガーデンのデザインとしても用いられています。
    用途門袖、フェンス質量(kg)7.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×1800網サイズ(mm)50×152素材スチール(亜鉛アルミ合金メッキ)線径(mm)6
  • ダイヤモンドカッター DIEWE(ディーベ)

    ダイヤモンドカッター

    DIEWE(ディーベ)
    8,898税込9,788
    1枚
    翌日出荷
    高品質なエコノミーブレードです。 コンクリートから自然・人工石まで幅広く対応します。
  • らくがき落としクリーナー 臭いの少ない水性タイプ カンペハピオ

    らくがき落としクリーナー 臭いの少ない水性タイプ

    カンペハピオ(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1缶(250mL)
    当日出荷
    ■[ラクガキが簡単に落ちる] ラッカー系塗料などのラクガキを、カンタンに除去します。 ■[臭いも少ない] 水系タイプだから、下地素材の影響が少なく、臭いも少ないので、多くの場所で使用できます。 ■[引火の危険性が低い] 非危険物なので、作業中に引火するなどの危険性が低い商品です。 ■[消防法などに触れない] 消防法、PRTR法、毒物及び劇物取締法などの法令に非該当です。 ■[環境に優しい] ハロゲン、高発揮性溶剤を含まないので安心・安全です。 ■[霧吹きできるスプレータイプ] トリガースプレーで噴霧できるので、作業性に優れています。
    用途表示の用途以外には使用しないで下さい。 ■各場所のラクガキ落としに ■[屋外外壁] コンクリート / モルタル / タイル / レンガ / ブロック塀 など ■[金属] 道路標識 / ガードレール / シャッター / 金属パネル など 塗装面:焼付塗装及び二液型塗料 など ■[石材] 自然石 / 人工石 など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。■[化学繊維を使用したブラシ・刷毛] 化学繊維を使用したブラシの中には溶ける物があります。 ■[下地塗装面] 著しく劣化した下地や塗装面 / アクリル樹脂塗料 / 合成樹脂調合ペイント / 一液型ウレタン塗料 など ■[素材] プラスチック / ABS / ポリカーボネート / ゴム / シーリング材 / 無垢の木材 など ■[その他] 自動車 / 高級家具 など 【ご使用方法】[1]下地洗浄 表面のほこり、ゴミを取り除きます。植栽など本品が付いてはいけない所をマスキングテープや新聞紙でカバーします。 [2]かくはん 使用前に成分が均一になる様に充分にかくはんします。 [3]テスト洗浄 下地との相性を確認するため必ず目立たないところで影響がないことを確認してください。 [4]本品の噴射 ラクガキ面に本品を吹きかけて下さい。 ラクガキの状態により2~20分程放置して下さい。 [5]除去 ブラシやタワシなどで、本品を含んで膨らんだラクガキをこすり、除去します。 [6]拭き取 布や皮スキなどで除去したラクガキと本品の成分が残らないように拭き取ります。 ※ラクガキが残る場合は[4]~[6]を繰り返して下さい。 [7]水拭き 最後に水分を含んだ布で水拭きをするか、水洗いをして下さい。 [8]用具の手入れ 新聞紙などで拭き取り、中性洗剤入りの水で洗い、乾燥後、保管します。成分グリコール系溶剤、増粘剤、水液性アルカリ性使用の目安2.5~3m2(1m2あたり80~100mL)主な用途コンクリート、外カベアズワン品番64-1164-71危険物の類別非危険物
  • かご彩 ガビオン(じゃかご) ウォール用支柱 フラットバーH1500用 エスペランド

    かご彩 ガビオン(じゃかご) ウォール用支柱 フラットバーH1500用

    エスペランド
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    石と鉄線のガーデンツール「ガビオン」のガビオンウォールに使用する部材になります!。石材の重量にも耐える丈夫で良質な品質が特徴です。ガビオンは「蛇篭・じゃかご」とも呼ばれ鉄線のメッシュパネルをボックス状に組み立てて砕石など自然石を詰めたものです。もともとは河川の護岸工事などで使われていましたが、最近では個人住宅の外構・ガーデンのデザインとしても用いられています。
    寸法(mm)W50×6r×1610H質量(kg)3.8素材スチール(亜鉛アルミ合金メッキ)
  • かご彩 ガビオン(じゃかご) かごウォール エスペランド

    かご彩 ガビオン(じゃかご) かごウォール

    エスペランド
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    石と鉄線のガーデンツール「ガビオン」のメッシュウォールです!。石材の重量にも耐える丈夫で良質な品質が特徴です。ガビオンは「蛇篭・じゃかご」とも呼ばれ鉄線のメッシュパネルをボックス状に組み立てて砕石など自然石を詰めたものです。もともとは河川の護岸工事などで使われていましたが、最近では個人住宅の外構・ガーデンのデザインとしても用いられています。
    用途門袖、フェンス質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×1200網サイズ(mm)50×150素材スチール(亜鉛アルミ合金メッキ)線径(mm)4
  • かご彩 ガビオン(じゃかご) かごウォール エスペランド

    かご彩 ガビオン(じゃかご) かごウォール

    エスペランド
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    石と鉄線のガーデンツール「ガビオン」のメッシュウォールです!。石材の重量にも耐える丈夫で良質な品質が特徴です。ガビオンは「蛇篭・じゃかご」とも呼ばれ鉄線のメッシュパネルをボックス状に組み立てて砕石など自然石を詰めたものです。もともとは河川の護岸工事などで使われていましたが、最近では個人住宅の外構・ガーデンのデザインとしても用いられています。
    用途門袖、フェンス質量(kg)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×1500網サイズ(mm)50×151素材スチール(亜鉛アルミ合金メッキ)線径(mm)5
  • かご彩 ガビオン(じゃかご) ウォール用支柱 フラットバーH1200用 エスペランド

    かご彩 ガビオン(じゃかご) ウォール用支柱 フラットバーH1200用

    エスペランド
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    石と鉄線のガーデンツール「ガビオン」のガビオンウォールに使用する部材になります!。石材の重量にも耐える丈夫で良質な品質が特徴です。ガビオンは「蛇篭・じゃかご」とも呼ばれ鉄線のメッシュパネルをボックス状に組み立てて砕石など自然石を詰めたものです。もともとは河川の護岸工事などで使われていましたが、最近では個人住宅の外構・ガーデンのデザインとしても用いられています。
    寸法(mm)W50×t6×1310H質量(kg)3.1素材スチール(亜鉛アルミ合金メッキ)