天然石 ナチュラルS
イベントや工作に大活躍!本物の天然石バラエティ!
天然石・パワーストーン・宝石すくい用として、観光地や街の小売店、イベント企画など幅広い用途で活躍するタンブルミックスです。水晶やアメジストをはじめとした全21種類の天然石をミックスしており、本物の天然石ならではの色合いや質感をお楽しみいただけます。1粒あたり約10~20mmの扱いやすいサイズで、色や形、種類がランダムに混ざっているため、選ぶ楽しさやワクワク感を演出できます。宝石すくいや体験型ワークショップ、展示演出、工作素材、ハンドメイド用途まで幅広く対応でき、ボリューム感のある5kgセットで集客力を高めたいイベントや企画におすすめです。
- セット内容
- 本体のみ(20kg)
- 材質
- 天然石
- 寸法(mm)
- 1粒:10~20・5kg
- 内容量
- 1個(5kg)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ
















