カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
    • 建設機械部品(5)
  • 自動車補修部品(1)
    • ドライブシャフトブーツ(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
    • 油圧ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
    • ラダーレール(2)
  • 物流用品(3)
    • アルミブリッジ(1)
    • ジャッキアクセサリー(1)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
    • シャーシーグリース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • 安全用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「小型ユンボ」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)

    建設機械用ゴムクローラー

    東日興産(TN)(4件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • アルミブリッジ シンセイ

    アルミブリッジ

    シンセイ(5件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1枚
    翌々日出荷
    作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
  • パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)9.5補強層2W質量(g/m)ホース/470
  • アルミブリッジ モノタロウ

    アルミブリッジ

    モノタロウ(65件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット(2枚)
    当日出荷
    アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
    用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム全長(mm)1800全高(mm)60最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)販売区分業務用
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • コマツ用ポイント 東日興産(TN)

    コマツ用ポイント

    東日興産(TN)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 溶接フック マーテック

    溶接フック

    マーテック(3件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    油圧ショベル用バケットフックの国内シェアNO.1です。 高い信頼と永年の実績に基づいて、堅牢に、そして使いやすく作り上げたのがUKN型バケットフックです。 掛け外しの容易な耳付ラッチを採用しています。 万一ラッチに荷重がかかっても、使用荷重の範囲では耐えられるように設計されています。 工場出荷時に、全品厳密な耐力テストを行っています。(使用荷重の3倍の耐力テスト)
  • パスカラート PA2108(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2108(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)12.7補強層2Wホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650
  • パスカラート PA2106(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18.0質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
  • ビッグイボイボボール アーテック[学校教材・教育玩具]

    ビッグイボイボボール

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    ¥228税込¥251
    1個
    当日出荷
    予測不能なジャンプボール。表面にたくさんのイボイボがついているので、普通のボールとは違い、不規則に跳ねたり転がったりします。どこに飛ぶかわからない動きが楽しく、遊びながら体も動かせます。お子さまの外遊びはもちろん、ペットとの遊びにもぴったり丈夫で軽いので、安心して遊べる人気アイテムです。約Φ18cm。材質:PVC。サイズ:約Φ180mm
    用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。セット内容本体×1材質PVC質量(g)48寸法(Φmm)約180包装形態ネット入
  • 超高圧油圧ホース 十川ゴム

    超高圧油圧ホース

    十川ゴム(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    流体一般作動油ねじR3/8温度範囲(℃)-30~80圧力100.0MPA(試験)常用圧力(MPa)70.0材質(ホース)内面層:合成ゴム補強層:2W/B外面層:合成ゴム材質(金具)SS400
  • エスコタイプポイント用ピン 東日興産(TN)

    エスコタイプポイント用ピン

    東日興産(TN)(5件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    材質鉄
  • プラスチックパイプ用カッター KNIPEX(クニペックス)

    プラスチックパイプ用カッター

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    直径6mm~35mmまでのプラスチックパイプ(塩ビ管等)を綺麗に切断することができます。ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことができます。てこの原理を最大限発揮する構造と、独特なブレードのデザインにより、少ない力でパイプを切断することができます。人間工学に基づいたハンドルデザインとラチェット機構による段階的なブレード送りにより最小限の力で作業できます。オープンスプリング付き。ボディーはアルミダイキャスト製で、表面は赤ラッカー仕上げです。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処
    トラスコ品番835-5193質量(g)583使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ6-35ブレード長さ(mm)35
  • スーパー 移動式ジブクレーン スーパーツール

    スーパー 移動式ジブクレーン

    スーパーツール
    ¥919,800~税込¥1,011,780~
    1台
    11日以内出荷
    キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
    仕様移動式揚程(m)3全高(m)3.3アーム長さ(cm)200旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
  • シャーシーグリース モノタロウ

    シャーシーグリース

    モノタロウ(214件のレビュー)
    ¥398~税込¥438~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
    用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど成分鉱油、カルシウム石鹸色淡黄色使用温度範囲(℃)-5~80ちょう度2号危険物の類別非危険物商品タイプカルシウム石けんグリース
  • ハイクォリティーアルミラダーレール ETHOS Design(エトスデザイン)

    ハイクォリティーアルミラダーレール

    ETHOS Design(エトスデザイン)(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    日本製
    耐荷重(kg)250
  • アルミスロープ MISUGI(ミスギ)

    アルミスロープ

    MISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1枚
    3日以内出荷
    3.5mm厚のアルミ製で抜群の強度です。 置くだけで階段がスロープに変身。 幅広で脱輪防止が付いていて安全です。 人・台車・車椅子用の段差スロープです。 車両の出入りではご使用できません! 12Φのアンカー穴上部に2ヶ所あります。
    材質アルミ幅(mm)905色シルバー最大荷重(kg)300
  • エスコタイプポイント用ラバー 東日興産(TN)

    エスコタイプポイント用ラバー

    東日興産(TN)(3件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    材質ゴム
  • 塩ビ管カッター TRUSCO

    塩ビ管カッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1丁
    当日出荷
    ワンタッチオートオープン機構付で開閉ラクラクです。 ラチェット機構により片手で楽にカットできます。 樹脂グリップ採用で疲れにくいです。
    用途塩ビ管・ポリエチレン管の切断に。
  • HOC シャーシーグリース ジャバラチューブ AZ(エーゼット)

    HOC シャーシーグリース ジャバラチューブ

    AZ(エーゼット)(6件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本(80g)
    当日出荷
    小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。各種車両の足回りに広く使用されている、汎用グリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
    用途主に小型~大型トラック、建設機械(ユンボ・クレーン・ショベル等)、農機具(耕運機・トラクター・田植え機等)、産業機械の潤滑、ワイヤー、野外の機器の潤滑とサビ止めに。適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別シャーシー使用温度範囲(℃)-5~70液色褐色容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)ちょう度1号使用目的サビ止め、潤滑主成分鉱物油、カルシウム石けん基、添加剤