カテゴリ
- 接着剤・補修材(111)
- 外壁/内壁用(66)
- セメント(7)
- プラスチック/FRP用(1)
- 学童・教育用品(33)
- 彫塑/粘土(5)
- 岩石/化石/鉱物(7)
- 建材・エクステリア(85)
- 下地材(42)
- 天井材(5)
- ねじ・ボルト・釘(535)
- 切削工具(361)
- 建築金物(222)
- 作業工具(188)
- 研磨材(156)
- 塗料(108)
- 空調・照明・電設資材(105)
- 事務用品(97)
- 電動工具(79)
- 塗装・養生・内装用品(44)
- 測量用品(土木/建設)(42)
- テープ(23)
- 店舗什器・備品(21)
- 測定用品(19)
- 防犯用品(18)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
- 清掃用品(14)
- 空圧工具(12)
- 電気材料(10)
- 日用品(9)
- オフィス家具(8)
- 家電(8)
- 保管用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 安全用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 介護用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 厨房用品(3)
- 防災用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
特性
ブランド
- モノタロウ(9)
- 家庭化学(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](20)
- 吉野石膏(28)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](29)
- ケニス(2)
- 武藤商事(1)
- サンホーム(3)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- 建築の友(4)
- スターエム(7)
- ユニカ(100)
- 大阪魂(100)
- EFFORT(エホート)(95)
- エスコ(86)
- 若井産業(85)
- サンコーテクノ(62)
- JEFCOM(ジェフコム)(60)
- SK11(56)
- 未来工業(36)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「石膏」の検索結果

石こう
家庭化学(17件のレビュー)¥729~税込¥802~1袋(2kg)ほか当日出荷だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。成分石こう色ホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50硬化時間(分)120危険物の類別非危険物![特級焼石膏 ニットー[塗装・養生・内装用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135627-241001-02.jpg)
特級焼石膏
ニットー[塗装・養生・内装用品](32件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581袋(20kg)4日以内出荷吸水性抜群 短時間で石膏型の乾燥可能 気孔の目詰まり解消 新型から素地離れ良好 低い混水量でも高い吸水性用途一般ロクロ、圧力鋳込圧縮強さ(MPa)>7.4引張強度(MPa)>1.1危険物の類別非危険物
タイガーパテ
吉野石膏(86件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(4kg)当日出荷下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆用途上下・兼用 クロス用仕様粉末タイプ色クリーム色可使時間(分)120危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
型取くん
武藤商事(31件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(25g)ほか当日出荷型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。危険物の類別非危険物
タイガージョイントセメント
吉野石膏(12件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581袋(10kg)当日出荷ペイント仕上げ用に最適のパテ! 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。 乾燥パテ。粉末タイプ。 ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆用途ペイント用色クリーム色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
不燃ベベルタイガーボード
吉野石膏¥109,800~税込¥120,780~1セット(120枚)4日以内出荷建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-8619
B-DRY
吉野石膏¥4,598税込¥5,0581袋(20kg)4日以内出荷軽量骨材入りで、作業性が良好で、労力を軽減できます。 従来のように砂を加える必要がなく、性能も安定しています。 中性なので、自由な仕上げ材が選べます。用途せっこうラスボード下地への下・中塗用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級放散F☆☆☆☆
ハイ壁土
サンホーム(16件のレビュー)¥299税込¥3291袋(1kg)当日出荷上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。 土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。仕様砂入り石膏プラスター危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
セメント粘土
サンホーム(18件のレビュー)¥769~税込¥846~1袋(1.3kg)ほか当日出荷水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。用途高粘度・コンクリート充填補修材色灰標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm危険物の類別非危険物硬化時間30~60分(気温20~25℃)
タイガージョイントセメント ペースト
吉野石膏(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581缶(20kg)当日出荷あらかじめ練ってあるペースト状なので、すぐ使えます。 塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。 ジョイントボードの目地処理用として最適です。用途ペイント用色クリーム危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)160/缶
準不燃ベベルタイガーボード
吉野石膏¥86,980~税込¥95,678~1セット(120枚)4日以内出荷建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。厚さ(mm)9.5JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-9828
ねじパテ 石膏ボード用
建築の友(4件のレビュー)¥639税込¥7031セット(10mL)当日出荷石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで) 下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下) 使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ) 施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。 下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水色ホワイト危険物の類別非危険物
不燃ジプトーンライト
吉野石膏¥159,800税込¥175,7801セット(4枚×60ケース)ほか4日以内出荷天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。 洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。厚さ(mm)9.5JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-1864
石膏ボード用フック
光(13件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(2個)ほか当日出荷クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
タイガーグラスファイバーテープN
吉野石膏(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。テープ厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
どこでも下地 石膏ボードのカベ穴なおし
高島(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱当日出荷手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。 ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。 PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。セット内容穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー危険物の類別非危険物
石膏ボードビス 梨地頭
ファスリンク(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(1500本)ほか当日出荷高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。径(Φmm)3.8ねじの種類全ネジ頭径(Φmm)8仕上スーパーシルバーねじの呼びM3.8
ドリルねじラッパ(石膏ボード用)
TRUSCO¥719税込¥7911パック(69本)ほか当日出荷ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。用途石膏ボード+鉄骨材質(本体)鉄(SWCH18A)寸法D(Φmm)8.0表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
石膏ボードビス(木下地用)
若井産業(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(1500本)ほか当日出荷ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。用途石膏ボード+木下地表面処理ラスパート寸法d(Φmm)3.8頭径D(Φmm)8ねじの呼びM3.8頭部梨地仕上げ
カラー石膏ボードビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998~税込¥2,198~1箱(800本)ほか当日出荷から翌々日出荷国土交通大臣認定品!(※25mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプ。環境にやさしいノンクロム塗装。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭用途壁や天井の石膏ボードの施工に最適材質スチール線径(Φmm)3.9表面処理ノンクロム塗装頭径(mm)8.2
石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(16個)当日出荷AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼)セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本色ライトグレー
石膏ボード用壁掛けシェルフ
ハイロジック(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷傷跡が目立ちにくい。 取付カンタン3ステップ。1.取付ガイドを壁に貼る 2.吊金具を取り付ける 3.本体を引っ掛ける
石膏ボード用下地ベース
エスコ¥840税込¥9241セット翌日出荷別売りの専用カバー(EA951D-14)を使用するとよりきれいな仕上がりでご使用いただけます。材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄質量(g)15安全荷重(kg)2個以上使用時:約45 1個使用時:約35サイズ(mm)52×15取付板寸法(mm)3~4個:450~800 1~2個:250~450
石膏ボード用下地ベース
エスコ¥1,490税込¥1,6391セット翌日出荷材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄質量(g)24安全荷重(kg)石こうボード取付時:約30サイズ(mm)32×32×14取付板寸法(mm)250~800
...





![石膏粉末(造形用) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21267532-220301-02.jpg)
![特級焼石膏 ニットー[塗装・養生・内装用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22135627-241001-02.jpg)
![A級石膏(鋳型用) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52981294-260511-02.jpg)




![彫塑ねんど 1kg アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19412776-260318-02.jpg)