カテゴリ

  • 日用品(127)
  • 溶接用品(61)
  • 測定用品(59)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(49)
  • 作業工具(38)
  • 電気材料(30)
  • 建築金物(27)
  • 切削工具(17)
  • 研磨材(17)
  • 塗料(16)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 制御機器(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 電動工具(5)
  • 安全用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 介護用品(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「銅 1KG」の検索結果

563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅丸棒(インゴット) 泰豊トレーディング

    銅丸棒(インゴット)

    泰豊トレーディング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに材質
  • 【オーダー】タフピッチ銅 四角棒 ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 四角棒

    ノーブランド(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上材質タフピッチ銅タイプフラットバー切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C1100BD-H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 銅線 TRUSCO

    銅線

    TRUSCO(6件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷
    軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
    用途園芸、盆栽、屋根など。材質銅(Cu99.9以上含有)質量(kg)1
  • 銅サイコロ 泰豊トレーディング

    銅サイコロ

    泰豊トレーディング
    839税込923
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに材質
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ3mm

    ノーブランド(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.08幅公差±0.80参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ10mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅 フラットバー 厚さ10mm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    5日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れ、各種導体・スイッチバーに使用されています。銅の平角棒は銅ブスバーまたはブスバーとも呼ばれています。
    用途電気部品・化学工業用等成分Cu(銅)/99.90以上タイプフラットバー切断方法鋸切断板厚公差±0.15参考準拠JIS規格H3140 C1100BB-1/2H(旧呼称:TCUB)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】無酸素銅丸棒 外径20Φmm ノーブランド

    【オーダー】無酸素銅丸棒 外径20Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    電気・熱の伝導性・展延性に優れ、溶接性・耐食性・耐候性がよい。還元性の雰囲気中で高温で加熱しても水素ゼイ化を起こすおそれがない。
    用途電気用・化学工業用等に使用される。成分Cu銅/99.96以上材質無酸素銅タイプ丸棒規格参考)H3250 C1020BD-H外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 銅 平板 光

    銅 平板

    (38件のレビュー)
    869税込956
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
  • りん銅ろう アサダ

    りん銅ろう

    アサダ(10件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1袋(1kg)
    当日出荷
    質量(kg)1棒長(mm)500
  • 銅線 WAKI(和気産業)

    銅線

    WAKI(和気産業)(25件のレビュー)
    529税込582
    1巻
    当日出荷
    独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
    用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。材質
  • 銅球 泰豊トレーディング

    銅球

    泰豊トレーディング
    869税込956
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに材質
  • 銅線  1kg巻 フジテック・ジャパン

    銅線 1kg巻

    フジテック・ジャパン
    6,998税込7,698
    1巻
    4日以内出荷
    材質
  • 銅針金 TRUSCO

    銅針金

    TRUSCO(7件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    軟らかく作業性に優れます。 耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
    用途園芸、盆栽、屋根など材質銅(Cu99.9以上含有)
  • 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3mm ノーブランド

    【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ3mm

    ノーブランド(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。
    用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
  • 裸軟銅線 菅波電線

    裸軟銅線

    菅波電線(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • 銅丸棒 泰豊トレーディング

    銅丸棒

    泰豊トレーディング(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに材質
  • 銅線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    銅線

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1巻
    当日出荷
    熱伝導率に優れた銅製針金です。
    用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質質量(kg)1
  • [2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg] エスコ

    [2%銀入]銅ロウ [2.0mmx1Kg]

    エスコ(1件のレビュー)
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA307C-2.0長さ(mm)500棒径(Φmm)2.0
  • [2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg] エスコ

    [2%銀入]銅ロウ [1.6mmx1Kg]

    エスコ
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA307C-1.6長さ(mm)500棒径(Φmm)1.6
  • 銅板(インゴット) 泰豊トレーディング

    銅板(インゴット)

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
    用途工作やDIYなどに
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (B形)

    ニチフ(29件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1パック(50個)
    当日出荷から71日以内出荷
    用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
  • TCWすずめっき軟銅線 協和ハーモネット

    TCWすずめっき軟銅線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。 酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。 ハンダ付け性が良好です。
    用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種別より線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • ポリエステル銅線 1.2mm 1kg巻 ノーブランド

    ポリエステル銅線 1.2mm 1kg巻

    ノーブランド
    8,298税込9,128
    1リール
    3日以内出荷
    ポリエステル銅サイズ1.2mm寸法1kg巻き耐熱温度(℃)155
  • ポリウレタン銅線 0.4mm 1kg巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.4mm 1kg巻

    ノーブランド
    8,998税込9,898
    1リール
    3日以内出荷
    俗に言う”エナメル線”の一種です。現在では被覆の材料には塗料のエナメルではなく特別な素材が使われます。これはポリウレタンを使っており半田付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくても半田付けができます。(条件によります。)
    質量(kg)1サイズ0.4mm長さ(m)およそ868
  • ポリウレタン銅線 0.32mm 1kg巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.32mm 1kg巻

    ノーブランド
    8,998税込9,898
    1リール
    3日以内出荷
    エナメル線の代わりに使用いただけます。絶縁にポリウレタンを使っており半田付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくても半田付けができます。(条件によります。)
    質量(kg)1サイズ0.32mm 2種長さ(m)およそ1350
  • ポリウレタン銅線 0.6mm 1kg巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.6mm 1kg巻

    ノーブランド
    8,998税込9,898
    1リール
    3日以内出荷
    いわゆるエナメル線。現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
    質量(kg)1サイズ0.6mm長さ(m)およそ388
  • ポリウレタン銅線 0.5mm 1kg巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.5mm 1kg巻

    ノーブランド
    8,998税込9,898
    1リール
    3日以内出荷
    いわゆるエナメル線。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
    質量(kg)1サイズ0.5mm長さ(m)557
  • ポリウレタン銅線 0.26mm 1kg巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.26mm 1kg巻

    ノーブランド
    8,998税込9,898
    1リール
    3日以内出荷
    いわゆるエナメル線。 現在ではエナメルワニス塗布ではなくポリウレタンを塗布しています。 基板のリード線や、モーターを巻くのにお使い下さい。
    質量(kg)1サイズ0.26mm長さ(m)およそ2020
  • ポリウレタン銅線 1.0mm 1kg巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 1.0mm 1kg巻

    ノーブランド
    8,698税込9,568
    1リール
    3日以内出荷
    ポリウレタンで絶縁被膜された銅線です。
    質量(kg)1サイズ1.0mm長さ(m)およそ140
  • ポリウレタン銅線 0.8mm 1kg巻 ノーブランド

    ポリウレタン銅線 0.8mm 1kg巻

    ノーブランド
    8,998税込9,898
    1リール
    3日以内出荷
    俗に言う”エナメル線”の一種です。現在では被覆の材料には塗料のエナメルではなく特別な素材が使われます。これはポリウレタンを使っており半田付けの熱で被覆が溶けるため被覆をはがさなくても半田付けができます。(条件によります。)
    質量(kg)1サイズ0.8mm長さ(m)およそ220
  • タッピングペースト(銅及び銅合金用) 日本工作油

    タッピングペースト(銅及び銅合金用)

    日本工作油(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1缶(1kg)
    当日出荷
    常温でペースト状のため,取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。タップの切削熱で液状となり,加工部に浸透する為、切粉はけも良好で作業環境を汚す事もありません。 銅・銅合金材用
    用途タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。仕様銅及び銅合金用トラスコ品番123-7152形状ペーストタイプ塩素系使用温度範囲(℃)5~35ちょう度220~280引火点(℃)230密度(g/cm3)15℃:1.0000外観オレンジ色ペースト状適合工具タツプドリル動粘度(mm2/s)50℃:39.40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅及び銅合金用ガス溶接棒 ニツコー熔材工業

    銅及び銅合金用ガス溶接棒

    ニツコー熔材工業(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1パック(5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    トービンは銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合し、黄銅の芯線に独特のフラックスを被覆したガス溶接棒で、母材に対するなじみが良く、ブローホールなどの溶接欠陥もない、常に安定した性能を発揮するガス溶接棒です。
    用途適用できる金属の範囲が広く、銅、黄銅、青銅など銅合金一般および軟鋼、特殊鋼、鋳鉄などの同種または異種の金属間の接合。使用温度範囲(℃)約900~950棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • りん銅ろう BCuP-2 東安

    りん銅ろう BCuP-2

    東安
    5,198税込5,718
    1袋(1kg)
    当日出荷
    ROHS対応
    用途銅と銅のみのロウ付けに。成分P(リン)7.0%、Cu(銅)残長さ(mm)340温度(℃)ロウ付:710~802JIS規格BCuP-2
  • エスクリーンS-800FR 1kg 佐々木化学

    エスクリーンS-800FR 1kg

    佐々木化学
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    鉄または銅の中性除錆剤 従来の中性除錆剤に比べて不快臭と泡立ちが少ないため作業性が良好です。 酸・アルカリ・シアン化合物などの有害物質を含みません。 中性の除錆剤ですので、安心して作業ができます。
    仕様●中性液体●水溶性●質量:1kgアズワン品番67-6644-02危険物の類別非危険物
  • 銅ハンマー GEDORE

    銅ハンマー

    GEDORE
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。鋳造ハンマーより軽く、頑丈で、柄はヒッコリーを使用しているので非常に耐久性に優れています。
    材質頭部:銅、柄:ヒッコリー2018年トラスコ掲載ページ4 1851
  • りん銅ろう BCUP-2 2.4X500 東洋溶材

    りん銅ろう BCUP-2 2.4X500

    東洋溶材
    7,998税込8,798
    1箱
    当日出荷
    流動性に優れ、クリアランスが0.02~0.08mmの狭い継手のろう付けに適する。
    用途空調機器・給湯機・冷凍機等に使用される。銅配管のろう付けに最適。成分【Ag】0%、【Cu】93%、【P】7%長さ(mm)500規格Bcup-2線径(Φmm)2.4温度(℃)【ろう付け】735~845内容量(kg)1
  • 銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUS 特殊電極

    銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUS

    特殊電極
    55,980税込61,578
    1箱(5kg)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ケイ素青銅、銅、黄銅、青銅など銅合金の接合、巣埋め、肉盛棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuSi BAWS規格A5.7 ERCuSi-ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅及び銅合金被覆アーク棒 CUP-C 特殊電極

    銅及び銅合金被覆アーク棒 CUP-C

    特殊電極
    49,980税込54,978
    1箱(5kg)
    当日出荷
    リン青銅心線を使用した被覆アーク溶接棒で、良好な溶接性を示します。 溶着金属は耐食、耐摩耗性に優れており、共金溶接はむろん各種銅合金および異種金属の溶接に広く使用されます。
    用途軸受・スリーブ・ブッシュ・歯車・電極ホルダーなどの肉盛、共金溶接及び黄銅、砲金の溶接、異材溶接JIS規格Z3231 DCuSnB被覆系黒鉛AWS規格A5.6 ECuSn-CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 突っぱり便利ポール 平安伸銅工業

    突っぱり便利ポール

    平安伸銅工業(20件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
...