カテゴリ

  • 家電(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)

「電響社」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Angelique(アンジェリーク) プラズマイオンヘアドライヤー マクセル

    Angelique(アンジェリーク) プラズマイオンヘアドライヤー

    マクセル
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    軽量 約350g。髪にやさしいAUTOモード搭載。3段階の温風温度と3段階の風量が選べるので、シーンに合わせて自由に使える。プラズマイオンで静電気を抑制してまとまりアップ。
    セット内容ノズル、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)1200本体質量(g)約350(電源コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×195×200(ノズル/コードブッシュ含まず)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)電源コード(m)約1.7RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz
  • マルチギミックZ Typeライト ゼピール

    マルチギミックZ Typeライト

    ゼピール
    8,098税込8,908
    1個
    6日以内出荷
    5種類の豊富なアタッチメントの充電式マルチライト。DIY・アウトドア・防災などマルチに活躍。アタッチメントは簡単着脱。すべてのパーツを収納できる専用ケース付き。【ワークライト】。広範囲を照らす。吊り下げフック付き。【ズームライト】。日常の普段使いに。照射範囲の調節が可能。【スリムライト】。省スペースの作業に。角度調節も可能。【ランタンライト】。アウトドアなどに。吊り下げフック付き。【フレキシブルズームライト】。隙間を照らすのに最適。自由自在なアーム。
    付属品充電ケーブル(USB-A-USB Type-C)、収納ケース使用温度範囲(℃)5~45電源リチウムイオン充電池(内蔵):3.6V 4000mAh本体質量(g)210本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W33×D33×H137定格入力DC5V2A(入力端子:USB Type-C)アタッチメント種類:ワークライト、ズームライト、スリムライト、ランタンライト、フレキシブルズームライト
  • ブンブンサーキュレーター ゼピール

    ブンブンサーキュレーター

    ゼピール
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    【衣類乾燥モード】。首振り速度3倍の高速首振りで洗濯物を時短乾燥。【パワフルでもしっかり省エネ】。省エネ性能の高いDCモーター搭載、パワフルに動いても電気代 最大約0.8円/時間。※風量10段階/衣類乾燥モードの場合、1wh=0.031円計算。2段階の高さに調節可能。分解してお手入れが可能。※プラスドライバーが必要です。リモコン付き。
    ホワイト消費電力(W)25定格電圧(V)DC24本体質量(kg)4.2(付属品を除く)電源コード(m)約1.5首振角度(°)【上下】自動:0~90【左右】自動:90/120風量切替:10段階最大風速(m/min)300/分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×(最大)900羽根寸法(cm)18切タイマー【1時間単位】1/2/3/4/5/6/7/8
  • 電気毛布 すっぽり電気敷き毛布 YAMAZEN(山善)

    電気毛布 すっぽり電気敷き毛布

    YAMAZEN(山善)
    7,298税込8,028
    1枚
    5日以内出荷
    イスに座って 床に寝そべって スッポリ マルチ電気毛布 目覚めをキレイにする消臭機能:気になる汗臭、体臭、ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用 ダニ対策機能 本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
    用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。節電 着るコタツ 一人用 着るこたつ 電気ひざ掛け毛布 ひざ掛け材質ポリエステル100%電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6
  • 40cmメカ式壁掛け扇風機 TEKNOS

    40cmメカ式壁掛け扇風機

    TEKNOS(2件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1台
    当日出荷
    壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
    ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)2.9モーターAC消費電力(W)(50/60Hz)48/48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490風量調整風量3段階切替首振りタイマー機能3時間切りタイマー
  • ポップアップトースター ツインバード

    ポップアップトースター

    ツインバード
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電源(V)単相100V50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)370×110×H210消費電力(W)950枚数1
  • 水冷ベスト ブレイン

    水冷ベスト

    ブレイン
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    凍らせた保冷剤や氷で冷却! 冷水がベストを循環して体を冷やします。内側に張り巡らされたホースに冷水が流れ循環する仕組みです。 モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に! 熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。 バッテリーにつないで使います。 裏面はダブルラッセル(ハニカム構造)でクッション性&通気性を確保。ベタついたり蒸れたりしません。 2~3時間の冷却を持続。
    用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に材質表/ナイロン100%、裏/ポリエステル(ダブルラッセル)・ナイロン、タンク/TPU、タンクキャップ/ポリプロピレン、冷却チューブ/シリコーンゴム着丈(cm)41
  • 電動コンクリートミキサーまぜ太郎 アルミス

    電動コンクリートミキサーまぜ太郎

    アルミス(29件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
    用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。付属品移動車輪電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
  • フードプロセッサー Pure Natura テスコム

    フードプロセッサー Pure Natura

    テスコム(8件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    手間なく時短、サッと下ごしらえ
    付属品みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック質量(kg)約2.7ホワイト消費電力(W)170容量(g)500(ハンバーグの場合)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×260×170機能きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
  • ミキサースチール製 モノタロウ

    ミキサースチール製

    モノタロウ(38件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
    用途塗料や液体等のカクハン作業に材質スチール販売区分業務用
  • ラクラクWaxスプレー 古河薬品工業

    ラクラクWaxスプレー

    古河薬品工業(28件のレビュー)
    589税込648
    1本(500mL)
    当日出荷
    洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。 ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。 オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
    危険物の類別非危険物対応ボディー色全色RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水
  • 23cmクリップ扇風機扇 TEKNOS

    23cmクリップ扇風機扇

    TEKNOS(14件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1台
    当日出荷
    クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
    仕様コイルコード仕様ハネ径(cm)23羽根枚数3本体質量(kg)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)25/23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460風量調整スライドスイッチ風量2段階切替首振り左右首振り
  • ポップアップトースター YAMAZEN(山善)

    ポップアップトースター

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    5日以内出荷
    トーストは1度に2枚まで焼けます。焼き色調整つまみで食パンの焼き色を6段階調整可能。パンは6枚切り、8枚切り対応。レバーを下げるだけの簡単操作。
    用途トースターとして。食パン、パン焼き機、トースト、コンパクト、新生活、一人暮らし、シンプル。質量(kg)0.79ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)750電源コード(m)約1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×27×18
  • 単機能電子レンジ ゼピール

    単機能電子レンジ

    ゼピール
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    見やすい!光るでか文字タイマー(15分) 簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない 用途に合わせて設定できる出力5段階 操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用 20秒刻みタイマー(1分以内) お知らせブザー消音機能 全国どこでも使えるヘルツフリー 安全性を高めたダブルアクションボタン
    仕様ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○ブラック区分A出力(W)【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)900/1200本体質量(kg)11.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175電源コード(m)1.4扉開閉方式横開き高周波出力(W)500/600タイマー15分庫内容量(L)17年間消費電力量(kWh/年)60.1省エネ基準達成率(%)100
  • 充電油圧式多機能工具 泉精器製作所

    充電油圧式多機能工具

    泉精器製作所
    279,800税込307,780
    1個
    当日出荷
    オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
    セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイスバッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)21.6充電時間(分)30
  • 超音波式アロマ加湿器用抗菌カートリッジ アピックス

    超音波式アロマ加湿器用抗菌カートリッジ

    アピックス(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    交換目安約6ヶ月(使用水量約500L)対応機種AHD-010、012、013、014、015、016、017、ASZ-015、AKS-017
  • フラット電子レンジ ゼピール

    フラット電子レンジ

    ゼピール
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ 3つの自動メニュー付き 暗い所でも使いやすいバックライト付き液晶 表示が見やすい大きい液晶 全国どこでも使えるヘルツフリー
    仕様【自動メニュー数】3種類質量(kg)約13.2電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)850/1150電源コード(m)約1.4高周波出力(W)500/600庫内容量(L)18出力切替4段階加熱時間(最大)15分年間消費電力量(kWh/年)60.1バックライト有り寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×312×266
  • CDラジオ ゼピール

    CDラジオ

    ゼピール(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W 1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付
    電源AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません)最大出力(W)実用:2+2本体質量(g)約1680(乾電池を含まない)電源コード(m)約1.5電池寿命(時間)(日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×211×141入力端子Φ3.5mmステレオミニ(外部入力)受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz出力端子Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
  • 丸パンチ 厚鋼電線管用 泉精器製作所

    丸パンチ 厚鋼電線管用

    泉精器製作所(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合本体SH10
  • チョイ剃り ミニシェーバー 電響社

    チョイ剃り ミニシェーバー

    電響社
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    細かな髭も効率よく剃り上げるハニカムネット!。クルマで、オフィスでちょい剃り!。セカンドシェーバーとしても活躍します。すばやく強力に剃り上げる3ブレードカッター採用。ネット、ブレードは取り外してそのまま水洗いができます。ワンタッチ簡単お手入れ。ポケットにすっぽり収まるミニシェーバー。
  • シェーバー ソリッドシリーズ マクセルイズミ

    シェーバー ソリッドシリーズ

    マクセルイズミ
    4,490税込4,939
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    本体丸洗い。お手入れラクラク。清潔に使える本体丸洗い仕様。アクティブキャッチトリマー。クセヒゲ補え率 約18%アップ
    セット内容キャップ、電源アダプター、取扱説明書消費電力(W)1.4電源充電式充電時間(時間)約16蓄電池タイプNi-MHRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電器屋さんが考えた洗濯槽クリーナー 電響社

    電器屋さんが考えた洗濯槽クリーナー

    電響社
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    カビ・雑菌・汚れに即効浸透!「濃縮酵素系」洗たく槽クリーナー。汚れの根もとに洗浄成分が素早く浸透し洗濯槽の裏側のカビ・雑菌・汚れを酵素の力で強力洗浄します。洗たく槽容量16kgまでOK!ドラム式/縦型どちらにも対応。水に溶けるフィルムに入った洗浄剤2回分(2包入り)。
    成分濃縮酵素系内容2回分本体質量(g)320対応機種全自動洗濯機、乾燥機能付洗濯機、二層式洗濯機(洗たく槽のみ)、ドラム式洗濯乾燥機寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×150×210