チョイ剃り ミニシェーバー
細かな髭も効率よく剃り上げるハニカムネット!
クルマで、オフィスでちょい剃り!
セカンドシェーバーとしても活躍します。
すばやく強力に剃り上げる3ブレードカッター採用。
ネット、ブレードは取り外してそのまま水洗いができます。
ワンタッチ簡単お手入れ。
ポケットにすっぽり収まるミニシェーバー。
- セット内容
- 本体、キャップ、清掃用ブラシ、USB Type-Cケーブル
- 材質(本体)
- ABS
- 質量(g)
- 45
- 入力
- DC5V/0.5A
- 使用時間(分)
- 25
- 材質(キャップ)
- AS
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 77×48×50
- 充電時間(分)
- 30
- 材質(ヘッド)
- ニッケル
- 電源タイプ
- 充電式
- 蓄電池タイプ
- リチウムポリマー電池:150mAh/3.7V
- 材質(刃先)
- ステンレス
- 内容量
- 1個
注意
※本体部分は水洗い出来ません。シェーバー/スキンケア用品 の新着商品
カテゴリ
























