カテゴリ
- ヘルスケア(39)
- 歩数計・活動量計(38)
- パソコン/周辺機器(30)
- 家電(5)
- 事務用品(4)
- 介護用品(3)
- 測定用品(2)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 山佐時計計器(14)
- オーム電機(3)
- タニタ(9)
- ドリテック(2)
- オムロンヘルスケア(4)
- シチズンシステムズ(2)
- LINKSY(4)
- アリアス(19)
- エスコ(2)
- GRUS(グルス)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- RENESAS(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- アンドーインターナショナル(1)
- カシオ計算機(3)
- ファミリー・ライフ(2)
- マクセル(1)
- モトユキ(1)
- 伸びるくん(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「歩数計」の検索結果
商品豆知識

万歩計 MK-365
山佐時計計器(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コストパフォーマンスの高いスタンダードモデル 歩数表示のみ 感度調整機能で歩数の誤差の調整が可能 使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ材質ABS樹脂質量(g)約22(電池を含む)精度(歩数)±3%表示液晶5桁表示 99999歩使用電池LR43×1個電池寿命約2年(1日1万歩使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)33.4×55.4×13.5
歩数計ヘルスカウンター
オムロンヘルスケア(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ポケットにいれても測定できる。シンプルな歩数計で健康管理。用途歩数測定測定項目歩数、距離機能歩数表示、距離表示、時刻表示使用電池CR2032×1個
大きな文字の歩数計 振り子式タイプ ホワイト
オーム電機¥679税込¥7471個当日出荷数字が大きくて見やすい(文字高20mm)。基本操作のみのシンプル設計。0~最大99999歩。毎日の健康をサポート。裏面クリップ付き
歩数計 PD-645
タニタ(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷歩数のみを測定するシンプルな仕様 大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大) 感度調節機能付き 電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用)材質ABS寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む)測定範囲0~99999歩材質(本体)ABS質量(g)約30(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁検出方式振り子式精度±3%(振動試験機による)表示最小1歩~99999歩文字高(mm)約15使用電池CR2032保証期間1年電池寿命約2年(1日4時間作動した場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)
3Dセンサー搭載歩数計
タニタ(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷設定いらずで、すぐに使えます。 見やすい大画面液晶。 ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。 電池はコインで開けられます。付属品落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個)材質ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)寸法(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)測定範囲0~99999歩材質(本体)ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ)質量(g)28(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個検出方式3Dセンサー文字高(mm)219表示項目歩数保証期間1年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.5×35.5×12
歩数計 3Dセンサー
オーム電機(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷歩数をかんたんに計測3Dセンサー搭載設定不要ですぐに使用できます。省エネタイプ見やすい大画面付属品動作確認用電池CR2032×1個、保証書付き取扱説明書材質本体ケース ABS樹脂寸法(mm)約78×36×8.5質量(g)約18(電池含む)検出方式3次元加速度センサー表示部液晶デジタル表示使用電池DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用電池付)表示内容歩数…0~99999歩電池寿命約1年(新品電池で1日1万歩使用した場合)使用温度0℃~40℃省エネ機能3分間動かさないと表示が消え省エネモードになります。
歩数計 HJ-325
オムロンヘルスケア¥2,198税込¥2,4181台当日出荷から7日以内出荷1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい、シンプル派。測定項目歩数本体質量(g)23機能ポケットIN、時計、マイベスト3メモリー7日間使用電池CR2032外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)57×42×13
デイリーパートナー
ドリテック(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。34日分のデータを記憶し、履歴を表示します。付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex質量(g)約24電源リチウム電池CR2032×1個検出方式3D加速度センサー式表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×13×39精度(%)(歩数)±3以内オートパワーオフ約1分電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)カロリー(kcal)(消費) 0~9999距離(km)(歩数)0.0~999.9k
ポケット万歩計
山佐時計計器(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷歩数表示のみで、かんたん操作 面倒な設定が不要で、すぐに使える 重さ15gの軽量・コンパクトボディ 大きくて見やすい大型1段表示 コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換 3D加速度センサー採用付属品お試し用電池(CR2032×1個)材質本体:ABS樹脂、前面パネル:ポリカーボネート質量(g)約15(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40精度(歩数)±3%以内表示液晶5桁デジタル表示センサー3D加速度センサー使用電池CR2032表示内容歩数:0~99999歩電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約29.4×60×10.3RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット万歩計 らくらくまんぽ
山佐時計計器(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷20gの軽量・コンパクトボディで、見やすい大型1段表示 7日分の歩数データをメモリー コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換 3方向加速度センサー採用付属品お試し用電池(CR2032×1個)材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂質量(g)約20(電池含む、ストラップ除く)メモリー7日分使用電池CR2032電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33×60×11RoHS指令(10物質対応)対応
大画面歩数計
ドリテック¥1,798税込¥1,9781台当日出荷大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。30日分のデータを記憶し、履歴を表示します。便利なクリップストラップ付。付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex質量(g)約25検出方式3D加速度センサー式表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×11×36精度(%)(歩数)±3以内使用電池CR2032オートパワーオフ約1分電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)カロリー(kcal)(消費) 0~9999距離(km)(歩数)0.0~999.9k
LINKSY(リンクシー) シンプル歩数計
LINKSY¥899税込¥9891個当日出荷基本機能だけのシンプル設計で操作が簡単。歩数計:0~99,999歩。数字が大きくて見やすい大画面表示。クリップ付き。質量(g)30(電池含む)寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)4×7.3×2.6
腰装着タイプ万歩計(振子式)
山佐時計計器(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷歩数表示のみ 使わない時は電源をOFFに出来る、省エネタイプ 日本製質量(g)約16(電池を含む)電源LR43電池1個検出方式振子式電池寿命約3年(1日1万歩使用/12時間電源OFFにて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)40×40×12
3Dセンサー搭載歩数計 億歩計
タニタ(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。 過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。 大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。 時計機能付。付属品ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個仕様ISO9001対象材質ABS、PMMA寸法(mm)幅84×高さ37×奥行13測定範囲1~99999999歩材質(本体)ABS、PMMA質量(g)30(電池含む・ストラップ除く)電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個測定項目歩数、累計歩数、累計日数検出方式3Dセンサーメモリー14日間保証期間1年電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.5×84×36.5最大表示/最小表示(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
ポケット万歩計
山佐時計計器(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷3方向加速度センサー採用 体脂肪燃焼量などの多彩なデータを表示 3つのボタンでシンプル操作 歩数表示は大きく見やすく、常に表示 30日・30週間分の大容量メモリー 区間計測も可能付属品お試し用電池(CR2032×1個)、簡易ドライバー材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂質量(g)約24(電池含む、ストラップ除く)電源DC3V(CR2032 リチウム電池1個)メモリー30日分電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10RoHS指令(10物質対応)対応
3D加速度センサー式歩数計 TW310
シチズンシステムズ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台4日以内出荷大きな表示で見やすい歩数計 ひと目で分かりやすく歩数を表示付属品お試し用電池、ストラップ、クリップ質量(g)18(電池含む、ストラップ除く)電源DC3V(CR2032電池1個)検出方式3D加速度センサー精度歩数:±5%(メーカー振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて)表示方式LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×33×12表示内容時刻:24時間式(時/分)、歩数:最大99999歩、前日メモリー:歩数電池寿命約1年(1日平均約1万歩歩行した場合)表示寸法(mm)41×13.5
3D加速度センサー式歩数計 TWT512
シチズンシステムズ¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から4日以内出荷歩数表示を0にして”今からの歩数”を計測する「スタートゼロ機能」 使い始めから1番多く歩いた日の歩数・歩行距離・消費カロリーを日付とともにメモリー 毎日の歩数と歩行距離、日数を積算してメモリー ホーム画面の任意設定 小雨でも大丈夫な防滴構造付属品お試し用電池CR20321個(本体内蔵)、ストラップ、クリップ、ドライバー質量(g)23(電池含む、ストラップ除く)使用温度範囲(℃)0~40電源DC3V(CR2032電池1個)検出方式3D加速度センサー精度歩数:±5%(振動試験器による)、時計:月差±30秒以下(22℃にて)表示方式LCD表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×33×12.5設定範囲身長:110~200cm、体重:20~160kg、歩幅:20~120cm、目標歩数:3000~40000歩表示内容日付・時刻:24時間式(年/月/日/時/分)、歩数:最大99999歩、消費カロリー:最大9999.9kcal、歩行距離:最大999.99km、目標達成度、目標残歩数、7日メモリー:歩数・消費カロリー・歩行距離・目標達成度・日付、総累計:歩数・消費カロリー・歩数距離・歩行日数電池寿命約1年(1日平均約1万歩歩行した場合)保存温度範囲(℃)-20~60防滴構造JIS C 0920:2003規格適合表示寸法(mm)33.5×18.5
42x13x57mm 歩数計
エスコ(1件のレビュー)¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷付属品落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、取扱説明書仕様【歩数】0~99999歩エスコ品番EA791A-15A色ブルー質量(g)23(電池含む)電源DC3V(リチウム電池CR2032×1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×13×57表示内容歩数、時計、マイベスト3(過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。1万歩以上が対象です。)、7日間メモリ
歩数計
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷体重を入力して、消費カロリーを算出する商品です。ベルトにつけたまま表示が見やすい180度開閉タイプ。文字が大きく操作が簡単です。表示内容:歩数(感度調整付)・距離・消費カロリー・時計・脂肪燃焼量・トータル歩数・トータル距離、測定範囲 歩数:0~999,999歩 距離:0~9999.99km 消費カロリー:0~99999.9kcal 脂肪燃焼量:0~9999.99g トータル歩数:0~999,999歩 トータル距離:0~9999.99km、表示部:液晶デジタル6桁2列表示。寸法(mm)64 (W)×28 (D)×37 (H)質量(g)30電源LR43×1個 (付属)精度【歩数】±3%材質(ボディ)ABS樹脂
万歩計 ポケット万歩 らくらくまんぽ
山佐時計計器¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から7日以内出荷計測を止めることができる一時停止機能搭載。 ※自動車や電車に乗ったりした時に、誤って歩数がカウントされないように一時的に計測を止めることができます。 メイン画面(現在の歩数・時刻表示)にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用。 かんたん操作の単機能万歩計。(歩数と時刻のデュアル表示) 14日分の歩数データを表示。 3D加速度センサーを搭載しているので、ポケットやバッグの中、首からさげて計測できます。 電池交換はコインで開閉できるフタを採用しているので、簡単に交換できます。付属品お試し用電池(CR2032×1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質(本体)【本体】ABS樹脂、【透明部】アクリル樹脂質量(g)約22(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032 リチウム電池1個表示液晶5桁デジタル2段表示センサー3D加速度センサー精度(%)【歩数】±3以内(メーカー規格の振動試験器による)、【時計】平均月差±30秒以内(常温にて)メモリー今日、1~14日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)表示内容歩数 0~99999歩、時刻 0:00~23:59(24時間制)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×67×11RoHS指令(10物質対応)対応時間設定0:00~23:59
ウォッチ万歩計 DEMPA MANPO 電波時計 メンズ レディース
山佐時計計器¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷歩いた振動や腕の振りで歩数をカウント。電波時計内蔵だから時刻あわせが不要。腕時計タイプ万歩計は、外れたり落としたりする心配がありません。いつでも、どこでも気軽にデータをチェック可能。従来品より画面の表示が見やすく改良!。3D加速度センサー搭載で、左右どちらの手首につけても測定可能!。30日分の大容量メモリー。電源:CR2032 リチウム電池1個 。お試し用1個付属。電池寿命:約1年(1日1万歩/4時間使用、電波受信1日1回にて)。お客様ご自身で電池交換可能。防水:3気圧日常生活防水。表示内容:歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、ストップウォッチ、時刻、カレンダー、メモリー。受信電波:日本国内専用 JJY(40kHz/60kHz)用途万歩計 電波時計 腕時計型万歩計 歩数計 男女兼用 メンズ レディース材質本体:ABS、透明部:アクリル、裏蓋:ステンレス、バンド:強化ポリウレタン
3Dセンサー搭載歩数計(防犯ブザー付)
タニタ¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から8日以内出荷全国防犯協会と東京防犯協会のダブルの推奨を取得した優良防犯ブザー付き。 目標歩数の設定と達成度を表示。 生活スタイルに合わせて選べる2種類の歩数測定モード。 歩数をカウントさせたくないときに使えるスリープ機能付き。付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個、ネックストラップ、ブザー用ストラップ仕様ISO9001対象材質ABS質量(g)32(電池含む)電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個測定項目歩数、消費カロリー、歩行距離、脂肪燃焼量、歩行時間、週間累計歩数、目標達成度検出方式3Dセンサーデータメモリ7日分(週間累計は4週間分)電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14.1×86.5×36.5最大表示/最小表示(歩数)199999歩/1歩、(消費カロリー)19999.9kcal/0.1kcal、(歩行距離)299.99km/0.01km、(脂肪燃焼量)999.9g/0.1g、(歩行時間)1440分/1分
歩数計 歩幅・心拍計測
GRUS(グルス)¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷歩幅を計測できる機能とタッチ式の心拍計測機能を搭載した歩数計です。年齢や身長に基づいた歩幅評価をおこないます。 一日の歩数や歩いた時間、消費カロリーが計測できます。 歩数計サイズの機器に人間の歩く動きを感知するモーションセンサーと年齢に合わせた歩幅データを組み込んだ画期的な歩幅計測器です。材質ABS樹脂質量(g)24寸法(縦×横)(mm)32×84機能タッチ式心拍計測機能モード時刻モード(時刻・曜日表示・フルオートカレンダー)、歩数モード(1日のウォーキングタイム・歩数(最大199999歩)・消費カロリー)、歩幅モード(4段階歩幅評価(スゴイ・ヤッター・OK・ガンバロー)・計測可能距離30m-100000m)、計測モード(ウォーキングタイム・ストップウォッチ・歩数・消費カロリー)、記録モード(7日間の歩数モードの記録)動作クォーツ
懐中時計型3Dセンサー歩数計 FB-743
タニタ¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷懐中時計をモチーフにした歩数計 設定不要のシンプル設計ですので、電池を入れるだけで使用できます。 どこに身につけても動きを見逃さない3Dセンサーを搭載していますので、歩数をしっかりとカウントします。用途大切な人や思い出を持ち歩く。 懐中時計の内側に、思い出の写真やメッセージなどを入れることができ、贈り物におすすめです。付属品取扱説明書(保証書付)、写真切り取り型×1枚、写真カバー(予備)×2枚、お試し用電池(CR2032コイン型リチウム電池)×1個材質PC/ABS、PET、PMMA、亜鉛合金、ステンレス色シルバー質量(g)(本体)64(個装箱)145使用温度範囲(℃)0~40電源DC3V CR2032コイン型リチウム電池×1個精度(時計)平均月差±30秒以内/(歩数)精度±5%表示最大99999歩 最小1歩表示方式LCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(商品)50×50×19(個装箱)77×114×104電池寿命約6ヶ月(1日4時間歩行した場合)
3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738
タニタ¥2,198~税込¥2,418~1台5日以内出荷ホイッスル機能搭載で緊急時に便利。 いつも持ち歩く歩数計に防災用緊急笛(ホイッスル)が付き、いざという時にすぐに笛を吹いて助けを呼ぶことができます。 弱い息でも100dB以上の大きな音(住宅用火災警報器よりも大きい音)が鳴る設計。緊急・災害時にも安心です。 笛は音の高さの違う2種類の音を同時に発生し、雑音の中でも聞こえやすくなっています。 歩数計は設定などをせずに使い始めることができます。 歩数は最大最大99999歩までカウント。 歩数のリセットはクリアボタンを約3秒長押しするだけの簡単設計。 3Dセンサー搭載で付ける場所を選びません。 長さの調節ができるネックストラップ付き。 緊急時に便利。災害や不審者遭遇時に使用し身の安全を確保する。 登山時のレスキューホイッスルにもなる。付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ(長さ約40cm)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)仕様ホイッスルあり材質ABS、PC、PMMA使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)検出方式3D加速度センサー本体質量(g)約28(ストラップ・電池含む)表示【歩数】0~99999歩(1歩単位)表示方式LCD表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×15×34文字高(mm)10精度(%)(歩数)±5※メーカー振動試験器による保証期間1年電池寿命約1年(1日約4時間作動した場合)
3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル
タニタ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷いざというときに役立つ防災用緊急笛付きの歩数計。 歩数計は設定をせずにすぐに使えます。 3Dセンサー搭載で付ける場所を選びません。
活動量計
オムロンヘルスケア¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷から7日以内出荷データ転送なしのベーシックモデル。電源CR2032×1個本体質量(g)21表示歩数、脂肪燃焼量、総消費カロリー、時計外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×59×13機能ポケットIN、ごほうびカロリー、目標活動時間、目標総消費カロリーメモリー7日間
LINKSY(リンクシー) 3DGメモリー歩数計
LINKSY¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷3次元加速度センサー検出方式。メモリー機能。(7日間分の歩数歩行距離消費カロリーを記憶)。歩数、歩行距離消費カロリー表示。時計表示。ストラップ、腰取付用クリップアタッチメント(脱着可能クリップ)付属。材質ABS樹脂色ブラック質量(g)18(電池含む)検出方式3次元加速度センサー精度(歩数)±5%以内(振動試験機による)メモリー7日使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)表示内容歩数:最小10~最大99,999歩、時計:時・分表示12H(AM・PM)/24H切替式(平均月差±30秒)、距離:0.01~9999,99km、カロリー:0.1~99999.9kcal、7日間メモリー:各日の歩数/距離/カロリー寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)3.44×3.44×0.82
LINKSY(リンクシー) 3D加速度センサー搭載 スリム歩数計
LINKSY¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷3次元加速度センサー検出方式。99,999歩まで測定。歩行距離消費カロリー表示。時計表示。ストラップ付き。材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)18(電池含む)検出方式3次元加速度センサー精度(歩数)±5%以内(振動試験機による)使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)表示内容歩数:最小10~最大99,999歩、距離:0.01~999,99km、歩幅設定:30cm~180cm(1cm単位で設定)、カロリー:0.1~9999,9kcal、体重設定:20kg~160kg(1kg単位で設定)、時計表示:12・24時間表示切替(平均月差±30秒)寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)2.75×6.8×0.9
LINKSY(リンクシー) オートパワーオフ機能多機能 元気歩数計
LINKSY¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷振り子式センサー。99,999歩まで測定。見やすいLED表示。歩行距離消費カロリー表示。時計表示。オートパワーオフ機能。(10秒間動かさないと表示が消え、動かすと再表示)。クリップ式。質量(g)24(電池含む)検出方式振り子式センサー精度(歩数)±5%以内(振動試験機による)使用電池LR44 × 1個(モニタ用電池付属)寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)3.6×6.4×2.6(クリップ部除く本体厚1.4)
歩数計 ブラック
タニタ¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷腰に付けたままでも見やすい大型表示(文字高15mm)の歩数計です。設定等が必要ない簡単設計です。電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない仕様です。材質ABS寸法(mm)幅/65×高さ/37×奥行/28、個装箱:幅/80×高さ/164×奥行/19本体質量(g)約30(電池含む)アズワン品番64-3699-46
リンクシー シンプル3D歩数計
ワイナック¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷99,999歩まで測定可能。3D加速度センサー式。見やすい大型LCD表示。オートパワーオフ機能(動きが感知されなくなり約2分で自動で電源がOFFになりますが歩数は記憶されています)。着脱式クリップ付(クリップは取り外し可能です)。ストラップホール付(ストラップ別売)。材質ABSサイズ(約)40×50×23mm電源CR2032 × 1個(モニタ用電池付属)保証期間1年間表示内容歩数/最小10~最大99,999歩アズワン品番60-4190-46
アルカリボタン電池
(338件のレビュー)¥59~税込¥65~1個ほか当日出荷低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5
酸化銀ボタン電池 SR44
(138件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
アルカリボタン電池 LR44(2個入)
オーム電機¥149税込¥1641個当日出荷水銀を使用していません。 ゲーム、歩数計、電卓などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り仕様LR44/B2Pの後継品電圧(V)1.5入数(個)2
腕時計型ボイスレコーダー
ファミリー・ライフ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷簡単操作で使いやすい腕時計型の録音機。 録音だけでなく、腕時計や歩数計としても日常的に使えます。 [ラクラク簡単操作]ボタンをスライドするだけで録音がスタートします。 [音楽再生機能搭載]音楽データを取り込んでミュージックプレーヤーとしてもお使いいただけます。 何度も繰り返し聞きたい会話を簡単に録音・再生できます。 時計表示機能・歩数計機能・約19時間の連続録音可能 相手に気を遣わせず、自然に会話を録音できます。セット内容本体、イヤホン、USBケーブル、イヤホン変換ケーブル、取扱説明書材質亜鉛合金質量(g)約38寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約4.6×2.5×0.85充電時間(時間)約2(USB充電)録音方式WAV使用時間(時間)録音:約19・再生:約20録音時間(時間)約19適合腕周(cm)約16~23容量(GB)8再生形式MP3・WMA・WAV
コイルストラップ ワイヤー入り最大伸90cm金属レバーナスカン
伸びるくん¥5,698税込¥6,2681セット(5個)当日出荷強力ワイヤー入りコイル使用。鞄やベルトループに取り付けて紛失落下防止に。レバー付き金属ナスカンは開閉が簡単、根元が回転するのでコイルがよじれにくくなっています。着脱マツバ(PAT.)付で取り付け簡単。同一商品5個セットとなります。用途携帯電話、スマートフォン、歩数計、パスケース等の落下防止、紛失防止色ブラック耐荷重(kg)5全長(cm)平置き:28.5(パーツ含)伸長(cm)最大90