23,457件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

押しボタンスイッチΦ30 モノタロウ 動画あり
形状平形 ボタン色黒/赤/緑(3色付属) 動作特性モメンタリ 対応標準品 取付穴径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
1個
839 税込923
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)30 接点構成1b 動作特性プッシュロックターンリセット ボタン色赤(白矢印1箇所) ボタン寸法(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)金属 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


取付穴径(Φmm)30 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 形状つまみ形(2ノッチ) 保護構造IP65防油形 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式手動復帰 対応標準品 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A)10(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 色(つまみ部) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状 取付穴径(Φmm)30.5 光源LED レンズ径(Φmm)24 汚染度(使用環境)3 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
778 税込856
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036 適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30 操作部形状レバー形ハンドル 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) 本体形状一体形 接点材質銀接点 鍵不抜仕様全抜け 操作方式セレクタスイッチ
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)



ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451) 保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5) 操作部形状鍵操作形 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー一体形 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

Φ60特大形ボタン、照光式、連動照光式等、多彩な製品バリエーションを準備 Φ16XA/Φ22XWシリーズと共通のセーフブレークアクションやセーフティポテンシャル構造搭載による優れた安全性。もちろん、直接開路動作機能やセーフティロック機構等非常停止用スイッチに求められる規格要件も満たしています。 4接点・照光式でも、パネル奥行き47.7mm(フラッシュベゼル:60.4mm、パドロック:61.4mm)の短胴サイズ。 パドロック対応タイプはロック(メイン接点オフ)状態で、南京錠による施錠が可能。補助金具(ハスプ:HASP)との併用により南京錠は最大20個(合計質量1500g)まで施錠できます。また、施錠部は堅牢なアルミダイカスト製です。 接点は銀に金・クロスバー接点。 非照光タイプのボタン色は、非常停止用に2種類の赤を用意 UL非常停止カテゴリ認証品 緊急遮断用スイッチガードをご用意。
適合スイッチ本体XN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質鉄鋳物 質量(g)350 保護構造IP65 耐電圧AC2000V・1分間 充電部と非充電部間 音圧90dB 絶縁抵抗(MΩ)100 使用周囲温度(℃)-10~+40(ただし、氷結しないこと) 消費電力(VA)8.5
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
特価
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

セレクタスイッチΦ30 つまみ形・3ノッチ モノタロウ 動画あり
取付穴径(Φmm)30 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 接点構成2a 保護構造IP65防油形 ボタン色 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式手動復帰 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A)10(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)金属 つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右 接点位置No1、2 色(つまみ部) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷



1個
特価
549 税込604
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30
種類非照光式 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) 保護構造IP65 ボタン形状丸(大形フルガード付) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 接点材質銀接点 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコントロールする4方向スイッチです。 レバーを倒す方向と同方向の接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることができます。 接点動作とレバーの動きの組合せは各種選定できます。
取付穴径(Φmm)30.5 定格通電電流(A)10 レバー色 使用温度範囲(℃)-25~50 定格絶縁電圧(V)600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃)-35~80 耐電圧(V/min)AC2500 IP等級IP65 使用湿度範囲(%RH)45~85
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
フレーム丸フレーム 操作部形状ボール形 ロック 端子形状ねじ 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 取付寸法(mm)Φ30.5 タイプ多方向スイッチ 種類多方向 保護構造IP65(防油形) 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじプラス・マイナス両用ねじ、またははんだ兼タブ(#110)端子 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.33Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 色(ボール) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ
品名押ボタンスイッチ 保護構造IP65 ボタン形状丸形(突形フルガード付) 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 動作方式モメンタリ 照光種別LED 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 受金BA9S 材質(リング)金属(クロームメッキ) 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー一体形 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)250以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)


定格通電電流(A)10 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


ボタン形状:丸突形フルガード付。取付穴径:Φ30。LED照光
種類照光式 ボタン形状丸(突形フルガード付) 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (319種類の商品があります)

高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

適合Φ16XA/H6シリーズ 中形(Φ29)ボタン用 材質ポリアミド樹脂 文字内容EMERGENCY STOP 外径(Φmm)60 文字色黒色 取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 適合パネル厚さ(mm)(銘板使用時)0.3~3
1箱(10個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

SONIC(ソニック)[文具]プッシュマグネット Φ30mm
エコ商品
ふちを押す(push)と磁石が傾いて取り外しやすいフォルム
用途書類などを留める場面で活躍 寸法(mm)30×30×6.5 直径(Φmm)30 主要材質PMMA グリーン購入法適合 保持力コピー用紙約10枚
1パック(5個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タイプ標準タイプ 種類照光セレクタ 規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC 保護構造IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 定格通電電流(A)10 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 適合パネル厚さ(mm)1~6 耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)