カテゴリ

  • メカニカル部品(872)
  • 切削工具(214)
  • 卓上消耗品(181)
  • 機構部品(166)
  • 科学研究・開発用品(153)
  • 配管・水廻り設備部材(131)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
  • ねじ・ボルト・釘(120)
  • 空調・電設資材(114)
  • 厨房用品(100)
  • 家電(98)
  • 作業工具(58)
  • バイク部品(50)
  • 研磨材(50)
  • 測定用品(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 自動車補修部品(33)
  • 物流用品(30)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 電気材料(27)
  • 照明(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(20)
  • オフィス家具(19)
  • 事務用品(19)
  • 制御機器(16)
  • 建築金物(16)
  • 学童・教育用品(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • 医療(11)
  • 作業服(11)
  • 電動工具(11)
  • 空圧工具(9)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 保管用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 日用品(5)
  • 介護用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 梱包用品(3)
  • 理美容(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 農業機械(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(18)
  • KANA(片山チエン)(492)
  • 大阪魂(94)
  • NOK(88)
  • エスコ(75)
  • SMC(61)
  • 鹿島化学金属(UKB)(51)
  • Kenko(ケンコートキナー)(46)
  • 三菱マテリアル(35)
  • NSK(日本精工)(34)
  • NTN(エヌティーエヌ)(34)
  • EBM(江部松商事)(31)
  • ノーブランド(28)
  • cotta(28)
  • KHK(小原歯車工業)(25)
  • アズワン(24)
  • IKO(日本トムソン)(24)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • DAYTONA(デイトナ)(22)
  • オンダ製作所(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(300)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(41)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(4)
  • 名入れ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Φ58」の検索結果

2,875件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンエースゴールド GA-58 日本レヂボングリーンエースゴールド GA-58日本レヂボン(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスも鉄も自在に研削できる特殊なと材配合です。 ソフトな研削感と軽快な使用感を発揮します。
厚さ(mm)3シリーズグリーンエース
アジャスターゴムパッド(外径Φ58) TAKIGEN(タキゲン)アジャスターゴムパッド(外径Φ58)TAKIGEN(タキゲン)
136税込150
1個
当日出荷
取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)7.3寸法L1(mm)7寸法D1(Φmm)58寸法D2(Φmm)54寸法L2(mm)5寸法D3(Φmm)44寸法W1(mm)7寸法W2(mm)2.5タキゲンコード31504
ミニスーパーグリーン ニューレジストンミニスーパーグリーンニューレジストン
309税込340
1枚ほか
当日出荷
【小さくても抜群の研削力】 目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。 抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。シリーズスーパーグリーン適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
MLG-25用研削砥石 日東工器MLG-25用研削砥石日東工器(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(5枚)ほか
当日出荷
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。適合MLG-25、MYG-25厚さ(mm)3穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)58最高使用周速度(m/s)60
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(5個)
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径(Φmm)58穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)10適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材砥材アランダム最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
配管穴用パイプセット Panasonic(パナソニック)配管穴用パイプセットPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
ミニミニアングルグラインダー専用砥石 MASTER AIRミニミニアングルグラインダー専用砥石MASTER AIR(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(10枚)
当日出荷
適合2013粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.5砥石径(Φmm)58RoHS指令(10物質対応)対応
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ) TRUSCOGPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)TRUSCO(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。外径(Φmm)50羽根の長さ(mm)12砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
ウェーブシール TRIDONウェーブシールTRIDON(53件のレビュー)
408税込449
1個
当日出荷から33日以内出荷
ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。 ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。
推奨締付トルク(N・m)6.8材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー JIS(鉄/パーカー)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー JIS(鉄/パーカー)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理パーカー
超硬ホールソー278 ミヤナガ超硬ホールソー278ミヤナガ(33件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)有効長(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
排水用皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水用皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
469税込516
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅材質(本体)黄銅
鉄ソケット (PSねじ 溶接用) ヤマイチ鉄ソケット (PSねじ 溶接用)ヤマイチ(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
18-8 スープレードル AG(赤川器物製作所)18-8 スープレードルAG(赤川器物製作所)(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
SDRスクレーパ 阪上製作所SDRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
シート押さえ U字型  4穴ワッシャー付き モノタロウシート押さえ U字型 4穴ワッシャー付きモノタロウ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(200個)
当日出荷
直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン 鋭利なピン先で打ち込みやすい 4穴ワッシャ付きでしっかり固定
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン直径(Φmm)ワッシャ:約58種類U字型ピン太さ(mm)約3.5
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(29件のレビュー)
359税込395
1パック(4個)
当日出荷から4日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別穴用形状穴用スナップリング
軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
オイルシール NOKオイルシールNOK(30件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
増量プラツボ(軟膏容器) ケーエム化学増量プラツボ(軟膏容器)ケーエム化学(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(50個)
当日出荷から14日以内出荷
キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
色(本体)
軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53) 大阪魂軸用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(6個)
当日出荷から3日以内出荷
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53種別軸用形状軸用スナップリング
建機・農機用オイルフィルター FILTEC建機・農機用オイルフィルターFILTEC(152件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6800番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
パッキン USI型 NOKパッキン USI型NOK(15件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
どんぶり容器 本体 VK シーピー化成どんぶり容器 本体 VKシーピー化成(10件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
お祭り等様々な場所で活躍する商品です。
商品タイプ本体材質PSP
広口ポリ容器 エスコ広口ポリ容器エスコ(7件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷
フタはねじ式、中ブタなし。 フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン色(本体)クリア色(フタ)口形状広口耐熱温度(℃)80
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
貫通タイプハイスホールソー TRUSCO貫通タイプハイスホールソーTRUSCO(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) SWANOPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)SWAN(6件のレビュー)
309税込340
1パック(100枚)
当日出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
TAC SD-A2 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。適合流体水・温水材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能透明性有
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
ジップロック スクリューロック 旭化成ホームプロダクツジップロック スクリューロック旭化成ホームプロダクツ(10件のレビュー)
289税込318
1包(2個)
当日出荷
スクリュータイプのフタで密閉性が高くもれにくいため、液体の保存に便利です。 冷凍保存から電子レンジ加熱まで幅広くお使いいただけます。 計量に使える目盛り付きです。
材質PP(ポリプロピレン)形状丸形使用温度範囲(℃)-20~+140℃
テクノディスクA イチグチテクノディスクAイチグチ(1件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷から3日以内出荷
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。外径(mm)58内径(Φmm)10砥材アルミナ適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数36適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
掃除口ツマミ式 東栄管機掃除口ツマミ式東栄管機(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
S.T.ペーパーカップ HEIKOS.T.ペーパーカップHEIKO(5件のレビュー)
299税込329
1パック(100個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質晒クラフト紙+PEコーティングホワイト商品タイプ本体適合フタなし
サクションホース モノタロウサクションホースモノタロウ(40件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
デリバリー、サクション両用途に適しております。
用途土木・農業ポンプ用長さ(m)5使用流体水/粉体材質PVC透明/白特性透明性使用温度範囲(℃)-5~65
...