41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

タッチパネルによる直感的な操作で簡単に使用することが出来ます。測定データを一定周期でSDカードへ保存します。2GB容量の場合、約1.9年分のデータを取り続けることが出来ます。(入力6点、データ記録周期1秒、ファイル保存周期1日、バイナリ形式のみ、6チャネル、最大/最小値記録の場合)。ヒストリカルトレンド表示により、現在記録中の過去時刻のデータや。過去に記録したデータをファイルから読み込んで表示することが出来ます。バーグラフ表示、トレンド表示、ディジタル表示を。グループごとに切り替えて表示できますので、測定対象に応じた表示で使用できます。
制御方式ON/OFF制御 入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 入力点数6点 出力点数1 電源電圧(V)AC100~240 サンプリング周期0.1秒 言語表示日本語/英語を設定画面より選択(初期設定は英語) 仕様入力回路/入力相互絶縁、外部記録媒体/SDメモリカード(SD/SDHC規格に対応)、内部メモリ/約100MB、記録容量/SD規格最大2GS、SDHC規格最大32GB 質量(kg)1.0(6点入力、オプション無し) 外形寸法(mm)150×144×181.8(端子台カバー含む) 表示色16色
1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷


1台
95,980 税込105,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット(3本)
3,198 税込3,518
当日出荷

1セット(3本)
2,498 税込2,748
当日出荷

奥行きが150mmとコンパクトなサイズでパネル取り付けに適しています。 マルチレンジを標準装備しており、チャンネル単位で各種入力設定が可能です。
仕様6打点式記録計 付属品AC100V用電源コード(3P 約2m) / 記録紙×1巻(16m) 寸法(mm)144×144×150 質量(kg)1.5以下 入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流4~20mA 電源電圧AC100~240V 50/60Hz 記録方式ワイヤドット(6色リボン) 消費電力(VA)30以下 測定周期(秒)10s/全点 アズワン品番1-5726-01 測定点数(点)6
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

1箱(10冊)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

直流電圧信号・熱電対・測温抵抗体のいずれかから入力選択ができ、個別に仕様を設定できます。 見やすい5.5型TFT液晶で、簡単操作のタッチパネル式です。 Ethernet(Modbus/TCP)を標準装備していますので、パソコンでリアルタイム監視が可能です。 直流電圧入力4チャンネル以下の場合、高速サンプリングモードで100ミリ秒のデータ収集が可能です。
仕様●入力種別:アナログ信号/直流電圧・熱電対・測温抵抗体、デジタル信号/トリガ入力(1点)●収録周期:0.1、0.5、1、2、5、10秒、1分、10分(電圧入力の場合)●Ethernet通信:10BASE-T/100BASE-TX(自動切替)、IEEE802(10BASE-T)、IEEE802.3(100BASE-TX)規格準拠●供給交流電源:許容電圧範囲/AC85~264V 47~66Hz、AC100V 約25VA、AC240V 約35VA●保護等級:IP65準拠 ●警報機能付 ●演算機能付 寸法(mm)151.5×172×151.5
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10冊)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

1台ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

取付け方法パネル埋込取付 定格電源電圧AC100~240V(50/60Hz) 入力標準マルチ入力(100ms仕様)
1個
799,800 税込879,780
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新規設計用途には推奨されません。村田GRM 0402 X7R誘電体。Murata GRM シリーズ汎用 MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、セラミックチップコンデンサとも呼ばれます。汎用用途に広く使用されています。 GRM シリーズ MLCC コンデンサは、高誘電性 / 温度補償コンデンサに分類されます。 高誘電率の材質及び高静電容量のデバイスがあり、電源やデカップ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:4V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6945-36
1セット(10000個)
10,980 税込12,078
欠品中

主にピペットマンP-10ml対応のピペットチップ。BM-R10MLXLシリーズのラックには、BM-10MLXL以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:0.5ml刻み●全長:161.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル
1個(250本)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級磁器製です。
適合ヒューズリンク:一般用BLA003~030、半導体用BLC012-1~023-1リング:R3~R20キャップ:Pa30 取付ピッチ充電部カバーなし36mm以上、充電部カバー取付36mm以上 適合端子最大R14-5(圧着端子) 適合電線(mm2)断面積14 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)600AC/DC 定格電流(A)30 適合キャップPa30 遮断電流(A)100000
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主にFinnpepette, sartorius(BIOHIT)社対応のピペットチップ。BM-R10MLXLFシリーズのラックには、BM-R10MLXLF以外のバルクチップはフィットしません。ノーマルラックタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:144.0mm●材質:P.P●色:ブルー アズワン品番65-3812-56
1セット(4個×250本)
95,980 税込105,578
7日以内出荷

用途ハイブリッド記録計の折りたたみチャート紙 関連資料寸法、仕様情報(7.33MB)
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


計測用折畳記録です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合印刷巾(mm):100 トラスコ品番523-9136 適合機種SRF-100シリーズ、μR10000,μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F 材質計測用原紙 形状折畳記録紙 幅(mm)113.5 品名100-100-0100 長さ(m)16.2 目盛(mm)0~100 対応時間数字:なし 分割数100等分
1箱(10冊)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

高純度ポリプロピレン(PP)使用 DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー 省資源 材料(PP)使用を25%削減 目盛りつき 121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格) CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)
タイプバルク 未滅菌
1袋(1000本)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

計測用折畳記録紙です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合印刷巾(mm):100 トラスコ品番523-7652 適合機種SRF-100シリーズ、μR10000,μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F 材質計測用原紙 形状折畳記録紙 幅(mm)113.5 品名100-050-0100 長さ(m)16.2 目盛(mm)0~100 対応時間数字:なし 分割数50等分
1箱(10冊)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

計測用折畳。計測用再生紙を使用しております。
適合印刷巾(mm):100 トラスコ品番524-5564 適合機種μR10000、μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F 材質計測用原紙 形状折畳記録紙 幅(mm)113.5 品名B956KK100-12T 長さ(m)16.2 目盛(mm)0~100 対応時間数字:なし 分割数(等分)100
1箱(10冊)
21,980 税込24,178
9日以内出荷

計測用折畳。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合印刷巾(mm):100 トラスコ品番523-7578 適合機種SRF-100シリーズ、μR10000,μR1000、μR100、μRS1000、μR100T、μR100F 材質計測用原紙 形状折畳記録紙 幅(mm)113.5 品名100-050-0100-1 長さ(m)16.2 目盛(mm)0~100 対応時間数字:1~24 時間送り:20mm/h 分割数(等分)50
1箱(10冊)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

高純度ポリプロピレン(PP)使用 DiHEMDA、オレイン酸アミド、カドミウム、潤滑剤 フリー クリーンルーム内生産、自動梱包による衛生管理 DNA(<40fg) RNase(<8.6fg) Endotoxins(<1pg) ATP(<1fg) フリー 省資源 材料(PP)使用を25%削減 目盛りつき 121℃(2bar)でのオートクレーブ可(DIN EN 285 規格) CEマーク(IVD-Directive 98/97 EC規格)
タイプBOX 詰め替え 未滅菌
1袋(28本)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



Yageo 2.2 μ F 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10% アズワン品番65-6950-47
1セット(10000個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

Yageo 1 μ F 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリー終端を備えた X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲーム PC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10% アズワン品番65-7014-09
1セット(10000個)
27,980 税込30,778
欠品中

仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20% アズワン品番65-7002-95
1セット(10000個)
72,980 税込80,278
欠品中

仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10% アズワン品番65-7005-88
1セット(10000個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20% アズワン品番65-6993-79
1セット(10000個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

Yageo2.2μF積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、鉛フリー終端を備えたX7Rシリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、ゲームPC、DVD、ビデオカメラ、携帯電話などに使用されており、データ処理にも使用されています。テープリールで提供されますニッケルバリア終端RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリーに適合しています
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±20% アズワン品番65-6985-13
1セット(10000個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はあ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7206-04
1セット(10000個)
19,980 税込21,978
欠品中

新規設計用途には推奨されません。村田GRM 0402 X7R誘電体。Murata GRM シリーズ汎用 MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、セラミックチップコンデンサとも呼ばれます。汎用用途に広く使用されています。 GRM シリーズ MLCC コンデンサは、高誘電性 / 温度補償コンデンサに分類されます。 高誘電率の材質及び高静電容量のデバイスがあり、電源やデカップ
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GRM●末端仕様:表面実装 アズワン品番65-7191-88
1セット(10000個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:GMD●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7136-71
1セット(10000個)
589,800 税込648,780
7日以内出荷

村田製作所 GRM 0805 X5R、X7R / Y5V コンデンサ。村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われています
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:10μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:GRM●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7120-53
1セット(10000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷