カテゴリ

  • 空調・電設資材(854)
  • 切削工具(611)
  • 制御機器(239)
  • 測定用品(185)
  • 機構部品(146)
  • 科学研究・開発用品(123)
  • 溶接用品(112)
  • 研磨材(89)
  • 作業工具(80)
  • 厨房用品(75)
  • 電気材料(71)
  • はんだ関連・静電気対策用品(58)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 農業機械(29)
  • メカニカル部品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 建築金物(21)
  • 学童・教育用品(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 電動工具(11)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 医療(9)
  • 縫製用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • バイク部品(6)
  • 物流用品(6)
  • 安全標識(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ0.6」の検索結果

2,991件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリブデン線(Φ0.6×500mm) アズワンモリブデン線(Φ0.6×500mm)アズワン
3,200税込3,520
1個
7日以内出荷
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
線径(Φmm)0.6長さ(mm)500材質モリブデン線寸法(mm)Φ0.6×500アズワン品番3-5529-03純度(%)Mo≧99.95
タングステン線(Φ0.6×500mm) アズワンタングステン線(Φ0.6×500mm)アズワン
3,530税込3,883
1個
当日出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.6×500アズワン品番3-5530-03純度(%)W≧99.95
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.6刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.37加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.01
ピン針(鉄製) クラウン[事務用品]ピン針(鉄製)クラウン[事務用品](1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
容量(g)50針長(mm)27本数約500本
Φ0.6x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200) エスコΦ0.6x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200)エスコ
6,010税込6,611
1個
翌日出荷
粒度170~200エスコ品番EA826VN-41形状
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ0.6 ミニターミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ0.6ミニター
2,998税込3,298
1袋(10本)
翌々日出荷
刃径(Φmm)0.6刃長(mm)0.6全長(mm)44.5軸径(Φmm)2.34トラスコ品番498-8621形状円形質量(g)17対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
ミニモ ハイスピードスチールトドリル Φ0.6 ミニターミニモ ハイスピードスチールトドリル Φ0.6ミニター
16,980税込18,678
1袋(10本)
6日以内出荷
折れにくい高靭性素材を使用しています。(スチール) 優れた剛性と適度な靭性を兼ね備えています。(ハイス)
軸径(Φmm)2.34幅(mm)10全長(mm)43.5質量(g)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃長(mm)10適合材樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ステンレスバネ線 泰豊トレーディングステンレスバネ線泰豊トレーディング(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質ステンレス長さ(mm)1000
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(38件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(10本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)0.9刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.6表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.56加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
ピアノ線 10本入 アーテック[学校教材・教育玩具]ピアノ線 10本入アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
310税込341
1セット(10本)
当日出荷
材質炭素鋼寸法(mm)Φ0.8×300内容素材科目図工
真鍮丸パイプ 光モール真鍮丸パイプ光モール(61件のレビュー)
559税込615
1組(2本)
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S 2刃 RSE NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 RSENS(日進工具)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超微粒子刃数2
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
939税込1,033
1パック(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
熱電対素線 アズワン熱電対素線アズワン
9,770税込10,747
1巻
当日出荷
仕様K(クロメル・アルメル)寸法(mm)Φ0.65長さ(m)10アズワン品番3-3117-02
TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイス
マイクロドリル MD ティーシーティー・ジャパンマイクロドリル MDティーシーティー・ジャパン(17件のレビュー)
419税込461
1本ほか
当日出荷
MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット材質超硬+ステンレス先端角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃) NS(日進工具)無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(2枚刃)NS(日進工具)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。 狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)1.5刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12首下径d2(mm)0.95加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
タングステン棒 アズワンタングステン棒アズワン(1件のレビュー)
3,540税込3,894
1個
当日出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質W(タングステン)長さ(mm)500
ミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ0.6 ミニターミニモ 超硬カッター ストレートカット Φ0.6ミニター
1,598税込1,758
1本
当日出荷
トラスコ品番498-7764質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ワイヤグリッパー・フック AM-20(Φ0.6~Φ0.8用) 荒川技研工業ワイヤグリッパー・フック AM-20(Φ0.6~Φ0.8用)荒川技研工業
949税込1,044
1個
当日出荷
極小サイズのフック型ワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質真鍮、スチール耐荷重(kg)ワイヤーΦ0.6:3、Φ0.8:5仕上クロームメッキ適合径(Φmm)ワイヤー/0.6、0.8
マジックカット50cm用液ノズルΦ0.6 扶桑精機マジックカット50cm用液ノズルΦ0.6扶桑精機
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
適合EM1CMZ40トラスコ品番810-5638種別液ノズル
離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6 アネスト岩田離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.6アネスト岩田
39,980税込43,978
1台
欠品中
鮮やかなブルーのボディです。小型で軽量です。流体をグリップ下部から入れることでハンドリングを向上させました。
用途離型剤塗布用。離型剤ノズル口径(Φmm)0.6空気使用量(L/min)50パターン開き(mm)150トラスコ品番419-4683材質本体:アルミ、ノズル:ステンレス(SUS303)、ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)230供給方式圧送式所要圧縮機(kw)-霧化能力高微粒取付口Φ6×4mmチューブ用
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-71034-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-71034-00(1列)廣杉計器
449税込494
1袋(10個)
当日出荷から30日以内出荷
寸法H(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズ アズワン被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズアズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷から10日以内出荷
応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
線径(Φmm)0.6測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-72034-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-72034-00(2列)廣杉計器
499税込549
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
Φ0.6はんだ用V溝ユニット goot(太洋電機産業)Φ0.6はんだ用V溝ユニットgoot(太洋電機産業)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
用途FD-180用トラスコ品番213-7133適合機種FD-180RoHS指令(10物質対応)対応
エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 ニードル Φ0.6用 扶桑精機エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 ニードル Φ0.6用扶桑精機
799税込879
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0912
SIG-140用 Aキット(軟鋼Φ0.6混合ガス用) SUZUKID(スズキッド)SIG-140用 Aキット(軟鋼Φ0.6混合ガス用)SUZUKID(スズキッド)
30,980税込34,078
1セット
翌々日出荷
トラスコ品番818-5949セット内容ワイヤ(PF-71)、チップ(P-622)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)
エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 液ノズル Φ0.6 扶桑精機エアブラシ リッチエイトガン RS-507N型用 液ノズル Φ0.6扶桑精機
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0903
サマコバ Φ8×Φ0.6×1.5 YKG24 二六製作所サマコバ Φ8×Φ0.6×1.5 YKG24二六製作所
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
サマリウムコバルトを主成分とした成形焼結品です。ネオジム磁石に次ぐ高い特性を持っています。温度特性に優れ高温での使用にも比較的向いています。錆びにくいので、通常は表面処理の必要がありません。機械加工による用途に合せた形状の製作もできます。機械的強度が低いので割れ欠けしやすい欠点があります。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、スピーカー用等材質YKG-24形状リング型外径×内径×厚さ(mm)8×0.6×1.5アズワン品番64-5400-17着磁パターン厚み方向着磁
リッチエイトRS-507N Φ0.6 細丸吹き (カップ150cc) 扶桑精機リッチエイトRS-507N Φ0.6 細丸吹き (カップ150cc)扶桑精機
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
口径(Φmm)0.6トラスコ品番810-5273
エアブラシ リッチエイトガンRS-507N用丸吹エアキャップ Φ0.6用 扶桑精機エアブラシ リッチエイトガンRS-507N用丸吹エアキャップ Φ0.6用扶桑精機
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0891
ダイヘン ミグボーイ用ステンレス溶接ワイヤMB-308 Φ0.6 200g巻 ダイヘンダイヘン ミグボーイ用ステンレス溶接ワイヤMB-308 Φ0.6 200g巻ダイヘン
6,598税込7,258
1箱(5巻)
3日以内出荷
ミグボーイ・ティグボーイ専用リール、200g巻です。
線径(Φmm)0.6内容量(g)200×5巻
リッチエイトRS-508N Φ0.6 丸吹き (カップ150cc) 扶桑精機リッチエイトRS-508N Φ0.6 丸吹き (カップ150cc)扶桑精機(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
口径(Φmm)0.6トラスコ品番810-5274
エアブラシ リッチエイトガン RS-508N型用 ニードル Φ0.6用 扶桑精機エアブラシ リッチエイトガン RS-508N型用 ニードル Φ0.6用扶桑精機
799税込879
1個
3日以内出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0825
エアブラシ リッチエイトガンRS-508N用丸吹エアキャップ Φ0.6用 扶桑精機エアブラシ リッチエイトガンRS-508N用丸吹エアキャップ Φ0.6用扶桑精機
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-2407
エアブラシ リッチエイトガン RS-508N型用 液ノズル Φ0.6 扶桑精機エアブラシ リッチエイトガン RS-508N型用 液ノズル Φ0.6扶桑精機
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-2408
ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ0.6 永田製作所ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ0.6永田製作所
469税込516
1個
6日以内出荷
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ0.6XR0.05X8 NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R Φ0.6XR0.05X8NS(日進工具)
6,298税込6,928
1本
5日以内出荷
高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。 被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。 金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):0.6●コーナ半径(mm):0.05●刃長(mm):0.5●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):12●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角:30●底刃形状:ラジアス●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3764アズワン品番67-5614-86
...