カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,021)
  • メカニカル部品(7,890)
  • 切削工具(4,996)
  • 空調・電設資材(4,696)
  • 科学研究・開発用品(2,905)
  • 制御機器(2,764)
  • 機構部品(2,134)
  • 測定用品(1,716)
  • 配管・水廻り設備部材(1,287)
  • 作業工具(1,096)
  • バイク部品(1,051)
  • ねじ・ボルト・釘(971)
  • 研磨材(956)
  • 物流用品(685)
  • 電気材料(666)
  • 建築金物(610)
  • 溶接用品(595)
  • FA担当者のオススメ新商品(508)
  • 塗装・養生・内装用品(488)
  • 電動工具(432)
  • 厨房用品(388)
  • 家電(357)
  • 学童・教育用品(318)
  • 油圧機器・油圧ホース(317)
  • 医療(312)
  • 農業機械(297)
  • パソコン/周辺機器(280)
  • 店舗什器・備品(276)
  • 住設機器(227)
  • 建材・エクステリア(210)
  • 安全標識(205)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(199)
  • 農業・園芸資材(195)
  • オフィス家具(189)
  • 空圧工具(186)
  • 清掃用品(183)
  • 卓上消耗品(179)
  • 安全用品(165)
  • はんだ関連・静電気対策用品(157)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(153)
  • 船舶用品・漁業資材(134)
  • 事務用品(130)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(126)
  • 防犯用品(114)
  • 照明(100)
  • 自動車補修部品(91)
  • 自転車部品(85)
  • 縫製用品(85)
  • 介護用品(82)
  • 保管用品(80)
  • クリーンルーム用品(74)
  • 整備工具・収納(74)
  • 防災用品(72)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(66)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(66)
  • 梱包用品(60)
  • 測量用品(土木/建設)(55)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(53)
  • カー用品(49)
  • 測定関連サービス(42)
  • 安全保護具(37)
  • 自動車用オイル・ケミカル(32)
  • 接着剤・補修材(30)
  • バッテリー・電装(28)
  • 鈑金・塗装(28)
  • 日用品(26)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • テープ(22)
  • 救急・衛生(21)
  • タイヤ・足回り(19)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(19)
  • トラック輸送・安全用品(19)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(15)
  • 洗車・清掃(14)
  • 農具(14)
  • ヘルスケア(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • エンジン工具(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 理美容(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業服(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「φ1」の検索結果

関連キーワード
52,708件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンタル線(Φ1.0×500mm) アズワンタンタル線(Φ1.0×500mm)アズワン
5,830税込6,413
1個
当日出荷
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ1.0×500アズワン品番3-5488-03純度(%)Ta≧99.9
収縮チューブΦ1mm ELPA収縮チューブΦ1mmELPA(1件のレビュー)
122税込134
1個
当日出荷
電線・端子などの接続部の保護ができます。
Φ1/4"-5/8" オーリングセット エスコΦ1/4"-5/8" オーリングセットエスコ(1件のレビュー)
1,700税込1,870
1セット
当日出荷
エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
ノズル 口径:Φ1/4" 日機ノズル 口径:Φ1/4"日機
269税込296特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
金属加工機械のクーラント液用、流体用のホースパーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)呼び口径(inch)2023/01/04
ダイヤモンドビット丸 Φ1.0mm PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドビット丸 Φ1.0mmPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(2本)
欠品中
用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.0 永田製作所ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.0永田製作所
469税込516
1個
欠品中
ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0~1.5用) 荒川技研工業ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.0~1.5用)荒川技研工業
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
10~30kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
二方バルブ圧入型 Φ1/4 アズワン二方バルブ圧入型 Φ1/4アズワン
23,700税込26,070
1個
当日出荷
二方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):A:31.5、B:30.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002645アズワン品番67-4862-34
ミニモ 電着ダイヤモンドワイヤ#180 Φ1 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドワイヤ#180 Φ1ミニター
1,098税込1,208
1本
当日出荷
外径(Φmm)1全長(mm)70軸径(Φmm)0.6トラスコ品番853-0471質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1 ミニターミニモ 超硬カッター スパイラルカット Φ1ミニター
1,988税込2,187
1本
当日出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ワイヤグリッパー・フック BS-20Rシリーズ(Φ1.0~Φ1.5用) 荒川技研工業ワイヤグリッパー・フック BS-20Rシリーズ(Φ1.0~Φ1.5用)荒川技研工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。30kg対応。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30仕上サテン適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
Φ1.0mmx1.5m セキュリティワイヤー エスコΦ1.0mmx1.5m セキュリティワイヤーエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
材質亜鉛、※ワイヤーにビニールコーティング加工はされていません。全長(m)1.5アズワン品番65-2310-90ケーブル径(Φmm)1
K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm アズワンK熱電対 シース シース部径Φ1.0mmアズワン
3,090税込3,399
1本
当日出荷
M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
ダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用Φ1mm TRUSCOダイヤモンドテーパーヤスリ金型・精密仕上げ用Φ1mmTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)40外径(Φmm)1粒度270形状トラスコ品番430-6988質量(g)1
ミニ用コテ先Φ1 コテライザーミニ用コテ先Φ1コテライザー(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
ガス触媒燃焼方式なので、無炎で安全です。 先端は銅製で、熱の伝わりが抜群です。
トラスコ品番823-0672材質ステンレス、セラミック、銅、鉄メッキ質量(g)8使用できるこて部71
ワイヤレスフレキシブルチューブ9Φ1m 3R(スリーアール)ワイヤレスフレキシブルチューブ9Φ1m3R(スリーアール)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
3R-WFXS03、3R-FXS05用チューブ長1m、レンズ径Φ9mmオプションチューブ
チューブ長さ(m)1適合3R-WFXS03、3R-FXS05、3R-WFXS09WIFIチューブ径(Φmm)9
ワイヤレスフレキシブルスコープ3.9Φ1m 3R(スリーアール)ワイヤレスフレキシブルスコープ3.9Φ1m3R(スリーアール)
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
チューブ長1m、レンズ径Φ3.9mm内視鏡 チューブ取り替え可能でオプションチューブでお好みのチューブモデルにできる 配管検査、建築、自動車検査などで活躍
レンズ径(Φmm)3.9チューブ長さ(m)1液晶パネル3.5TFT仕様バンド幅18MHz、(ビデオシステム)PAL/NTSC付属品USBケーブル、ACアダプタ、ビデオケーブル、MicroSDカード、マグネットホルダー、フック、マグネット、ミラー、ラバーリング(9mm用)、延長ケーブル(1m)質量(g)450外形寸法(mm)186×145×41(チューブ部除く)電源単3乾電池4本センサーCMOS受信可能距離10m解像度960×240明るさ(Lx)0視野角45度画素数640×480(PAL)、640×480(NTSC)防水性IP67(レンズ/チューブ)変調方式FM使用周波数(MHz)2468
替測定子 Y60/1W Φ1 TESA[測定用品]替測定子 Y60/1W Φ1TESA[測定用品]
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ROメンブレンフィルター用ユニオンエルボΦ1/4 環境テクノスROメンブレンフィルター用ユニオンエルボΦ1/4環境テクノス
309税込340
1個
4日以内出荷
Φ1.0x150mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付) エスコΦ1.0x150mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)エスコ
475税込523
1個
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付エスコ品番EA628ST-1全長(mm)150穴径(Φmm)【端子】3.2
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.0 アネスト岩田小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.0アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
当日出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式トラスコ品番805-2343質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.0カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ1m 3R(スリーアール)ワイヤレスフレキシブル延長チューブ9Φ1m3R(スリーアール)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
3R-WFXS03、3R-FXS05用1m延長チューブ
チューブ長さ(m)1チューブ径(Φmm)9.0
ポータブルスコープ3.9Φ1M THANKO(サンコー)[電子機器]ポータブルスコープ3.9Φ1MTHANKO(サンコー)[電子機器]
30,980税込34,078
1個
欠品中
カメラ径極細3.9Φ、ベーシックタイプの内視鏡1mモデル
付属品モニター、カメラケーブル、USBケーブル(95cm)、アタッチメント3種(側視ミラー、フック、磁石)、日本語説明書質量(g)210、1223(パッケージ込み)電源単3乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)カメラケーブル:1/フレキシブルチューブ(形状記憶型)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×264×30表示部2.7インチカラー液晶ディスプレイセンサーCMOSセンサー光源高輝度白色LED6灯 3段階調光機能付きカード対応:microSDカード64GBまで(別途ご用意ください)解像度動画:640×480 20fps AVI形式 静止画:640×480 JPEG形式視野角70度焦点距離(mm)30~80先端径(Φmm)カメラ:3.9防水性カメラケーブル部防水あり IP67
Φ1.0x300mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付) エスコΦ1.0x300mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)エスコ
495税込545
1個
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付エスコ品番EA628ST-2全長(mm)300穴径(Φmm)【端子】3.2
Φ1x10mm クリップアダプターセット エスコΦ1x10mm クリップアダプターセットエスコ
1,400税込1,540
1セット
翌日出荷
コネクターなどの微細部の測定に。
仕様●メーカー:カスタム(CUSTOM)●型番:ATL-4N●先端サイズ:Φ1×10mm●全長:290mm●ソケット径:ワニ口クリップ側/約11mm、ピン側/約7mm●コード長:200mm●ワニ口クリップ最大開口:4mm●重量(g):20●赤、黒ピンの各1個ずつ●テスター等のテストリードに接続して使用●ピン先が針状になっているので、測定時に小型部品の端子に接触しやすいアズワン品番65-5655-69
ゲージヘッド測定子Φ1 TESA[測定用品]ゲージヘッド測定子Φ1TESA[測定用品]
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ1 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ1ミニター
4,498税込4,948
1本
当日出荷
外径(Φmm)1ブラシ長(mm)20全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0451質量(g)9対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
標識取付平リブ用金具 89.1Φ1個入 ユニット標識取付平リブ用金具 89.1Φ1個入ユニット
1,598税込1,758
1個
当日出荷
平リブ式標識を89.1mmΦポールに取り付ける為の金具です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。トラスコ品番826-4285材質アルミ質量(g)190タイプ平リブ標識取付用金具
ネオジム Φ1~10mm 二六製作所ネオジム Φ1~10mm二六製作所
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。 非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。 割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。 同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。 機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。 磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。 材質は、通常材(N-40)だけでなく、強力ネオジム(N-52、N-55)や耐熱ネオジム(N-40SH)等を取扱っております。 温度特性が低く、通常材(N-40)では80℃未満が使用条件となりますが、220℃未満が使用条件の耐熱ネオジムも普及しています。 大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。 表面処理はニッケルメッキ、エポキシコート、ナイロンコート、フッ素樹脂コート、亜鉛メッキ、金メッキが対応できます。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用等形状丸型着磁パターン厚み方向着磁
ルミナ ST-10用 ピストンセット Φ1.0 扶桑精機ルミナ ST-10用 ピストンセット Φ1.0扶桑精機
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番138-4532
ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.0用 扶桑精機ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.0用扶桑精機
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
トラスコ品番424-1792材質ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
Φ1.0mmx1.5m セキュリティワイヤー(ナイロンコート) エスコΦ1.0mmx1.5m セキュリティワイヤー(ナイロンコート)エスコ
630税込693
1個
翌日出荷
材質亜鉛(ナイロンコーティング加工)、※ワイヤーにビニールコーティング加工はされていません。全長(m)1.5アズワン品番65-2310-17ケーブル径(Φmm)1.0
Φ1.0x450mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付) エスコΦ1.0x450mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)エスコ
515税込567
1個
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付エスコ品番EA628ST-3全長(mm)450穴径(Φmm)【端子】3.2
Φ1.0mm CBNバー(丸/3mm軸) エスコΦ1.0mm CBNバー(丸/3mm軸)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DJ-171
Φ1.0mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸) エスコΦ1.0mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)エスコ
2,860税込3,146
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DG-61
ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用扶桑精機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トラスコ品番810-5550
Φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140) エスコΦ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
粒度140エスコ品番EA826VN-6形状
Φ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270) エスコΦ1.0x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)エスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
粒度270エスコ品番EA826VN-2形状
基板用マウントパーツ(チェック端子) HYT-4024(基板穴Φ1.0) 廣杉計器基板用マウントパーツ(チェック端子) HYT-4024(基板穴Φ1.0)廣杉計器
779税込857特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...