カテゴリ

  • 切削工具(1,623)
  • 測定用品(594)
  • 科学研究・開発用品(449)
  • 電気材料(377)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(369)
  • 作業工具(307)
  • 研磨材(231)
  • 制御機器(216)
  • 建築金物(184)
  • メカニカル部品(143)
  • 塗装・養生・内装用品(135)
  • 機構部品(134)
  • 物流用品(131)
  • ねじ・ボルト・釘(114)
  • 電動工具(109)
  • 店舗什器・備品(103)
  • 厨房用品(100)
  • 配管・水廻り設備部材(73)
  • 農業・園芸資材(73)
  • バイク部品(71)
  • 建材・エクステリア(64)
  • 農業機械(56)
  • 溶接用品(51)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(42)
  • 清掃用品(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(41)
  • 空調・電設資材(38)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
  • 医療(35)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 学童・教育用品(34)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
  • 縫製用品(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 梱包用品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 家電(23)
  • 安全標識(21)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(21)
  • 自転車部品(20)
  • 事務用品(20)
  • 空圧工具(18)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • 安全保護具(12)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 介護用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 防災用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 防犯用品(5)
  • テープ(4)
  • 照明(4)
  • オフィス家具(4)
  • 住設機器(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「φ1.5」の検索結果

関連キーワード
6,381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンコードエンドレス#480 Φ1.5 バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ1.5バンドー化学
649税込714
1本
当日出荷から9日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力60(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
タンタル線(Φ1.5×500mm) アズワンタンタル線(Φ1.5×500mm)アズワン
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ1.5×500アズワン品番3-5488-04純度(%)Ta≧99.9
替ノズルΦ1.5スリム goot(太洋電機産業)替ノズルΦ1.5スリムgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番398-5709全長(mm)97.5質量(g)17ノズル内径(Φmm)1.5
収縮チューブΦ1.5mm ELPA収縮チューブΦ1.5mmELPA
141税込155
1個
当日出荷
電線・端子などの接続部の保護ができます。
代用白金線 Φ1.5mm ハマー代用白金線 Φ1.5mmハマー
4,398税込4,838
1セット(10本)
当日出荷
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別No.1材質WIRONIT(18-12ステンレス製)穴径(Φmm)内径:1.5、外径:2.5直径×長さL(Φmm×mm)0.5×50
ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用) 荒川技研工業ビス止め用ワイヤーグリッパー(Φ1.5~2.5用)荒川技研工業
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
30~70kg対応のビス止め用ワイヤーグリッパー。
材質ステンレス耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.5:30、Φ2.0:50、Φ2.5:70仕上サテン適合径(Φmm)ワイヤー/1.5、2.0、2.5
ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.5 永田製作所ステンレス洗管ノズル用 オリフィスΦ1.5永田製作所
379税込417
1個
欠品中
Φ1.5mmx1.0m セキュリティワイヤー エスコΦ1.5mmx1.0m セキュリティワイヤーエスコ
445税込490
1個
翌日出荷
材質亜鉛全長(m)1.0取付可能寸法(mm)直径2以上の穴アズワン品番65-2310-18ケーブル径(Φmm)1.5
ワイヤグリッパー・フック BS-20Rシリーズ(Φ1.0~Φ1.5用) 荒川技研工業ワイヤグリッパー・フック BS-20Rシリーズ(Φ1.0~Φ1.5用)荒川技研工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
店舗から美術館まで幅広く対応できるフック型ワイヤーグリッパー。30kg対応。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。材質ステンレス耐荷重(kg)ワイヤーΦ1.0:8、Φ1.2:10、Φ1.5:30仕上サテン適合径(Φmm)ワイヤー/1.0、1.2、1.5
Φ1.5x300mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付) エスコΦ1.5x300mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付エスコ品番EA628ST-22全長(mm)300穴径(Φmm)【端子】5.2
中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロングセラーの中形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用仕様吸上式材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)550霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.5エアー取込口G1/4カップ取付口G3/8
Φ1.5x450mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付) エスコΦ1.5x450mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)エスコ
515税込567
1個
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付エスコ品番EA628ST-23全長(mm)450穴径(Φmm)【端子】5.2
Φ1.5x150mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付) エスコΦ1.5x150mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)エスコ
485税込534
1個
当日出荷
仕様両端ビス止め端子付エスコ品番EA628ST-21全長(mm)150穴径(Φmm)【端子】5.2
船舶用 手旗 木製棒付(Φ1.5cm×51cm) ノーブランド船舶用 手旗 木製棒付(Φ1.5cm×51cm)ノーブランド
1,898税込2,088
1本
当日出荷から6日以内出荷
生地はエクスランバンテン
メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-1500(Φ1.5 h5) 廣杉計器メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-1500(Φ1.5 h5)廣杉計器(1件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ1.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140) エスコΦ1.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#140)エスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
粒度140エスコ品番EA826VN-7形状
Φ1.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270) エスコΦ1.5x140mm ダイヤモンドやすり(丸/#270)エスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
粒度270エスコ品番EA826VN-3形状
中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5アネスト岩田
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様重力式質量(g)550エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5カップ取付口G3/8塗料取付口G3/8
ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.5用 扶桑精機ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.5用扶桑精機
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
トラスコ品番424-1788材質ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
測定子 超硬ニードル型 12L測定子 Φ1.5 テクロック測定子 超硬ニードル型 12L測定子 Φ1.5テクロック
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様●先端寸法:Φ1.5●形状:超硬ニードル型 12L測定子アズワン品番65-3590-25
140mmxΦ1.5mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸) エスコ140mmxΦ1.5mm/#600 ダイヤモンドヤスリ(極細・丸)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
粒度600エスコ品番EA826NX-1.5形状
ミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ1.5 ミニターミニモ ホールブラシ ロープ ソフト Φ1.5ミニター
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
軸径(Φmm)3トラスコ品番499-4027全長(mm)70質量(g)9対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)1.5ブラシ長(mm)20
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1.5 ミニターミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1.5ミニター
6,998税込7,698
1袋(5本)
当日出荷
広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。
用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス外径(Φmm)1.5全長(mm)37仕様Φ3トラスコ品番852-7075軸径(Φmm)3.0幅(mm)7粒度320質量(g)18最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
ステンワイヤーΦ1.5 友屋ステンワイヤーΦ1.5友屋
299税込329
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
材質ステンレス(7×7)端部ハンダ処理推奨荷重30kg仕様中量、中軽量
Φ1.5x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200) エスコΦ1.5x130mm ダイヤモンドやすり(丸/#170/200)エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
粒度170~200エスコ品番EA826VN-44形状
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ1.5 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ1.5ミニター
3,798税込4,178
1本
当日出荷
外径(Φmm)1.5ブラシ長(mm)20全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0407質量(g)9対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ1.5 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ1.5ミニター
4,498税込4,948
1本
当日出荷
外径(Φmm)1.5ブラシ長(mm)20全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0452質量(g)9対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ1.5用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ1.5用扶桑精機
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
トラスコ品番810-6077材質SUS303質量(g)4
JP-40ジェットポンプ(ノズルΦ3.5、Φ1.5付)(G1/4男ネジ) 永田製作所JP-40ジェットポンプ(ノズルΦ3.5、Φ1.5付)(G1/4男ネジ)永田製作所(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
圧力動噴圧力(ノズル圧):3.0Mpa最大吐出量(L/min)160最大揚程(m)20ホース内径(Φmm)38ノズル内径(Φmm)3.5取付ネジ径G1/4男ネジ
ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ1.5用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ1.5用扶桑精機
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番268-7900材質SUS440C
ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.5 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン MK用 #3 液ノズルΦ1.5扶桑精機
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-6074材質SUS303質量(g)17
ルミナ自動スプレーガン MK用 #19 ピストンセットΦ1.5用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン MK用 #19 ピストンセットΦ1.5用扶桑精機
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
トラスコ品番810-6083質量(g)34
小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5アネスト岩田(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ベーシックタイプの小形スプレーガンです。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用空気使用量(L/min)230パターン開き(mm)185仕様重力式トラスコ品番805-2347材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)450所要圧縮機(kw)1.5霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.5エアー取込口G1/4カップ取付口G1/4
ルミナスプレーガン PR-40型用部品 #4 ニードル Φ1.5用 扶桑精機ルミナスプレーガン PR-40型用部品 #4 ニードル Φ1.5用扶桑精機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番138-6083
ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.5用(#5#12#13#14) 扶桑精機ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.5用(#5#12#13#14)扶桑精機
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
トラスコ品番138-6093材質ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ1.5用 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ1.5用扶桑精機
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5856
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5アネスト岩田
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様吸上式質量(g)450エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5カップ取付口G1/4塗料取付口G1/4
ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ1.5x2.0x30L 扶桑精機ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ1.5x2.0x30L扶桑精機
789税込868
1個
当日出荷
トラスコ品番810-6034
NハンガーセットB Φ1.5mm 友屋NハンガーセットB Φ1.5mm友屋
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷
付属品ステンレスワイヤー付ワイヤー径(Φmm)Φ1.5
NハンガーセットA Φ1.5mm 友屋NハンガーセットA Φ1.5mm友屋
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷
付属品ステンレスワイヤー付ワイヤー径(Φmm)Φ1.5
関連キーワード
...