カテゴリ
- 切削工具(550)
- 電気材料(128)
- 制御機器(120)
- 科学研究・開発用品(71)
- ねじ・ボルト・釘(58)
- 研磨材(49)
- 作業工具(47)
- 空調・照明・電設資材(42)
- 安全保護具(34)
- メカニカル部品(33)
- 機構部品(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- 測定用品(21)
- 学童・教育用品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 溶接用品(11)
- 農業・園芸資材(11)
- 物流用品(10)
- 電動工具(10)
- 厨房用品(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 農業機械(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 医療(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- バッテリー・電装(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 防犯用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 事務用品(5)
- 清掃用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 空圧工具(4)
- 梱包用品(3)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 縫製用品(3)
- 介護用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- NACHI(不二越)(45)
- グーリング(41)
- エスコ(38)
- RYOCO(菱高精機)(38)
- 三菱マテリアル(37)
- NS(日進工具)(36)
- TAKMAN(34)
- ワルター(32)
- 大阪魂(31)
- OSG(オーエスジー)(29)
- ミトロイ(水戸工機)(29)
- EIKO(栄工舎)(29)
- TRUSCO(26)
- ATOM(サイトウ製作所)(25)
- ラムマウント(24)
- ニチフ(23)
- シグマ光機(20)
- アズワン(19)
- 岡崎精工(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「φ1.7」の検索結果

ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥1,198~税込¥1,318~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(10本)当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
ストレートドリル 高耐久
(200件のレビュー)¥209税込¥2301本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ミニモ 精密砥石 WA砥粒#320 Φ1.7
ミニター¥7,398税込¥8,1381袋(5本)6日以内出荷広範囲な機械研削に対応する高精度の砥石です。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス質量(g)18最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000適合材合金鋼、一般鋼、ステンレス
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
試験ふるい ST製(平織) 150Φ×45D
東京スクリーン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から7日以内出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥99税込¥1091本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)ほか当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
オイレス ♯600丸棒
オイレス工業(2件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から7日以内出荷オイレス#600は、青銅鋳物に特殊な元素を添加し、潤滑油の保持性を向上させた耐磨耗性に優れる軸受です。砲金軸受にくらべ、給油条件下で優れた耐磨耗性、耐焼付性をしめします。給油回数を減らすことができます。とくになじみ性に優れています。機械加工用素材を用意しています。種別オイレス♯600丸棒長さ(mm)202
エアーダスター ノズル口径 Φ1.7
アネスト岩田(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷スタンダードタイプです。用途機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばし。トラスコ品番283-6122全長(mm)130質量(g)185最高使用圧力1.37MPa接続方式ニップルノズル長(mm)19ノズル口径(Φmm)1.7取付口(エア)G1/4(PF1/4)、(ノズル)M11×1
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ1.7
ワルター¥4,698税込¥5,1681本9日以内出荷トラスコ品番227-7972刃径(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ1.7
ワルター¥26,980税込¥29,6781本9日以内出荷トラスコ品番227-1733刃径(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
丸型端子 カバー付き Φ1.7mm 赤 100個入 AR1シリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥2,198税込¥2,4181袋(100個)7日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。幅(mm)5.5全長(mm)17色【被覆】赤穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】1.7適合電線(mm2)1.25アズワン品番64-9724-61
デルボΦ4シャンク +0 全長44L 先端径Φ1.7x20L MAG入
近江精機¥3,198税込¥3,5181セット(10個)9日以内出荷独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。トラスコ品番807-1867材質特殊工具鋼軸径(Φmm)4全長(mm)44質量(g)26種類段付先端サイズNo.0先端形状プラス(+)適合メーカー日東工器(デルボ)刃先マグネットあり両頭機能片頭
フレキシブルダクト らくダクト
オリエント¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-5633長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)瞬間:-30~120基材グラスウール材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
キャスター用車輪(MP型) イモノ製ホイルウレタン車輪
カツヤマキカイ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から7日以内出荷重荷重用ウレタンで、始動走行抵抗が小さい。 耐油耐候性に優れる材質(車輪)ウレタン材質(ホイール)イモノ製
...