146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MB-1やVS-1に取り付けられます。
仕様固定機器 トラスコ品番810-5266 材質真鍮クロム 質量(g)450 取付ねじM8×P1.25
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷


1本
3,069 税込3,376
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)SB-80P用部品 支柱
RoHS
SB-80P用の支柱です。
用途SB-80P用の支柱として 適合機種SB-80P 支柱径(Φmm)Φ12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
翌々日出荷

タップタッチ用 固定器具です。
トラスコ品番810-5693
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷



1個
999 税込1,099
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様普及、標準型 トラスコ品番107-6795 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf])800[80] 仕様普及、標準型 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160 マグネット部寸法(mm)50×58×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

長さ(mm)600 外径(Φmm)12 材質ステンレス(SUS304) 付属品雄ネジ、ナット、座金 本体質量(g)194 ねじ(mm)直径:10溝のピッチ:1.5
1本
2,633 税込2,896
3日以内出荷

1本
1,851 税込2,036
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)1500 外径(Φmm)12 材質ステンレス(SUS304) 付属品雄ネジ、ナット、座金 ねじ(mm)直径:約10長さ:約19
1本
4,950 税込5,445
3日以内出荷



1本
599 税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)


高い吸着力のマグネットスタンドです。
用途ダイヤルゲージ・テストインジケーターの保持に使用するスタンド 材質本体:鋳鉄 寸法(mm)235×80×58 吸着力(N[kgf])600[60] 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)支柱 直径12mm ねじ付
雄ネジ、ナット、座金のセットです。ネジ部サイズは直径10mm、溝のピッチは1.5mmです。
材質SUS304 長さ(mm)600 質量(g)194 径(Φmm)12
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷


タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5694
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1セット
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1本
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

使いやすさを追求したシンプルな形のスタンドです。オプションのステンレス支柱Aを連結して延長することが可能です。 ゴム脚は水平調節機能を兼ねており、4つの脚でバランスをとることができます。
シャフト径(Φmm)12 材質(支柱)ステンレス棒(SUS304製) ベース亜鉛ダイカスト製、252×244×39.5mm、1.7kg
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台の両サイドに支柱を立て、衝立を支柱に挿し込むだけで簡単に設置できます。
材質PET 寸法(mm)900×630×50、12Φ×660(×2本/支柱)
1式
21,980 税込24,178
翌日出荷

はさむだけ作業効率アップ!。繰り返し使えて経済的
用途つる・茎の支柱止めに 材質PP 寸法(mm)145×100×23 質量(g)23 適合範囲(mm)(支柱太さ)Φ8まで(茎太さ)Φ12まで
1パック(6個)
449 税込494
翌々日出荷

F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。
材質ステンレス 寸法(mm)Φ12×660
1個
4,000 税込4,400
4日以内出荷

1箱(50個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロス鉄ピンΦ12×L1500mm
地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。ロープを止めるフックがL字になっており、取付やロープの回収が楽に行えるようになっています。最上部と中央付近にフックがあるので、2段でご使用頂けます。打ち込みやすいように上部の頭を大きくしています。
用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保に。 長さ(mm)1500 寸法(mm)フック位置:上部から20、上部から580(2カ所) 茶(塗装) フックL型、2数 直径(mm)本体:12 フック内径(Φmm)20
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ロープ(Φ9~12)の張支柱に。鋼製パイプ使用の軽量タイプ。
直径(Φmm)16 長さ(mm)1250 材質鋼製 質量(kg)0.5
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷

仕様M8x1.25(主柱下部寸法mm) 質量(kg)1.7 主柱(mm)Φ14×203 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55 副柱(mm)Φ12×185 マグネット800(N,保持力)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1本
3,500 税込3,850
7日以内出荷

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(無電解ニッケルメッキ) 表面処理無電解ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂 アズワン品番67-4721-33
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に 材質鉄(クロゾメ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)