カテゴリ
- メカニカル部品(1,687)
- 科学研究・開発用品(840)
- 厨房用品(591)
- 卓上消耗品(381)
- 研磨材(340)
- 空調・照明・電設資材(337)
- 配管・水廻り設備部材(282)
- 切削工具(256)
- 機構部品(203)
- 測定用品(198)
- 制御機器(189)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(174)
- 学童・教育用品(126)
- 建築金物(105)
- 電動工具(99)
- 物流用品(95)
- 店舗什器・備品(82)
- FA担当者のオススメ新商品(77)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(73)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(60)
- 作業工具(56)
- パソコン/周辺機器(51)
- 医療(49)
- 農業・園芸資材(47)
- オフィス家具(46)
- 建材・エクステリア(41)
- 住設機器(38)
- 防犯用品(36)
- 家電(34)
- 船舶用品・漁業資材(33)
- バイク部品(30)
- 介護用品(29)
- 電気材料(28)
- 自動車補修部品(27)
- 自転車部品(27)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 農業機械(23)
- 空圧工具(22)
- 清掃用品(21)
- 自転車整備工具・アクセサリー(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 安全用品(17)
- 測量用品(土木/建設)(16)
- 安全標識(14)
- 日用品(13)
- 防災用品(13)
- クリーンルーム用品(13)
- 梱包用品(12)
- 整備工具・収納(12)
- 保管用品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 救急・衛生(10)
- 農具(9)
- 縫製用品(9)
- テープ(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 測定関連サービス(7)
- 安全保護具(7)
- 事務用品(7)
- バッテリー・電装(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- ヘルスケア(5)
- カー用品(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 溶接用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 作業服(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 洗車・清掃(3)
- 接着剤・補修材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(23)
- NSK(日本精工)(393)
- NTN(エヌティーエヌ)(281)
- NACHI(不二越)(266)
- アズワン(161)
- エスコ(161)
- ミニター(136)
- KHK(小原歯車工業)(111)
- マキテック(110)
- EBM(江部松商事)(103)
- NOK(95)
- Panasonic(パナソニック)(90)
- アーテック[学校教材・教育玩具](90)
- TKG(81)
- TGK(東京硝子器械)(78)
- cotta(63)
- NEG(日電理化硝子)(62)
- 三商(58)
- ヤナセ(柳瀬)(55)
- 岡崎精工(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「φ120」の検索結果

LED回転灯 Φ120 ニコトーチ
日恵製作所(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から10日以内出荷高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155取付穴径(Φmm)6
フラットプレート LEDシーリングライト Φ120
ODELIC(オーデリック)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷から4日以内出荷ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯600Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ![トラスト チューブブラシΦ120 ハード TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29514049-230629-02.jpg)
トラスト チューブブラシΦ120 ハード
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷手の届きにくい管の内面や機器の隙間の洗浄に適しています。使用箇所に合わせて、サイズ、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。直径×長さL(Φmm×mm)120×145
Φ120x65mm 丸 缶(ステンレス製)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷仕様ふた付エスコ品番EA508SA-12材質ステンレス(18-8)容量(mL)760寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×65
足くくり罠Φ120×Φ5.0 F type No.606
プラスワンスタイル株式会社¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.8作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)5.0筒径(Φmm)120対象動物イノシシ、シカ
プラルーバーΦ120(黒)
カーク産業¥789税込¥8681個3日以内出荷室内通気用、ルーバーは固定式です。用途キャンピングカーなど材質プラスチック寸法(mm)【本体】Φ120×18.4【開口】Φ95.5【埋込】16.6
Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷エスコ品番EA508SG-42材質ステンレス(18-8)容量(mL)900質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×77
x1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付
エスコ¥26,100税込¥28,7101個翌日出荷ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュール
Φ120x120mm/1.3L ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥3,550税込¥3,9051個翌日出荷仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-12材質ステンレス(18-8)容量(mL)1300寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×120![バレン 大 Φ120 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59700238-250819-02.jpg)
バレン 大 Φ120
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,182税込¥2,4001セット(10個)4日以内出荷版画などに最適。授業やイベント、講習などに最適な10個セット。材質:中国。サイズ:Φ120mm。セット内容:バレン 大10個用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容バレン 大10個材質中国直径(Φmm)120
Φ120x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷エスコ品番EA628WN-120厚さ(mm)11内径(Φmm)76折径(mm)120切り幅(mm)6
センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ
日恵製作所¥19,980税込¥21,9781個当日出荷人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3色赤規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)消費電力(W)5.3温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120機能ワイド電源、無線、検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)アズワン品番67-2186-19回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
フラットプレート LEDシーリングライト Φ120
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台欠品中ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ用途トイレ用仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)6.4ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8(100V)色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯600Wクラス演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト調光の可否否人感センサーON・OFF型(連動不可)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ
日恵製作所(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から16日以内出荷人感センサー付回転灯。検知エリア最大10m。感度調整&動作保持時間調整可能。人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。材質グローブ:PMMA質量(kg)1.3規格PAT.保護構造IP23(正方向取付)温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC100構造磁石、LED、屋外外径(Φmm)120検知範囲180°(水平面)検知距離(m)10(最大)材質(ボディ)ABS動作時間保持:5秒~7±2分(調整可)回転数(回/分)140LED使用数(個)32人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
給排気トップ FF-7トップ Φ120
ノーリツ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から16日以内出荷寸法(mm)飛出寸法:60以上寸法(Φmm)壁穴:170対応機種GBG-1610D-2、GBF-1610D-2、GBF-1611D-2
足くくり罠Φ120×Φ4.0 F type No.605
プラスワンスタイル株式会社¥19,980税込¥21,9781個当日出荷朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.6作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)4.0筒径(Φmm)120対象動物イノシシ、シカ
大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)
シュナイダーエレクトリック¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。幅(mm)156引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色無
大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)
シュナイダーエレクトリック¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP72(正方向取付け時)です。幅(mm)156質量(kg)1.2色黄高さ(mm)219消費電力(W)10引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)140RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)48 DC
大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)
シュナイダーエレクトリック¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP68(正方向取付け時)です。幅(mm)156質量(kg)1.6色黄高さ(mm)244消費電力(W)12引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)140RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)200 AC
大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)
シュナイダーエレクトリック¥30,980税込¥34,0781個3日以内出荷Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP69(正方向取付け時)です。幅(mm)156質量(kg)1.2色赤高さ(mm)219消費電力(W)7引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)140RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)24 DC
大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)
シュナイダーエレクトリック¥30,980~税込¥34,078~1個3日以内出荷から11日以内出荷Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。幅(mm)156引出し線長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応音色無
大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)
シュナイダーエレクトリック¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP70(正方向取付け時)です。幅(mm)156質量(kg)1.2色黄高さ(mm)219消費電力(W)7引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)140RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)24 DC
...








![トラスト チューブブラシΦ120 ハード TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29514049-230629-02.jpg)









![バレン 大 Φ120 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59700238-250819-02.jpg)