カテゴリ
- メカニカル部品(1,148)
- 厨房用品(501)
- 科学研究・開発用品(354)
- 卓上消耗品(315)
- 研磨材(310)
- 空調・照明・電設資材(260)
- 配管・水廻り設備部材(211)
- 切削工具(198)
- 機構部品(136)
- 制御機器(114)
- 測定用品(97)
- 建築金物(96)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
- 学童・教育用品(89)
- 電動工具(69)
- FA担当者のオススメ新商品(60)
- 店舗什器・備品(55)
- 物流用品(54)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(53)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(52)
- パソコン/周辺機器(49)
- 作業工具(40)
- 農業・園芸資材(36)
- 建材・エクステリア(35)
- 船舶用品・漁業資材(32)
- 住設機器(31)
- バイク部品(30)
- 自転車部品(27)
- 医療(25)
- 自動車補修部品(25)
- 電気材料(24)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 防犯用品(22)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- 自転車整備工具・アクセサリー(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 家電(14)
- 農業機械(14)
- 安全用品(13)
- 清掃用品(12)
- 介護用品(12)
- 日用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 安全標識(9)
- 空圧工具(9)
- 防災用品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 事務用品(7)
- テープ(6)
- オフィス家具(6)
- 救急・衛生(6)
- バッテリー・電装(6)
- 農具(6)
- 縫製用品(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 梱包用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 安全保護具(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- クリーンルーム用品(3)
- ヘルスケア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- カー用品(3)
- 作業服(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 保管用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 溶接用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- NTN(エヌティーエヌ)(276)
- NACHI(不二越)(262)
- NSK(日本精工)(151)
- ミニター(135)
- EBM(江部松商事)(101)
- Panasonic(パナソニック)(88)
- TKG(78)
- NOK(59)
- 三商(58)
- ミヤナガ(51)
- KHK(小原歯車工業)(49)
- アズワン(48)
- アーテック[学校教材・教育玩具](48)
- エスコ(47)
- ヤナセ(柳瀬)(47)
- ナリカ(41)
- KANA(片山チエン)(39)
- ケニス(39)
- 和田助製作所(39)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「φ120」の検索結果

LED回転灯 Φ120 ニコトーチ
日恵製作所(4件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から10日以内出荷高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155取付穴径(Φmm)6
フラットプレート LEDシーリングライト Φ120
ODELIC(オーデリック)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷から4日以内出荷ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯600Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ![トラスト チューブブラシΦ120 ハード TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29514049-230629-02.jpg)
トラスト チューブブラシΦ120 ハード
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷手の届きにくい管の内面や機器の隙間の洗浄に適しています。使用箇所に合わせて、サイズ、ハンドルを選択して使用するチューブブラシです。直径×長さL(Φmm×mm)120×145
Φ120x65mm 丸 缶(ステンレス製)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷仕様ふた付エスコ品番EA508SA-12材質ステンレス(18-8)容量(mL)760寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×65
プラルーバーΦ120(黒)
カーク産業¥789税込¥8681個3日以内出荷室内通気用、ルーバーは固定式です。用途キャンピングカーなど材質プラスチック寸法(mm)【本体】Φ120×18.4【開口】Φ95.5【埋込】16.6
Φ120x77mm/0.90L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷エスコ品番EA508SG-42材質ステンレス(18-8)容量(mL)900質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×77
Φ120x120mm/1.3L ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥3,550税込¥3,9051個翌日出荷仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-12材質ステンレス(18-8)容量(mL)1300寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×120
Φ120x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷エスコ品番EA628WN-120厚さ(mm)11内径(Φmm)76折径(mm)120切り幅(mm)6
フラットプレート LEDシーリングライト Φ120
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台欠品中ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ用途トイレ用仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)6.4ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8(100V)色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯600Wクラス演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト調光の可否否人感センサーON・OFF型(連動不可)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
給排気トップ FF-7トップ Φ120
ノーリツ¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から16日以内出荷寸法(mm)飛出寸法:60以上寸法(Φmm)壁穴:170対応機種GBG-1610D-2、GBF-1610D-2、GBF-1611D-2
大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)
シュナイダーエレクトリック¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。幅(mm)156引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色無
大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)
シュナイダーエレクトリック¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP72(正方向取付け時)です。幅(mm)156質量(kg)1.2色黄高さ(mm)219消費電力(W)10引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)140RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)48 DC
大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)
シュナイダーエレクトリック¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP68(正方向取付け時)です。幅(mm)156質量(kg)1.6色黄高さ(mm)244消費電力(W)12引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)140RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)200 AC
大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)
シュナイダーエレクトリック¥30,980税込¥34,0781個3日以内出荷Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP69(正方向取付け時)です。幅(mm)156質量(kg)1.2色赤高さ(mm)219消費電力(W)7引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)140RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)24 DC
大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)
シュナイダーエレクトリック¥30,980~税込¥34,078~1個3日以内出荷から11日以内出荷Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP67(正方向取付け時)です。幅(mm)156引出し線長さ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応音色無
大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)
シュナイダーエレクトリック¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP70(正方向取付け時)です。幅(mm)156質量(kg)1.2色黄高さ(mm)219消費電力(W)7引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)140RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)24 DC
給排気トップ FF-120トップ Φ120 2重管
ノーリツ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷寸法(mm)飛出寸法:75~105寸法(Φmm)壁穴:170対応機種GT-1651AWX-FFA-2、GT-1651SAW-FFA-2、GQ-2437WS-FFA
給排気トップ FF-120B Φ120 2重管
ノーリツ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から16日以内出荷寸法(mm)飛出寸法:75~105寸法(Φmm)壁穴:170対応機種GQ-2437WS-FFB、GQ-2037WS-FFB、GQ-1637WS-FFB
給排気トップ FF-120Aアダプター Φ120 2重管
ノーリツ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から16日以内出荷寸法(Φmm)壁穴:170対応機種GT-1651AWX-FFA-2、GT-1651SAW-FFA-2、GQ-2437WS-FFA![紙管 60Φ×120mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19406223-260406-02.jpg)
紙管 60Φ×120mm
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥55税込¥611個当日出荷工作や造形の芯材に使える紙製の筒用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
中空フレームレスモータIA/IBシリーズ 中空フレームレスモータ(Φ120 mm) *ステータ、ロータセット
マブチモーター¥54,534税込¥59,9871セット7日以内出荷幅広い用途に対応。製品の小型・軽量化。省エネルギー設計。滑らかな動き用途協調ロボットやビルトイン構造の製品用途を想定した、ステータとロータで構成される低コギング設計の中空フレームレスモータです。使用温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)48最大出力(W)1380最大トルク(N・m)11無負荷回転数(min-1[r.p.m])3450定格回転数(min-1[r.p.m])2700定格出力(W)950保存温度範囲(℃)10~20使用電圧範囲(V)15~55無負荷電流(A)3.4以下定格トルク(N・m)3.4保存湿度範囲(%RH)30~60使用湿度範囲(%RH)20~60
サン・超硬プラドリル
三陽工業¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から5日以内出荷プラスチック専用ドリル用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます。先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
大型 パワーLED回転灯 Φ156 LRMZシリーズ(Φ120取付ピッチ)
シュナイダーエレクトリック¥33,980税込¥37,3781個11日以内出荷Φ156、耐震、車載用、建機用の超耐久型 白熱球30Wクラスの明るさ。粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。標準仕様で30℃~ 60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。保護特性IP68(正方向取付け時)です。幅(mm)156質量(kg)1.2色赤高さ(mm)219消費電力(W)10取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)48 DC
...






![トラスト チューブブラシΦ120 ハード TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29514049-230629-02.jpg)



























![紙管 60Φ×120mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19406223-260406-02.jpg)