カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,121)
  • 切削工具(2,167)
  • 科学研究・開発用品(1,190)
  • ねじ・ボルト・釘(1,042)
  • メカニカル部品(1,022)
  • 機構部品(735)
  • 研磨材(488)
  • 配管・水廻り設備部材(402)
  • 作業工具(351)
  • 物流用品(328)
  • 電気材料(305)
  • 測定用品(289)
  • 厨房用品(221)
  • 電動工具(204)
  • 制御機器(191)
  • 空調・電設資材(158)
  • 農業・園芸資材(142)
  • バイク部品(140)
  • FA担当者のオススメ新商品(131)
  • 建築金物(125)
  • 事務用品(120)
  • オフィス家具(102)
  • 店舗什器・備品(85)
  • 農業機械(80)
  • 卓上消耗品(75)
  • 溶接用品(70)
  • 医療(68)
  • 油圧機器・油圧ホース(62)
  • 家電(56)
  • 学童・教育用品(48)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 照明(44)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(40)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(37)
  • 測量用品(土木/建設)(35)
  • 自動車補修部品(35)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(34)
  • 縫製用品(32)
  • 安全用品(30)
  • 整備工具・収納(26)
  • クリーンルーム用品(25)
  • 介護用品(24)
  • 安全保護具(24)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 清掃用品(19)
  • 空圧工具(19)
  • 梱包用品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • バッテリー・電装(11)
  • 日用品(10)
  • 防災用品(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 救急・衛生(9)
  • カー用品(9)
  • 住設機器(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 手袋(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 保管用品(5)
  • 理美容(5)
  • 安全標識(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防犯用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自転車部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(82)
  • SMC(3,610)
  • 大阪魂(559)
  • エスコ(416)
  • アズワン(241)
  • 三木プーリ(233)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(220)
  • NACHI(不二越)(153)
  • TRUSCO(147)
  • 三商(135)
  • KANA(片山チエン)(132)
  • PISCO(ピスコ)(101)
  • イマオコーポレーション(91)
  • グーリング(88)
  • NEG(日電理化硝子)(88)
  • ケナメタル(85)
  • EIKO(栄工舎)(85)
  • 八幡ねじ(85)
  • OSG(オーエスジー)(82)
  • 岡崎精工(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,640)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(91)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(27)
サービス分類
  • オーダー・加工(22)
  • レンタル(20)
  • 修理(1)
  • 名入れ(8)
  • 組立・設置・取付(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ13」の検索結果

15,152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セパレートハンドル&トップブリッジKIT SIL/SIL ACTIVE(アクティブ)セパレートハンドル&トップブリッジKIT SIL/SILACTIVE(アクティブ)
99,980税込109,978
1セット
16日以内出荷
トップブリッジ上をすっきりさせた設計とシンプルな造形でクラシカルな雰囲気のセパレートハンドル&トップブリッジキット。乗りやすさと操る楽しさを重視したフレンドリーなポジションで、必要なものが全て揃ったオールインパッケージです。さらに、ACTIVE バックステップと組合わせるとハードすぎずスポーティーな理想のポジションにすることができます。・ボルトオン設計・スイッチ穴加工済・Φ13~17サイズのバーエンド・インナーウエイト併用可(内径Φ16)・純正グリップ使用可(Φ22.2)・専用ブレーキホース、クラッチワイヤー、キーステー、ステムナット付属・キーロック、ハンドルロック可
材質アルミ製(アルマイト仕上げ)主な適合車種CB1000F 26
アンカードリル(SDS全長260タイプ) サンコーテクノアンカードリル(SDS全長260タイプ)サンコーテクノ
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
ホーニングマスター コーワホーニングマスターコーワ
2,198税込2,418
1個(1個)
6日以内出荷から11日以内出荷
フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。
用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200砥粒種類AO(アルミナ)取扱説明書(0.27MB)
ボルトクリッパ ツイストハンドル ヒット商事ボルトクリッパ ツイストハンドルヒット商事
19,980税込21,978
1丁
5日以内出荷
ハンドルグリップの折り曲げにより、据え置き式として使用できます。据え置き時は、ぐらつきが少なく安定した切断姿勢が保てます。折り曲げは、ボタンとハンドルの回転だけで容易に出来ます。グリップは左右どちらの方向にも曲げられます。従来のボルトクリッパの様にハンドルを折らずに使用する事も可能です。特許偏芯ボルト方式を採用していますので刃先が簡単に移動でき微調整が容易に行えます。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。材質刃部/工具用特殊鋼全長(mm)780質量(kg)4.6切断能力(mm)HRB80軟線:Φ13、HRC40硬線:Φ9適合替刃BCC750
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線古河電工メタルケーブル
22,980税込25,278
1巻(10m)
3日以内出荷から9日以内出荷
600V 電気機器用ビニル絶縁電線適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
定格60℃・600V
クランプネジ ツクモ工学クランプネジツクモ工学
4,598税込5,058
1セット(5個)
42日以内出荷
・クランプネジは、機構固定のために各種製品に使用するネジです。・ネジ径に合ったツマミ径により、操作しやすくなっています。・材質は、三価クロムメッキの真鍮です。
用途・機器の部品の動作機構を固定する用途。・装置などへの組込利用。RoHS指令(10物質対応)対応
es-fitステンレス製締付継手エルボユニオン AOIes-fitステンレス製締付継手エルボユニオンAOI
13,980税込15,378
1個
62日以内出荷
・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルガード KITO(キトー)ケーブルガードKITO(キトー)
2,998税込3,298
1セット(10個)
6日以内出荷
T形ツリテ、アングル形ツリテに取り付ける各種ケーブルの保護ができます。
エレガンスプレート 神保電器エレガンスプレート神保電器
5,298税込5,828
1箱(10個)
翌日出荷
【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。引き出し口
付属品取付枠厚さ(mm)6
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
88,180税込96,998
1台
5日以内出荷
パネル型LEDに黄緑色のフィルムを貼ることで光色を変更人間の視感度の高い545~580nmを、外観検査に活用する事が可能目の疲労軽減や視認性の向上に効果
用途自動車部品や精密機械部品などの外観検査や目視検査用、精密作業や組立作業の補助その他、目視どの作業の補助照明質量(kg)2.2(レンズ質量除く)消費電力(W)9入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ光源白色LEDライトパネル調光率(%)100~10
やわらか玉入れ ペンギン・イルカ アーテック[学校教材・教育玩具]やわらか玉入れ ペンギン・イルカアーテック[学校教材・教育玩具]
428税込471
1個
3日以内出荷
ボールを穴にくぐらせよう!ペンギンとイルカのかわいいやわらか玉入れ!かわいいペンギンとイルカのイラストが両面にデザインされたやわらか玉入れです。やわらか素材なので、小さなお子さまでも安心して遊べます。軽いボールを穴にくぐらせることで、集中力・手先の器用さを育みます。親子で一緒に遊べる楽しいアイテムです。室内あそび、キッズスペース、保育園・幼稚園での遊具にもおすすめです。
セット内容本体のみ材質EVA寸法(mm)本体:約230×160×13、ボール:約Φ50包装形態箱入り適合年齢(歳)3
木製ギロ アーテック[学校教材・教育玩具]木製ギロアーテック[学校教材・教育玩具]
800税込880
1個
3日以内出荷
手軽に演奏できる!木のぬくもり感じる本格的なギロ!本格的な木製ギロで、リズム遊びを楽しく体験できます。切れ込みを棒でこすると、特徴的なカリカリ音がしっかり響きます。子どもから大人まで楽しめる、はじめての楽器にぴったりです。幼児のリズム感育成にも活躍する楽器玩具です。
セット内容本体×1、棒×1材質ブナ寸法(mm)本体:約Φ38×145、棒:約Φ13×150包装形態袋入り適合年齢(歳)3
ペタペタクルクル アーテック[学校教材・教育玩具]ペタペタクルクルアーテック[学校教材・教育玩具]
264税込290
1個
3日以内出荷
プチプチ転がってクセになる!2WAYハンドスピナークセになる楽しさの吸盤付きハンドスピナーです。手で回して遊ぶだけでなく、壁や床に転がして吸盤のプチっと感も味わえます。持っても転がしても楽しめる2WAY仕様のおもちゃです。気分転換や指先遊びとして子どもから大人まで楽しめます。イベントなどの景品にもおすすめの商品です。
セット内容本体のみ材質シリコン、ABS寸法(mm)約Φ60×13包装形態袋入り適合年齢(歳)3
テーパーリーマ はくでんテーパーリーマはくでん
789税込868
1個
6日以内出荷
板材や木材の穴を滑らかに広げたり、バリ取りや面取りを行うための円錐形工具です。手工具としても使用可能で、DIY、建築補修、家具加工、配線穴の調整など多目的に活躍します。
その他【有効深度】90mm材質炭素鋼(HSS)刃数5全長(mm)130質量(g)84適合サイズ(Φmm)3/13
一人用釜めし 一合用 池永鉄工一人用釜めし 一合用池永鉄工
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
専用コンロでもカセットコンロでも使用可能。おこげも楽しめます。
材質本体:鋳鉄・木蓋:焼杉寸法(Φ×高さH)(cm)13×7.5、木蓋:15.5×3
KO フラットエッジ 18-8深型ボールトレー 仔犬印(本間製作所)KO フラットエッジ 18-8深型ボールトレー仔犬印(本間製作所)
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷
フラットエッジ18-8深型ボール用の蓋として使用できます。フラットエッジ18-8深型ボールとセットでご使用になると、ボールトレーの上に乗せられ、料理の準備がはかどります。生産ロット毎に±2mm程度の誤差が生じます。
材質18-8ステンレス(sus304)外径×高さH(Φmm×mm)184×13コード104015150
ブリキ菊型 久保寺軽金属工業所ブリキ菊型久保寺軽金属工業所
92税込101
1個
6日以内出荷
熱伝導がよく焼き色がきれいに付く、ブリキ製マドレーヌ型です。
材質ブリキ
CoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリル SANDVIKCoroDrill DE10 ヘッド交換式ドリルSANDVIK
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途あらゆる産業の穴あけ加工に。刃数1車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
CoroDrill DE10 ドリルヘッド SANDVIKCoroDrill DE10 ドリルヘッドSANDVIK
27,980税込30,778
1箱(2本)
4日以内出荷
並外れた強度と高いクランプ力を実現します。ドリルヘッドとドリル本体間の接触点が最適化されているため、優れたセンタリング機能と振れの低減が保証されます。
用途あらゆる産業の穴あけ加工に。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー   135cm 瀬川商店カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー 135cm瀬川商店
8,998税込8,998非課税商品
1本
5日以内出荷
軽量で丈夫。快適な使用感
材質本体:カーボンファイバー手元:ゴム製
カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー   130cm 瀬川商店カーボン・ゴルフ5段折(細Φ12.5)レギュラー 130cm瀬川商店
8,998税込8,998非課税商品
1本
5日以内出荷
軽量で丈夫。快適な使用感
材質本体:カーボンファイバー手元:ゴム製
水中ポンプ AC100V マリンテック水中ポンプ AC100Vマリンテック
7,498税込8,248
1式
6日以内出荷
海水で使用可能コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)筐体はABS樹脂製2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能防水型ON/OFFスイッチ付き底部に取り外し可能なフィルター付き引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)非自吸式ポンプ:呼び水が必要
型式M100-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)AC100消費電力(W)30ケーブル長(m)1.5口径(Φmm)11/13全揚程(m)7最大吐出量(L/min)13・200GPH適合ホースサイズ(内径mmx外径mm)ビニールホース:10×13、ビニールホース:12×15、ブレードホース:9×15
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ133mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:30適合チューブ内径(Φmm)4パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ132mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:30適合チューブ内径(Φmm)2.5パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ138mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:40適合チューブ内径(Φmm)2.5パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ134mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:40適合チューブ内径(Φmm)2パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ136mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:40適合チューブ内径(Φmm)4パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
3,398税込3,738
1個
12日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ113mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:15適合チューブ内径(Φmm)2パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ139mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:40適合チューブ内径(Φmm)4パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
3,198税込3,518
1個
10日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ130mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:30適合チューブ内径(Φmm)4パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
3,898税込4,288
1個
12日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ131mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:30適合チューブ内径(Φmm)2パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ137mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:40適合チューブ内径(Φmm)2パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手 PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上バーブ継手PISCO(ピスコ)
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷
スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ135mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
材質金属:標準ストローク(mm)ホルダ:40適合チューブ内径(Φmm)2.5パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状バーブ継手
ミニジャンボボールエンドミルロング刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボボールエンドミルロング刃RYOCO(菱高精機)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドボールエンドミルロング刃
用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニジャンボボールエンドミル RYOCO(菱高精機)ミニジャンボボールエンドミルRYOCO(菱高精機)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドボールエンドミル
用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2R公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコート RYOCO(菱高精機)ミニジャンボラフィングエンドミルVCFコートRYOCO(菱高精機)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
ラフィングエンドミルVCFコート
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・ステンレス鋼の切削加工材質超硬超微粒子表面処理VCFコーティング外径公差(mm)h10ねじれ角(°)20
ミニジャンボキー道エンドミル RYOCO(菱高精機)ミニジャンボキー道エンドミルRYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬キー道エンドミル +0.02/0
用途キー道加工材質超硬ソリッド刃数2外径公差(mm)+0.02/0ねじれ角(°)15
ミニジャンボエンドミル4枚刃ロング RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル4枚刃ロングRYOCO(菱高精機)
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル4枚刃RYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃RYOCO(菱高精機)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
...