カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,129)
  • 切削工具(2,136)
  • 科学研究・開発用品(1,203)
  • ねじ・ボルト・釘(1,111)
  • メカニカル部品(1,013)
  • 機構部品(734)
  • 研磨材(486)
  • 配管・水廻り設備部材(394)
  • 作業工具(353)
  • 物流用品(336)
  • 電気材料(320)
  • 測定用品(281)
  • 厨房用品(215)
  • 制御機器(207)
  • 電動工具(206)
  • 空調・電設資材(184)
  • 農業・園芸資材(149)
  • バイク部品(139)
  • FA担当者のオススメ新商品(130)
  • 建築金物(125)
  • 事務用品(110)
  • オフィス家具(99)
  • 店舗什器・備品(93)
  • 農業機械(82)
  • 学童・教育用品(78)
  • 溶接用品(71)
  • 卓上消耗品(68)
  • 医療(66)
  • 油圧機器・油圧ホース(64)
  • 家電(58)
  • 建材・エクステリア(47)
  • 照明(46)
  • 船舶用品・漁業資材(41)
  • 塗装・養生・内装用品(41)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(37)
  • 縫製用品(37)
  • 自動車補修部品(36)
  • 測量用品(土木/建設)(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(33)
  • 防災用品(31)
  • 安全用品(29)
  • クリーンルーム用品(25)
  • 整備工具・収納(25)
  • 安全保護具(24)
  • 介護用品(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 空圧工具(19)
  • 清掃用品(18)
  • 梱包用品(16)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 日用品(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • カー用品(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 住設機器(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 安全標識(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 手袋(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 理美容(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自転車部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(81)
  • SMC(3,601)
  • 大阪魂(632)
  • エスコ(419)
  • 三木プーリ(233)
  • アズワン(225)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(220)
  • TRUSCO(154)
  • NACHI(不二越)(149)
  • 三商(134)
  • KANA(片山チエン)(132)
  • PISCO(ピスコ)(106)
  • イマオコーポレーション(90)
  • グーリング(88)
  • NEG(日電理化硝子)(88)
  • 八幡ねじ(86)
  • EIKO(栄工舎)(85)
  • 岡崎精工(82)
  • OSG(オーエスジー)(81)
  • ケナメタル(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,691)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(7)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(93)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(28)
サービス分類
  • オーダー・加工(22)
  • レンタル(22)
  • 修理(1)
  • 名入れ(8)
  • 組立・設置・取付(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ13」の検索結果

15,294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ゴムブッシング 共和化学工業所絶縁ゴムブッシング共和化学工業所(14件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(100個)
当日出荷
材質トレックスプレーン(TREXPRENE)
カラーマグネット 40mm  4個入り モノタロウカラーマグネット 40mm 4個入りモノタロウ(8件のレビュー)
99税込109
1パック(4個)
当日出荷
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。保持枚数約5枚寸法(mm)Φ40×13直径(Φmm)40材質(本体)PP磁束密度表面/850gs
TS穴隠し ホワイト 大阪魂TS穴隠し ホワイト大阪魂(41件のレビュー)
649税込714
1パック(24個)ほか
当日出荷
ホワイト材質ポリエチレン
紙めくり<メクリンキャップ> コクヨ紙めくり<メクリンキャップ>コクヨ(12件のレビュー)
299税込329
1パック(3個)
当日出荷
指先まで包み込むキャップタイプ。指の腹や指先でしっかりめくれます。 シリコン系のゴムを使用し、ゴム特有の嫌な匂いを防止。圧迫感が少なく柔らかいので、指にぴったりフィットします。
材質シリコンゴム繰り返し・詰め替え対応
ステンレスパイプ 泰豊トレーディングステンレスパイプ泰豊トレーディング(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工性、汎用性に優れた鉄素材工作やDIYなどに
材質ステンレス長さ(mm)1000
六角軸皮抜きポンチ SK(新潟精機)六角軸皮抜きポンチSK(新潟精機)(30件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
6.35mmチャックの充電ドリル・ドライバに取り付けて使用できます。 電動工具の回転力を利用するため、効率よい穴あけが可能
用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48六角軸対辺(mm)6.35
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
639税込703
1セット(20個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
フランジナットセレート付(ギザ付) Modesフランジナットセレート付(ギザ付)Modes(58件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷
表面処理クロメートメッキ
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
ナチ ステンレス用ドリル NACHI(不二越)ナチ ステンレス用ドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス、その他難削材に穴あけできるドリル刃です。先端研磨シンニング刃。
用途ステンレス・鉄・鋼シャンク形状ストレートシャンク
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
コルゲートチューブ Meltec(大自工業)コルゲートチューブMeltec(大自工業)(6件のレビュー)
846税込931
1本(5m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。 難燃性で熱に強い素材を使用しています。
用途配線保護・結束チューブ
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ジュラコン(R)ワッシャー) CC-0000-00廣杉計器(10件のレビュー)
589税込648特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
種類平ワッシャー
ユニバーサルホルダー モノタロウユニバーサルホルダーモノタロウ(35件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用材質CR-V全長(mm)330ピン径(Φmm)5・9(固定)穴間隔(mm)23~230ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
ステンレスWリング(二重リング) SHKステンレスWリング(二重リング)SHK(15件のレビュー)
119税込131
1袋(2個)
当日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質SUS304種類リンク
ウレタン消音材 ACE(エース)ウレタン消音材ACE(エース)(26件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
屋内外から配管内に伝わり侵入するノイズを軽減させる消音材です。 スポンジ状(発泡ポリウレタン)の柔らかい素材でワンタッチ施工です。 グリル部脱着可能な換気孔キャップなら、設置後の取替えも可能です。
材質発泡ウレタングレー
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
イグリデュールGフランジ Igus(イグス)イグリデュールGフランジIgus(イグス)(19件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状F
エアロフレックス エアロフレックスエアロフレックスエアロフレックス(5件のレビュー)
499税込549
1本(2m)
翌々日出荷から3日以内出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
内輪 IR形 NTN(エヌティーエヌ)内輪 IR形NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。
ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00 廣杉計器ワッシャー(ナイロンワッシャー) NN-0000-00廣杉計器(22件のレビュー)
649税込714特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
半透明種類平ワッシャー
フュエルホース K-CON(キタコ)フュエルホースK-CON(キタコ)(82件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1m)
当日出荷
内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
長さ(m)1
穴あき事務用指サック(抗菌仕様) コクヨ穴あき事務用指サック(抗菌仕様)コクヨ(14件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
抗菌剤を配合しているので、衛生的です。 通気穴があるので、長時間の作業でも快適に使用できます。 強力な滑り止め効果があるので、紙めくり効果に優れています。
仕様抗菌材質天然ゴムグリーン繰り返し・詰め替え対応
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
多目的穴埋めキャップ ラクテム多目的穴埋めキャップラクテム(4件のレビュー)
297税込327
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
109税込120
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR厚さ(mm)2
角型ムッフ アズワン角型ムッフアズワン(8件のレビュー)
644税込708
1個
当日出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(12件のレビュー)
439税込483特価
1袋(25個)
当日出荷から10日以内出荷
キャップ モノタロウキャップモノタロウ(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。
用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)
ワイヤバンド高圧ドライバー タカギワイヤバンド高圧ドライバータカギ(24件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
ワイヤータイプのドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用材質鉄、鋼
金具 ロープ止め用 丸型 異形 モノタロウ金具 ロープ止め用 丸型 異形モノタロウ(33件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質線径(Φmm)13口径(Φmm)53表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型/異形
Pクリップ(オールステンレス) JCSPクリップ(オールステンレス)JCS(30件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
樹脂製万能杭 大研化成工業樹脂製万能杭大研化成工業(16件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。穴径(Φmm)13
ゴムエアーホース  カット 八興ゴムエアーホース カット八興(4件のレビュー)
499税込549
1巻(1m)
当日出荷
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。常用圧力(MPa)1.0材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
オートセンターポンチ 超硬チップ付 エイシンオートセンターポンチ 超硬チップ付エイシン(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
連続使用が可能。キャップは持ちやすいエラストラゴム使用。
用途硬い木材や金属のポンチ
軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ軟質ビニールチューブ(PVC)コクゴ(7件のレビュー)
179税込197
1巻(1m)ほか
当日出荷から15日以内出荷
透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
透明
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ミニYパッキン NBR マスオカミニYパッキン NBRマスオカ(15件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷から4日以内出荷
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
膜付グロメット 協和ゴム工業膜付グロメット協和ゴム工業
279税込307
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
...