カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,136)
  • メカニカル部品(548)
  • 機構部品(305)
  • 作業工具(209)
  • 切削工具(170)
  • 制御機器(157)
  • 学童・教育用品(88)
  • ねじ・ボルト・釘(67)
  • 測定用品(61)
  • FA担当者のオススメ新商品(57)
  • 家電(47)
  • バイク部品(35)
  • 安全用品(28)
  • 電動工具(28)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 電気材料(21)
  • 建築金物(21)
  • 空圧工具(21)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 物流用品(18)
  • 医療(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 縫製用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 事務用品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • カー用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 理美容(4)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ2 ピン」の検索結果

3,211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂平行ピン B種h7(ステンレス)大阪魂(39件のレビュー)
448税込493特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類平行ピンB種h7材質SUS303タイプB種
ストレートエジェクタピンEN(SKD61) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEN(SKD61)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂平行ピン A種m6(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
448税込493特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
ピン(Φ6×L60) TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L60)TAKIGEN(タキゲン)
65税込72
1個
4日以内出荷
材質冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)質量(g)15寸法d(mm)5寸法L1(mm)60寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)57表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11592
メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-2000(Φ2 h5) 廣杉計器メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-2000(Φ2 h5)廣杉計器(8件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布)大阪魂(11件のレビュー)
559税込615特価
1パック(43個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
ストレートエジェクタピンEH(SKH51) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEH(SKH51)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシャフト(公差m6) KSSC(ケーエス産業)スーパーシャフト(公差m6)KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(30個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質SUS304
プッシュピン タカノプッシュピンタカノ(1件のレビュー)
329税込362
1本
3日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC寸法T(mm)5寸法R(mm)0.5≦R≦1.0
ロールピン ModesロールピンModes(24件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から4日以内出荷
ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)ミトロイ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)85
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(33件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAIN化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)最大穴あけ能力2.5D
リーズロック ニッサチェインリーズロックニッサチェイン(10件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステート・タイマ H3Y omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3Yomron(オムロン)(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から69日以内出荷
電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)ELPA(5件のレビュー)
3,799税込4,179
1個
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)定格消費電力:2W(受信器)音量:約80dB/50cm ※音量最大時周波数:314.8MHz(特定小電力機器)IDコード:約100万通り電波到達距離:見通し 約90m使用温度範囲:0℃~40℃外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)質量:受信器 約81g 防雨押しボタン送信器 約66g保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回 2ピンポーン(低音)2回 3コンビニ入店音 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン) 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカドモノタロウ(36件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金刃先形状刃先ピンカドタイプ刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ表面処理TiAlN最大穴あけ能力2.5D
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ノイズキャンセリング ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 単一指向性 ノイズキャンセリング ステレオ テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Web会議やビデオ通話、オンラインゲームでの音声チャットにぴったりのヘッドセットです。 マイク正面の音を集音しやすく、周囲の環境音を軽減しやすい単一指向性マイクによるノイズキャンセリング性能で、自分の声を通話相手にクリアに届けることができます。※周囲のノイズを抑えるために指向性の強いマイクを採用しているため、マイクは口元に近づけてご使用ください。 洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。※メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 Φ3.5mm4極ミニプラグを搭載し、Φ3.5mmジャック付きのスマートフォンやタブレット、ノートパソコンでもそのまま使用できます。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。 30mmドライバーを採用した高音質モデルです。 しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。 圧迫感が少ない軽快な装着感のオンイヤー型です。 肌触りの良いやわらかなクッションイヤーパッドを採用し、安定したフィット感を実現しています。 アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。 ボリュームの調節、マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。 息によるポップノイズを軽減するウインドスクリーンを付属品として同梱しています。 ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品ウインドスクリーンブラック質量(g)約70(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種USB-A端子に対応した、Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等が動作するパソコン、NINTENDO SWITCH(TM)、PlayStation(R)5/4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×58×170(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】約130(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30イヤホン形状オーバーヘッド型マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
ミニパワーリレー MY3 omron(オムロン)ミニパワーリレー MY3omron(オムロン)(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から31日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
質量(g)約35極数3CR回路絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定)接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による)ピン数(ピン)11耐衝撃(耐久)1000m/s2接点材質Ag最大許容電圧(V)定格電圧の110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA定格通電電流(A)5接触機構シングル
抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(18件のレビュー)
529税込582
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質種類抜け止めスナップピン表面処理三価ホワイト
No.26 6角軸ステンレス用ドリル 大西工業No.26 6角軸ステンレス用ドリル大西工業(13件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から翌日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、ステンレス用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが出来ます。 コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)の使用により耐磨耗性が向上しています。 X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端に切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。 ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。 6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途ステンレス・鉄工の穴あけ用適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)材質コバルトハイスドリルのシンニング形状X型シンニング加工シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸)チャック径(mm)6.35(6角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(45件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て表面処理TiAIN最大穴あけ能力2.5D
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
ボールロックピン 大阪魂ボールロックピン大阪魂(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
(25.4SQ)インパクト用ソケット(ディープ) KTC(25.4SQ)インパクト用ソケット(ディープ)KTC(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄肉タイプ、ピン・リング付
差込角(sq.)25.4ソケット形状6角
ワイヤーストリッパーねじカッター付 ベッセルワイヤーストリッパーねじカッター付ベッセル(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。
用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応全長(mm)163青/黒質量(g)107色(柄)導体断面積(mm2)5.5/3.5/2.0/1.25/0.75/0.5/0.3適合電線径(Φmm)線芯直径:2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.51MB)
ワイヤレスチャイム押しボタン送信器 ELPAワイヤレスチャイム押しボタン送信器ELPA(2件のレビュー)
2,183税込2,401
1個
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。 (1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品取付ネジ×2本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚ホワイト質量(g)約38(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×91×19電池寿命約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313.625電波到達距離(m)見通し約120防水仕様IPX4防沫形鍵違い数約25万通り
充電式スプレーガン 18V用 本体のみ モノタロウ充電式スプレーガン 18V用 本体のみモノタロウ(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン質量(kg)1.24kg(本体のみ)タイプHVLPシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む)最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)カップ容量(mL)900バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)適合塗料水性塗料、油性塗料取扱説明書(16.9MB)
自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ自動車用タップ・ダイスセットモノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(54点)
当日出荷
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
2極小型単頭プラグ Φ3.5 マル信無線電機2極小型単頭プラグ Φ3.5マル信無線電機(18件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
タイプモノラル種類丸型極数2プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状オス
吸取器 FR-301 HAKKO(白光)吸取器 FR-301HAKKO(白光)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)電源AC100V 50/60Hz質量(kg)0.52消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
かんたんインターホン 屋内用 ELPAかんたんインターホン 屋内用ELPA
4,748税込5,223
1個
当日出荷
双方向に通話できる 一斉に呼びかけできる 配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる 最大4台まで接続できる
連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約15音色チャイム音:3種類無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
2極大形単頭プラグ Φ6.3 マル信無線電機2極大形単頭プラグ Φ6.3マル信無線電機(19件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
極数2タイプモノラル種類丸型プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状オス
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型鶴見製作所(7件のレビュー)
51,980税込57,178特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
ロールピン TRUSCOロールピンTRUSCO(4件のレビュー)
779税込857
1パック(100個)ほか
当日出荷
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜種類ロールピン
インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット用ピン(10本入)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
639税込703
1袋(10本)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
スプリングピン 波形・軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングスプリングピン 波形・軽荷重用(ステンレス)(パック品)大陽ステンレススプリング(3件のレビュー)
429税込472特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。
用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形
波型ロールピン(SUS420J2) 大阪魂波型ロールピン(SUS420J2)大阪魂(6件のレビュー)
509税込560特価
1パック(150個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS420J2種類波型ロールピン
...