223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


蝶番式吊バンド
用途スパイラルダクト管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径200 寸法H(mm)155 適合管外径(Φmm)203
1個
925 税込1,018
当日出荷

フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質スチール(電気メッキ)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
930 税込1,023
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質 仕様キャビネット/横幅200mm セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 質量(kg)1.6 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)(ポール受け金具)3.2/(バンド)1.2又は1.6 ポール径(Φmm)Φ120~170用
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

まつうら工業スピーディータイ
エコ商品
再結束可能な大口径200mmΦの結束バンドです。黄色のストラップに赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群で取り外しも簡単です。 大きなサイズの安全ネットの取付時の位置合わせ時の仮止めに便利です。マット等の巻物の収納結束にも便利です。大きなサイズの袋の口止めにも便利です。
用途空調等の配管仮止めやケーブル施設時の仮固定に。 材質66ナイロン製 幅(mm)13 全長(mm)752 タイプ屋内用 長さ(m)0.752 使用温度範囲(℃)マイナス40~85 結束径(Φmm)40~200 ストラップ幅(mm)13 ループ引張強度規格値(N[kgf])889(約90) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(3本)
1,198 税込1,318
当日出荷

SYバンド 右巻きダクトホース用 モノタロウ 動画あり
右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
用途ダクトホースの接続用に使用します。 表面処理(ボルト)三価クロムメッキ 材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430) 材質(ボルト)鉄(SS400) 材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(2個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。 仕様ネジ式ワイヤバンド締付 材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA628WP-200 厚さ(mm)11 内径(Φmm)127 折径(mm)200 切り幅(mm)21
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 バンド幅(mm)12 材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大型の高輝度反射レンズ(直径Φ200mm)を使用し、分離帯ノーズ部やカーブ地点などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
仕様反射板:1枚、取付金具:1組、支柱:1本、取付バンド:2組(Φ114.3) 材質反射板:メタクリル樹脂、反射板取付枠:アルミ合金板、反射板取付金具:アルミ合金板、支柱:白塗装アルミ支柱、親子バンド:メッキ鋼板 質量(kg)2.8 レンズ色黄色 支柱径(Φmm)114.3用 関連資料図面(0.02MB)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

セキスイが所有するシボズラシ特許を生かし、両端が平滑で手に優しく、バンドを持っても痛くありません。 国内生産品です。
用途さまざまな商品の梱包に。 一般梱包用。 厚さ(mm)0.63 内径(Φmm)200 破断伸度(%)20
1巻ほか
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用原料の50%以上が再生原料である環境配慮型PPバンドです。プラスチックの排気量を抑制し、CO2排出削減に貢献します。
幅(mm)15.5 長さ(m)2500 破断伸度(%)20以下 紙管内径(Φ)200 引張強度(N)1720以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2巻)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかく手にも荷物にも優しい、全く新しいタイプのPPバンドです。バンド特有の反発を抑えているため、開梱後のかさばるバンドのゴミも結んで廃棄出来ます。やわらかくても、今お使いの自動梱包機及び半自動機でご使用いただけます。(※大型アーチ及び特注梱包機には対応出来ない場合がありますので事前テストされることをお薦めします。)。長尺巻き仕様によりバンドの交換頻度が低減、作業効率がアップします。セキスイ独自の製造技術を用いたエコ設計により「CO2排出量」を約16%削減することが出来ます。(セキスイ15.5mmJタイプと15ゆうとの比較) 国内生産品です。
用途自動梱包機用 幅(mm)15 厚さ(mm)0.58 長さ(m)3000 内径(Φmm)200(リターナブルコア) 外径(Φmm)200 破断伸度(%)25以下 引張強度(N)1200
1セット(2巻)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
389 税込428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型の高輝度反射レンズ(直径Φ200mm)を使用し、分離帯ノーズ部やカーブ地点などの危険な場所で警告効果を一層高めます。
仕様反射板:1枚、取付金具:1組 付属品Φ60.5Uバンド 材質反射板:メタクリル樹脂、反射板取付枠:アルミ合金板、反射板取付金具:アルミ合金板 質量(g)450 レンズ色黄色 関連資料図面(0.02MB)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1巻ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
300 税込330
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

梱包機での直進性がアップ!トップシェアメーカーとして培った生産技術を更に進化させました。 リターナブルコアに対応!環境に敏感なユーザー様に好評のプラスチック製コア(Pコア)に対応。繰り返し使用することで環境に配慮。 国内生産品です。
厚さ(mm)0.58 内径(Φmm)200 破断伸度(%)25以下
1セット(2巻)
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。 バンド幅(mm)12.7 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.6 ボルト(mm)(6角)7.8mm
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド 付属品トレーサイズ:350×152×129(mm) 材質(本体)スチール/樹脂 奥行(mm)420 キャスター樹脂 適合幅(mm)200(ロール幅) 取扱説明書(1.4MB) ドラム外径(mm)500
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

大日製罐(DIC)ヘビーバンド
軽量で(帯鉄の約1/10)安全性、作業性に優れています。 経済的でコストダウンに役立ちます。 直接バンド掛けしても商品を傷付けません。 自動梱包機の使用により省力化、ライン化がはかれます。
材質ポリプロピレン 内径(Φmm)200 伸度(%)25 引張強度N(kgf)2940(300)
1セット(2巻)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ボックスをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
適合パイプ径(Φmm)80~200 許容静荷重(N[kgf])ステンレスバンド10mm使用時:垂直方向49(5)、ステンレスバンド20mm使用時:垂直方向98(10)、鋼製バンド25mm使用時:垂直方向98(10)
1セット(2個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様取付バンドBS-3対応パイプ径(mm)Φ12.7~13.6TL-LD150-R/TL-LD170-R/TL-AU200/TL-SLR200
1個
特価
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リサイクル原料を100%使用したヘビーバンドです。 現在使用中の梱包機をそのままお使いいただけます。 ブラコアのリユースにより面倒な紙管処理もなくなります。 環境に配慮した梱包用バンドで企業の環境活動をサポートします。
材質ポリプロピレン(再生原料) 内径(Φmm)200 伸度(%)20 引張強度N(kgf)2940(300)
1セット(2巻)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面ファスナー式結束バンド、カン付で締め付けもラクラク
材質(テープ部)ナイロン、(バックル)ポリアセタール タイプバックル付き
1個
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

国内で培った生産技術を活用し、軽量化を実現、なおかつ高品質の安定したバンドです。
用途小型~中型汎用梱包機に 種別自動梱包機用PPバンド 幅(mm)15.5 厚さ(mm)0.58 長さ(m)2500 内径(Φmm)200 破断伸度(%)25以下 引張強度(N)1300以上
1セット(2巻)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足場板外れ止めに最適。Φ48.6単管と各種足場板に対応。 杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
用途足場板外れ止めバンド 適合【足場板】杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等) 材質ベルト部分:ポリエステル、フック・バックル部分:鉄 フックΦ48.6単管用
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷