20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)1.96 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)25.8 寸法D2(Φmm)22 寸法D3(Φmm)22.2
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル突出量は5mmです。 防油形として使用する場合は、パッキン(AR9Y730形)を介し、締付ナット(AR9R744形)により締め付けてください。
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。 パネルカット寸法(mm)Φ22.3 材質(本体)樹脂 電源3相 200V
1個
299 税込329
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.22 種類グロメット 外径D(Φmm)13 取付穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。 付属品パッキン、ナット付(IP65) 材質(本体)ダイカスト 色(本体)シルバー 仕上(本体)クロムメッキ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

予備パネルカットした穴を埋める為に使用。
仕様IDEC エスコ品番EA940DC-5 材質ゴム 型式OB-13B 適合径(Φmm)直径30
1セット(10個)
1,380 税込1,518
当日出荷

日東工業グロメット
エコ商品
キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。
材質本体:EPDM 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)OBSシリーズ
材質ゴム製(ニトリル系) グレー 品名取付穴プラグ 種類関連商品 保護構造IP65(丸穴)/IP40(回り止め加工時)
1箱(5個)
499 税込549
当日出荷




使用しなくなった穴を塞ぐために使用します。
材質ナイロン 取付板厚(mm)0.8~3.2
1セット(100個)
1,760 税込1,936
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。
材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2) 質量(g)2.57 寸法H(mm)11.5 適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2 寸法D1(Φmm)33 寸法D2(Φmm)29.9 寸法D3(Φmm)30.1
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)