カテゴリ

  • メカニカル部品(1,170)
  • 切削工具(955)
  • 空調・照明・電設資材(529)
  • 配管・水廻り設備部材(472)
  • 科学研究・開発用品(420)
  • 作業工具(288)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(256)
  • 機構部品(232)
  • 厨房用品(140)
  • 研磨材(117)
  • 電気材料(109)
  • 店舗什器・備品(90)
  • 油圧機器・油圧ホース(82)
  • ねじ・ボルト・釘(77)
  • バイク部品(77)
  • FA担当者のオススメ新商品(77)
  • 卓上消耗品(70)
  • 医療(54)
  • 測定用品(50)
  • 物流用品(44)
  • 事務用品(43)
  • 農業・園芸資材(43)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • 制御機器(37)
  • 建築金物(31)
  • 学童・教育用品(31)
  • 電動工具(30)
  • 自動車補修部品(27)
  • 保管用品(22)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • エンジン工具(21)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(20)
  • 家電(20)
  • 自転車部品(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • オフィス家具(15)
  • 安全用品(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • 空圧工具(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 溶接用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 住設機器(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 介護用品(9)
  • 農業機械(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防犯用品(5)
  • カー用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
  • 理美容(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 縫製用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「φ27」の検索結果

5,882件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径27Φmm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径27Φmm

    ノーブランド
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    被削性に優れている。
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • SP-5 取付バンド(Φ23.5~27.2mm) CATEYE(キャットアイ)

    SP-5 取付バンド(Φ23.5~27.2mm)

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    10日以内出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)23.5~27.2
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    用途水道用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2管種VP
  • アルミ丸パイプ 光モール

    アルミ丸パイプ

    光モール(107件のレビュー)
    179税込197
    1本ほか
    当日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。表面処理アルマイト仕上げ
  • アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒)

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • Φ 27 x25mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ 27 x25mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EB-5吸着力(N)61
  • 【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径26Φmm ノーブランド

    【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径26Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    被削性に優れている。
    用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
  • 下玉押しハウジング Φ27.0mm(JIS) SHIMANO(シマノ)

    下玉押しハウジング Φ27.0mm(JIS)

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • SG-ESドリル NACHI(不二越)

    SG-ESドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    鋼、型鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。 オーステナイト系ステンレス鋼には使用できません。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHSS公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コート材料ハイスコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+X形シンニング
  • 【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径27Φmm ノーブランド

    【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径27Φmm

    ノーブランド
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。
    成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80) TAKIGEN(タキゲン)

    パイプガイド(Φ27.2用 L46×W80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,237税込1,361
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
    用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60293
  • イレクター Φ27ステンレスパイプ用 ステンパイプキャップ 矢崎化工

    イレクター Φ27ステンレスパイプ用 ステンパイプキャップ

    矢崎化工
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    端末キャップとして使用します。
    用途Φ27ステンレスパイプ用仕様導電対応材質真鍮質量(g)20表面処理ニッケルメッキ
  • イレクター Φ27ステンレスパイプ用 フラットサドル 矢崎化工

    イレクター Φ27ステンレスパイプ用 フラットサドル

    矢崎化工
    799税込879
    1個
    当日出荷
    板の取付・壁面への固定に使用します。
    用途Φ27ステンレスパイプ用材質ステンレス質量(g)83
  • イレクターパイプ Φ27 ステンレス 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ27 ステンレス

    矢崎化工
    25,980税込28,578
    1セット(3本)
    4日以内出荷
    パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプです。
    材質ステンレス長さ(mm)4000シルバー質量(g)3120内径(Φmm)25外径(Φmm)27
  • 25x15mm スチール製 セットカラー エスコ

    25x15mm スチール製 セットカラー

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷
    現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
    エスコ品番EA966C-27種別スタンダード幅(mm)15内径(Φmm)25ねじM8×8(トメネジ)外径(Φmm)38サイズ(mm)25×38×15
  • Φ27mmビレットライトステー SHIFTUP(シフトアップ)

    Φ27mmビレットライトステー

    SHIFTUP(シフトアップ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • [EA990XD-1用] Φ27x1390mm 交換用ホース エスコ

    [EA990XD-1用] Φ27x1390mm 交換用ホース

    エスコ
    655税込721
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ 工進

    工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ

    工進
    759税込835
    1本
    当日出荷
    工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換用として接続口径(Φmm)32アズワン品番64-9480-74
  • ジャパン玄人 三京ダイヤモンド工業

    ジャパン玄人

    三京ダイヤモンド工業(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途アスファルト・コンクリート兼用タイプ湿式穴径(Φmm)27.0刃厚(mm)3.0適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ27ステンレスパイプ用 メタルジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ27ステンレスパイプ用 メタルジョイント

    矢崎化工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ27ステンレスパイプ用材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ27ステンレスパイプ用 押え板 矢崎化工

    イレクター Φ27ステンレスパイプ用 押え板

    矢崎化工
    219税込241
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。キャスターSJシリーズ、SKシリーズに使用します。
    用途Φ27ステンレスパイプ用材質ステンレス
  • イレクター Φ27ステンレスパイプ用 インサートナット ニッケル 矢崎化工

    イレクター Φ27ステンレスパイプ用 インサートナット ニッケル

    矢崎化工
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アジャスターボルトをパイプに取り付けるための部品です。
    用途Φ27ステンレスパイプ用仕様導電対応材質真鍮質量(g)78表面処理ニッケルメッキ
  • フェンスサポートパイプ Φ27×980mm エスコ

    フェンスサポートパイプ Φ27×980mm

    エスコ
    3,500税込3,850
    1本
    翌日出荷
    フェンスジョイント(EA983FV-109)と併用してフェンス倒れを防止します。
    材質スチール質量(kg)約1.5寸法(Φ×mm)27×980
  • R 1" xΦ27.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 1" xΦ27.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    4,220税込4,642
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):105●ねじ径(R):1"(PT)●タケノコ外径(mm):27●タケノコ内径(mm):20.5●本体六角対辺(mm):35●ナット六角対辺(mm):38●適合ホース内径※:25~26mm●重量(g):359●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • 550g/Φ27x390mm ネイルハンマー エスコ

    550g/Φ27x390mm ネイルハンマー

    エスコ
    3,110税込3,421
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA575WN-2全長(mm)390種類ネイルハンマー頭径(Φmm)27材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
  • Φ27x60mm/10ml ガラス容器(アルミキャップ) エスコ

    Φ27x60mm/10ml ガラス容器(アルミキャップ)

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌日出荷
    仕様フタはねじ式エスコ品番EA508AR-6材質キャップ:アルミニウム、胴体:ガラス容量(mL)10000高さ(mm)59胴径(Φmm)27
  • フォークオイルシール Φ27 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ27

    アリート(ariete)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.009。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[APRILIA:8203918/HONDA:90756-118-003/KAWASAKI:92049-1006/SUZUKI:51153-03400, 51153-46100/YAMAHA:2M6-23145-00]。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF100F 05-07。ホンダ[HONDA] CRF70F 05-07。ホンダ[HONDA] CRF80F 05-07。タイプ:TC4。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ27 [27x39x10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:39。内径:27。フォーク径:Φ27mm。高さ:10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KH125/AR80材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ27 [27×39×10.5]高さ(mm)10.5タイプTC4径(Φmm)フォーク:27外径(mm)39内径(mm)27
  • モンキー Φ27 フロント フォークキット(N.ハンドル) SHIFTUP(シフトアップ)

    モンキー Φ27 フロント フォークキット(N.ハンドル)

    SHIFTUP(シフトアップ)
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷
    正立Φ27mmフォークのボルトオンキット。
    主な適合車種モンキー(Z50J-1000001-/AB27-1000001-)
  • モンキー ビレット スタビライザー(Φ27フォーク) SHIFTUP(シフトアップ)

    モンキー ビレット スタビライザー(Φ27フォーク)

    SHIFTUP(シフトアップ)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    フロントフォークの剛性を高め走行安定性が向上します。
    主な適合車種モンキー
  • モンキー Φ27フォーク ステムONLY SHIFTUP(シフトアップ)

    モンキー Φ27フォーク ステムONLY

    SHIFTUP(シフトアップ)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
  • 電波掛時計 カペラ Φ27cm RD(27266) 不二貿易

    電波掛時計 カペラ Φ27cm RD(27266)

    不二貿易
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    北欧テイストなカラーリングが可愛い!電波式掛け時計。どんなお部屋にも合わせやすいシンプルなデザインです。定時に電波をキャッチして正確な時刻へ調整してくれるので、面倒な時刻合わせが必要ありません。文字盤をすべるように連続的に秒針が動くスイープムーブメント仕様。 寝室など静かな場所にも適しています。文字盤が白なので一目で時刻が分かります。表面はガラスで覆われており、ホコリの侵入を防いでくれます。単三電池1本(別売り)で動きます。直径は約27cm、また重さは500gと非常に軽く、簡単に取り付けいただけます。
    仕様●ムーブメント:OSTAR PE-IR158●ムーブメントタイプ:電波/スイープ電源単3電池1個(別売)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×50×270
  • モンキー Φ27フォーク ワイドステムONLY SHIFTUP(シフトアップ)

    モンキー Φ27フォーク ワイドステムONLY

    SHIFTUP(シフトアップ)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
  • イレクター Φ27ステンレスパイプ用 ステンレスキャスター 矢崎化工

    イレクター Φ27ステンレスパイプ用 ステンレスキャスター

    矢崎化工
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ステンレス製の本体と導電性車輪を組み合わせたキャスターです。
    用途イレクター(Φ27ステンレス・Φ28)・一般兼用タイプ仕様導電対応材質ステンレス・ゴム許容荷重(kg)120車輪径(Φmm)100材質(車輪)導電性ゴム取付高(mm)132穴径(Φmm)11ねじ径M8
  • イレクター Φ27ステンレスパイプ用 ステン溝カッター 矢崎化工

    イレクター Φ27ステンレスパイプ用 ステン溝カッター

    矢崎化工
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    Φ27ステンレス製イレクターパイプの専用溝切りカッターです。
    用途Φ27ステンレスパイプ用質量(g)398
  • モンキー Φ27 フロント フォークキット(バーハンドル) SHIFTUP(シフトアップ)

    モンキー Φ27 フロント フォークキット(バーハンドル)

    SHIFTUP(シフトアップ)
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷
    正立Φ27mmフォークのボルトオンキット。
    主な適合車種モンキー(Z50J-1000001-/AB27-1000001-)
  • DIA マスターリングゲージΦ27 永井ゲージ製作所

    DIA マスターリングゲージΦ27

    永井ゲージ製作所
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    μ単位の精度のよい内径を使用して、基準寸法の確認・部品の外形の検査
    用途シリンダーゲージの基準寸法の確認トラスコ品番838-0807材質炭素工具鋼(SKS-3)、測定面:研磨仕上げ厚さ(mm)25質量(g)540内径(Φmm)27±0.002外径(Φmm)65
  • DUST SEAL(pr.) モンキー Φ27 フロント フォークキット SHIFTUP(シフトアップ)

    DUST SEAL(pr.) モンキー Φ27 フロント フォークキット

    SHIFTUP(シフトアップ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    4日以内出荷
  • モンキー ディスクキット for Φ27F.フォーク(SILVER) SHIFTUP(シフトアップ)

    モンキー ディスクキット for Φ27F.フォーク(SILVER)

    SHIFTUP(シフトアップ)
    38,980税込42,878
    1セット
    4日以内出荷
    主な適合車種モンキー
  • キャリパーサポート forカニbremboΦ27 FF(SILVER) SHIFTUP(シフトアップ)

    キャリパーサポート forカニbremboΦ27 FF(SILVER)

    SHIFTUP(シフトアップ)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
...