カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(946)
  • 厨房用品(636)
  • メカニカル部品(623)
  • 空調・照明・電設資材(573)
  • 物流用品(259)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(216)
  • 店舗什器・備品(184)
  • 測定用品(160)
  • 卓上消耗品(158)
  • 防犯用品(158)
  • 油圧機器・油圧ホース(156)
  • 配管・水廻り設備部材(137)
  • 研磨材(124)
  • 学童・教育用品(107)
  • 安全用品(101)
  • 制御機器(91)
  • 建築金物(84)
  • 機構部品(81)
  • 農業・園芸資材(79)
  • 切削工具(78)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(76)
  • 作業工具(74)
  • オフィス家具(71)
  • バイク部品(70)
  • 安全標識(70)
  • 保管用品(58)
  • はんだ関連・静電気対策用品(53)
  • 清掃用品(44)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
  • 溶接用品(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 建材・エクステリア(39)
  • 医療(39)
  • 電動工具(38)
  • 介護用品(30)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 事務用品(27)
  • 船舶用品・漁業資材(26)
  • 自転車部品(21)
  • 梱包用品(19)
  • 電気材料(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 農業機械(15)
  • 日用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 農具(11)
  • 縫製用品(11)
  • 防災用品(10)
  • 家電(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 測定関連サービス(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • ヘルスケア(4)
  • テープ(3)
  • 作業服(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 安全保護具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「φ300」の検索結果

6,018件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ300mm ミスト発生器 エスコ

    Φ300mm ミスト発生器

    エスコ(1件のレビュー)
    6,400税込7,040
    1個
    当日出荷
    水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
    セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム質量(g)450
  • Φ300mm じょうご(ポリプロピレン製) エスコ

    Φ300mm じょうご(ポリプロピレン製)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    足のパイプがねじ込み式です。
    エスコ品番EA991BL-23材質ポリプロピレン直径(Φmm)300パイプ外径(Φmm)26
  • Φ300x115mm ざる(ポリエチレン製) エスコ

    Φ300x115mm ざる(ポリエチレン製)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)Φ300×115(H)
  • Φ300mm ラウンドモーターフィルター エスコ

    Φ300mm ラウンドモーターフィルター

    エスコ
    5,500税込6,050
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    材質難燃性ポリエステル寸法(mm)直径×厚み:Φ300×10.7入数10枚
  • Φ300x460mm 丸スツール エスコ

    Φ300x460mm 丸スツール

    エスコ
    5,720税込6,292
    1脚
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ300×460質量(kg)2.7
  • モービル 銅 ジャムボール  Φ300 モービル

    モービル 銅 ジャムボール Φ300

    モービル
    67,980税込74,778
    1個
    翌日出荷
    TGK品番1-1171-1401容量(L)5.9内径×深さ(mm)300×120
  • Φ300x460mm 丸スツール(ブルー) エスコ

    Φ300x460mm 丸スツール(ブルー)

    エスコ
    5,910税込6,501
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ300×460質量(kg)2.3
  • Φ300mm ラウンドフィルター用固定具 エスコ

    Φ300mm ラウンドフィルター用固定具

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン適合径(Φmm)300
  • Φ300x370mm 電工バケツ エスコ

    Φ300x370mm 電工バケツ

    エスコ
    5,770税込6,347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA925M-23材質キャンバス生地直径(Φmm)300高さ(mm)370タイプ底補強
  • Φ300x460mm 丸スツール(オレンジ) エスコ

    Φ300x460mm 丸スツール(オレンジ)

    エスコ
    5,910税込6,501
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ300×460質量(kg)2.3
  • Φ300x370mm 電工バケツ エスコ

    Φ300x370mm 電工バケツ

    エスコ
    7,050税込7,755
    1個
    翌日出荷
    付属品肩掛けベルトエスコ品番EA925ME-24材質キャンバス生地直径(Φmm)300高さ(mm)370タイプ底補強
  • Φ300x460mm 丸スツール(リング付/ブルー) エスコ

    Φ300x460mm 丸スツール(リング付/ブルー)

    エスコ
    9,900税込10,890
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ300×460質量(kg)2.8
  • デリネーター(土中建込式 Φ300レンズ 片面反射) 倉本産業

    デリネーター(土中建込式 Φ300レンズ 片面反射)

    倉本産業
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    仕様【反射面】片面【反射】橙レンズ径(Φmm)300支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
  • Φ300x460mm 丸スツール(リング付/オレンジ) エスコ

    Φ300x460mm 丸スツール(リング付/オレンジ)

    エスコ
    8,900税込9,790
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ300×460質量(kg)2.8
  • Φ300/21L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) エスコ

    Φ300/21L 取手付ポット(メモリ付/ステンレス製)

    エスコ
    23,900税込26,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508SG-21容量(L)21
  • Φ300x280mm  電工バケツ(OD色) エスコ

    Φ300x280mm 電工バケツ(OD色)

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    スプリングの力で自立します。 未使用時はコンパクトに折り畳めます。 側面のバックルによって、折り畳みの状態を保持できます。 S字フックが1本付いています。中にエフトロン底板付。
    エスコ品番EA925CE-300D材質表面:ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工質量(kg)0.64直径(Φmm)300高さ(mm)280タイプ底補強長さ(cm)【持ち手】約96折りたたみ時高さ(mm)約150
  • TKF 油用フィルターΦ300X330(サイドカプラ) 東海

    TKF 油用フィルターΦ300X330(サイドカプラ)

    東海
    26,980税込29,678
    1箱(2個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
    仕様(内ろ紙)有適合放電加工油用適合機種三菱電機VX.EX.VH.VA.MA.EA(除くEA8P.EA8PV.EA12.EA28V)材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂形状(接合部)サイド有M30質量(kg)10.5高さ(mm)330タイプサイドカプラ方式内外圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)圧力方式内外圧式材質(接続部)ナイロン樹脂カプラーねじサイズM30
  • ステンレスふるいΦ300×100用 オプション サンポー

    ステンレスふるいΦ300×100用 オプション

    サンポー
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    適合サイズ(mm)(枠)Φ300×100
  • ビッグウエットワイパー用バケツ Φ300×360mm 橋本クロス

    ビッグウエットワイパー用バケツ Φ300×360mm

    橋本クロス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    ビッグウエットワイパー用のバケツです。
    用途ビッグウエットワイパー専用のバケツトラスコ品番809-6134材質ポリエチレン質量(kg)1寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×300
  • 反射式デリネーター AD-300(Φ300)シリーズ 吾妻商会(AZUMA)

    反射式デリネーター AD-300(Φ300)シリーズ

    吾妻商会(AZUMA)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    反射板300Φ、黄色片側反射。支柱径60.5Φ
    用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置セット内容反射板:1枚、支柱:1本支柱(mm)Φ60.5×1630材質(頭)樹脂枠材質(支柱)鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装反射板径(mm)Φ307片面材質(反射板)ポリカーボネイト(黄)
  • タイダクトホースGL型 Φ300×20m タイガースポリマー

    タイダクトホースGL型 Φ300×20m

    タイガースポリマー
    259,800税込285,780
    1本
    3日以内出荷
    材質PVC長さ(m)20ピッチ(mm)20使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)303最高使用圧力(MPa)0.01外径(Φmm)316.4使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体許容曲げ半径(mm)310呼び径(Φmm)300特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • フレイム ステンローター [ワンピース]Φ300 MOTO MASTER(モト マスター)

    フレイム ステンローター [ワンピース]Φ300

    MOTO MASTER(モト マスター)
    21,980税込24,178
    1枚
    4日以内出荷
    Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
    タイプフロント左ディスク径(Φmm)300主な適合車種F)125/200/390DUKE 14-15/RC125/200/390 14-15(ABS車含)
  • キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&Φ300→Φ320) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&Φ300→Φ320)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    brembo、AP Lockheed、NISSINに代表される取り付けピッチ40mmのキャリパーを大型ローターに組み合わせる為のサポート。※brembo40mmキャスティングキャリパーを基準に制作しています。6POTキャリパー用ではありません。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。。 フロントキャリパーサポートの特徴。イタリア製キャリパーbremboを装着するためのブラケット。 制動力・コントロール性UPに必ず必要なパーツです。・軽量化 強度を保ちながら軽量に仕上げるために、表面に肉抜き加工を施し、優れたデザイン。・高強度 アルミ2017材を削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計。・キャリパー生産ロットの誤差を考慮した0.5mmのシムと、キャリパーマウント用のステンレスボルト付属
    主な適合車種BALIUS 91-96/BALIUS2 97-03/ZZR250 -03
  • ヘイロー ステンローター Φ300 MOTO MASTER(モト マスター)

    ヘイロー ステンローター Φ300

    MOTO MASTER(モト マスター)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。
  • リニューアルP Φ150器具→Φ300穴 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルP Φ150器具→Φ300穴

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    用途屋内用LEDダウンライト用質量(kg)1.2材質(枠)鋼板埋込穴(Φmm)150
  • DL1000形 Φ300 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ300 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.9タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)68.8角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.1光束(Lm)10260配光角度(°)50演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)173調光の可否配光タイプ広角タイプ子品番【本体】NDN98910S【電源ユニット】NNK90002NLJ9
  • DL750形 Φ300 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL750形 Φ300 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.9タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)56.6角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.2光束(Lm)8110配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)173調光の可否配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN88915S【電源ユニット】NNK75002NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
  • サーフェスクリーナー FR 30 P Φ300mm プラスチック製 ケルヒャー

    サーフェスクリーナー FR 30 P Φ300mm プラスチック製

    ケルヒャー
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機のスプレーランスに取付け使用します。水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行えます。
    適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)接続ねじM22×1,5直径(mm)300
  • DL2000形 Φ300 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL2000形 Φ300 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)5.6電圧(V)100~242消費電力(W)131色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)123.5材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.34、200V時:0.66、242V時:0.55光束(Lm)16185トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300埋込高(mm)259調光の可否調光範囲約5~100%
  • DL1500形 Φ300 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1500形 Φ300 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    56,980税込62,678
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4.3電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)119.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12400トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300埋込高(mm)192調光の可否調光範囲約5~100%
  • ダウンライト 1000形 Φ300 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 1000形 Φ300 拡散 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN98916S+【電源ユニット】NNK90002NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:10240lm●電圧:100~242V●消費電力:70W●消費効率:146.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ300mm●埋込高:173mm●質量:2kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 1000形 Φ300 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 1000形 Φ300 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN98915S+【電源ユニット】NNK90002NLJ9の組合せ
    仕様●器具光束:10300lm●電圧:100~242V●消費電力:68.8W●消費効率:149.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ300mm●埋込高:173mm●質量:1.9kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • フラットプレート LEDシーリングライトΦ300 ODELIC(オーデリック)

    フラットプレート LEDシーリングライトΦ300

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9直径(Φmm)300高さ(mm)43タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス演色指数(Ra)94アルミダイカスト再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 1000形 Φ300 拡散 4000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 1000形 Φ300 拡散 4000K

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN98916S+【電源ユニット】NNK90002NLJ9の組合せ
    仕様●器具光束:10240lm●電圧:100~242V●消費電力:68.8W●消費効率:148.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ300mm●埋込高:173mm●質量:1.9kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK MOTO MASTER(モト マスター)

    フレイム ステンローター Φ300 インナーBLK

    MOTO MASTER(モト マスター)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
  • ダウンライト 750形 Φ300 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 750形 Φ300 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN88910S+【電源ユニット】NNK75002NLJ9の組合せ
    仕様●器具光束:8080lm●電圧:100~242V●消費電力:56.6W●消費効率:142.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ300、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ300mm●埋込高:173mm●質量:1.9kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
  • 自発光式視線誘導標 アレッド・アイΦ300(ソーラー) 吾妻商会(AZUMA)

    自発光式視線誘導標 アレッド・アイΦ300(ソーラー)

    吾妻商会(AZUMA)
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷
    赤色発光及び24時間発光。ソーラー充電により配線工事不要。
    用途カーブや交差点、出入口等注意が必要な箇所に設置。セット内容LED発光体:1個、支柱:1本材質ABS樹脂製電池太陽電池:1.4W蓄電池電圧(V)6表面アクリル樹脂LED赤色24球蓄電池容量(Ah)3点滅数(回/分)60発光時間(時間)24時間
  • 鋳鉄格子蓋Φ300 タキロンシーアイ

    鋳鉄格子蓋Φ300

    タキロンシーアイ
    19,980税込21,978
    1セット(5枚)
    6日以内出荷
    長さ(mm)995
  • ビッグウエットワイパー用ふた Φ300×20mm 2個/箱 橋本クロス

    ビッグウエットワイパー用ふた Φ300×20mm 2個/箱

    橋本クロス
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ビッグウエットワイパー用のフタです。
    用途ビッグウエットワイパー専用のフタトラスコ品番809-6133材質ポリエチレン厚さ(mm)20質量(kg)1直径(Φmm)300
  • DL750形 Φ300 拡散 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL750形 Φ300 拡散 5000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)57制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.2光束(Lm)8110配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)300調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)173調光の可否配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN88915S【電源ユニット】NNK75002NRY9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
...