カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26,549)
- メカニカル部品(3,463)
- 切削工具(2,480)
- 建築金物(848)
- 配管・水廻り設備部材(773)
- 機構部品(761)
- 油圧機器・油圧ホース(730)
- 科学研究・開発用品(695)
- 作業工具(453)
- ねじ・ボルト・釘(400)
- 空調・照明・電設資材(376)
- 物流用品(329)
- バイク部品(295)
- FA担当者のオススメ新商品(280)
- 研磨材(188)
- 電気材料(180)
- 測定用品(179)
- ポンプ・送風機・電熱機器(153)
- 厨房用品(114)
- 船舶用品・漁業資材(112)
- 店舗什器・備品(109)
- 溶接用品(106)
- 卓上消耗品(104)
- 学童・教育用品(90)
- 制御機器(89)
- 農業・園芸資材(80)
- 電動工具(73)
- 清掃用品(72)
- 自転車部品(68)
- 家電(64)
- オフィス家具(63)
- 医療(49)
- 空圧工具(49)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(46)
- 介護用品(45)
- 事務用品(43)
- トラック用品・パーツ(41)
- 安全用品(40)
- 自動車補修部品(36)
- 農業機械(34)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
- 建材・エクステリア(29)
- パソコン/周辺機器(25)
- 住設機器(22)
- 梱包用品(20)
- 測量用品(土木/建設)(20)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 整備工具・収納(18)
- 保管用品(14)
- カー用品(14)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 防災用品(11)
- 安全保護具(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 日用品(9)
- 測定関連サービス(8)
- クリーンルーム用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 救急・衛生(7)
- 安全標識(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 防犯用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 理美容(4)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- ヘルスケア(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 洗車・清掃(2)
- 縫製用品(2)
- テープ(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(88)
- SMC(25,080)
- コガネイ(1,024)
- KANA(片山チエン)(966)
- エスコ(445)
- 三木プーリ(372)
- CKD(357)
- 大阪魂(304)
- KHK(小原歯車工業)(278)
- NSK(日本精工)(238)
- シロクマ(226)
- NTN(エヌティーエヌ)(198)
- NACHI(不二越)(173)
- ParkerTAIYO(170)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(166)
- アズワン(165)
- ケナメタル(146)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](135)
- TRUSCO(134)
- イスカル(123)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「φ32」の検索結果

イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー
矢崎化工(18件のレビュー)¥56~税込¥62~1個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ICS丸パイプ Φ32 工事用
ACE(エース)(34件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)32仕様養生袋無し厚さ(mm)1.2仕上#400鏡面研磨(横目)
イレクター Φ32 プラスチックジョイント アイボリー
矢崎化工¥56~税込¥62~1個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32 メタルジョイント
矢崎化工(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ32イレクターパイプ用材質鉄表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
クロームD型ソケット Φ32
NewHikari(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷施工性バツグン。用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。材質亜鉛ダイキャスト付属品2本付き形状U型ソケット寸法A(mm)33寸法D(mm)28寸法B(mm)39寸法C(mm)37.2仕上クロームメッキ
異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6
FSC藤原産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用質量(kg)0.65適合パイプ径(Φmm)32~37×48.6
イレクター Φ32パイプ
矢崎化工(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(5本)当日出荷から8日以内出荷Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。全長(mm)2000パイプ径(Φmm)32材質プラスチック被覆鉄パイプ質量(g)1492RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32⇔Φ28 異径メタルジョイント
矢崎化工(5件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷Φ32イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28・32イレクターパイプ用材質鉄表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス U型ソケット Φ32
NewHikari(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷パイプを上から乗せるだけ の簡単施工。用途上蓋がパイプの落下を防ぎます。材質ステンレスSUS304付属品2本付き形状U型ソケット寸法A(mm)35寸法D(mm)18寸法E(mm)36寸法B(mm)24.5寸法C(mm)32.5仕上ヘアライン
イレクター Φ32 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から6日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用材質鉄表面処理ニッケルメッキ仕様導電対応RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ32 FSアジャスター
矢崎化工¥1,598税込¥1,7581個当日出荷段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は55mmです。用途Φ32イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレス、ゴム色グレー質量(g)112
エンドキャップ 丸パイプΦ32mm用
フジテック・ジャパン¥239税込¥2631個当日出荷から4日以内出荷抜けやすい場合にはビニルテープなどを巻いてはめ込んでください用途規格(mm)材質プラスチック(PC)
ホールプラグ(Φ32.0穴用)
TAKIGEN(タキゲン)¥48税込¥531個当日出荷UL規格適合素材を使用 1つのサイズで板厚0.8・1.6・2.3・3.2mmに対応できます。 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます。材質ポリアミド66(PA66)(UL94V-2)質量(g)3.3寸法H(mm)11.5適合板厚(mm)0.8、1.6、2.3、3.2寸法D1(Φmm)34.9寸法D2(Φmm)31.8寸法D3(Φmm)32
単管クランプ Φ32~37
FSC藤原産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37質量(kg)0.65
Φ32mm パイプ用ブランケット(エンド用/クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直止適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
Φ32mm パイプ用ブランケット(中間用/クロームメッキ)
エスコ(1件のレビュー)¥690税込¥7591個当日出荷付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)形状直通適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33プレート寸法(mm)20適合パイプ外径(Φmm)32取付穴径(mm)30
クローム横受ブラケット 通 Φ32
NewHikari¥369税込¥4061個当日出荷台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品4本付き形状直通仕上クロームメッキ
イレクター Φ32⇔Φ28 異径ジョイント 伸縮ロックセット
矢崎化工(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷接着固定式のΦ28とΦ32の異径プラスチック製ジョイントです。Φ32パイプにΦ28パイプを差し込み伸縮出来るようになります。用途伸縮用ハンガー、物干し竿の製作材質プラスチック色グレー質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
クローム横受ブラケット 止 Φ32
NewHikari¥319税込¥3511個当日出荷台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。材質亜鉛ダイキャスト付属品4本付き形状直止仕上クロームメッキ
チタン ワイヤーバンド(Φ32)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,474税込¥2,7211個当日出荷チタン製で耐食性に優れています。 締付けを調整できます。用途薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器材質純チタン2種質量(g)11タキゲンコード23958
イレクター Φ32⇔Φ28 異径メタルジョイント ニッケル
矢崎化工¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。用途Φ28・32イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
メイクコーナー Φ32×108.5×108.5mm
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷ブラケットやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。グリップ部はディンプル形状で手にしっかりフィットします。材質樹脂寸法(mm)108.5×108.5仕上アイボリー適合径(Φmm)32
メイクチーズブラケット Φ32×80×78mm
エスコ¥2,860税込¥3,1461個翌日出荷手すりやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30材質樹脂耐荷重(kg)80仕上アイボリー寸法(Φ×mm)80×78適合径(Φmm)32
メイクコーナーブラケット 90° Φ32×80×78mm
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷手すりやハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30材質樹脂色アイボリー耐荷重(kg)80寸法(Φ×mm)80×78コーナー90R適合径(Φmm)32
収納型フレキシブルダクトΦ32
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781本当日出荷従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。用途吸排気用ダクト長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番284-8252材質ポリエステル寸法(mm)Φ320×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)5.6タイプスタンダード型構造レデューサー付き最大口径(mm)340耐熱温度(℃)60℃~70℃材質(基布)ポリエステルターポリン表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35
ショーン タッチファインダー Φ32(通電方式)
ムラキ¥32,980税込¥36,2781本当日出荷赤色LEDを全方位から確認可能です。音と光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。トラスコ品番480-7936質量(g)5402018年トラスコ掲載ページ1 1034
メイクT型ブラケット Φ32×80×78mm
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷手すりやバーハンドルと組み合わせる事で、様々な形状でハンドルを設置できます。付属品A4×30 ナイロンプラグ 6×30材質樹脂寸法(mm)Φ32×80×78耐荷重(kg)80仕上アイボリー適合径(Φmm)32
メイクハンドバー 800mm用 Φ32×730mm
エスコ¥3,410税込¥3,7511個翌日出荷ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。材質アルミ抗菌樹脂コーティング仕上アイボリー寸法(Φ×mm)32×730
メイクハンドバー 600mm用 Φ32×530mm
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。材質アルミ抗菌樹脂コーティング仕上アイボリー寸法(Φ×mm)32×530
メイクハンドバー 400mm用 Φ32×330mm
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷ブラケットやコーナーハンドルと組み合わせる事で様々な形状でハンドルを設置できます。材質アルミ抗菌樹脂コーティング仕上アイボリー寸法(Φ×mm)32×330
...