カテゴリ
- 切削工具(3,744)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,820)
- 研磨材(2,725)
- 科学研究・開発用品(1,375)
- 測定用品(1,175)
- 作業工具(983)
- 機構部品(858)
- メカニカル部品(830)
- 電気材料(597)
- ねじ・ボルト・釘(585)
- 制御機器(457)
- 物流用品(421)
- 配管・水廻り設備部材(368)
- 電動工具(298)
- 空調・照明・電設資材(279)
- 梱包用品(239)
- 学童・教育用品(229)
- 建築金物(226)
- 安全標識(210)
- 建材・エクステリア(182)
- FA担当者のオススメ新商品(179)
- 店舗什器・備品(176)
- 空圧工具(173)
- 家電(139)
- 医療(135)
- 厨房用品(127)
- バイク部品(122)
- パソコン/周辺機器(117)
- 油圧機器・油圧ホース(110)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(109)
- 事務用品(104)
- オフィス家具(99)
- 船舶用品・漁業資材(87)
- 農業機械(77)
- はんだ関連・静電気対策用品(74)
- 塗装・養生・内装用品(73)
- 溶接用品(72)
- 縫製用品(65)
- 農業・園芸資材(62)
- 自転車整備工具・アクセサリー(58)
- ポンプ・送風機・電熱機器(54)
- 安全用品(49)
- 防犯用品(45)
- 安全保護具(41)
- 卓上消耗品(40)
- 測量用品(土木/建設)(37)
- 整備工具・収納(32)
- クリーンルーム用品(28)
- 自転車部品(28)
- 測定関連サービス(27)
- 保管用品(25)
- カー用品(22)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- 清掃用品(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- バッテリー・電装(17)
- 防災用品(16)
- 介護用品(16)
- 自動車補修部品(16)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
- 救急・衛生(14)
- テープ(12)
- 理美容(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- トラック輸送・安全用品(11)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- トラック用品・パーツ(8)
- 接着剤・補修材(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 住設機器(5)
- ヘルスケア(5)
- 農具(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 日用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- タイヤ・足回り(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- エンジン工具(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(155)
- New-Era(ニューエラー)(1,654)
- エスコ(1,190)
- ミニター(649)
- 長野計器(540)
- アズワン(394)
- TRUSCO(341)
- SMC(332)
- 大阪魂(277)
- NSK(ナカニシ)(273)
- TAKIGEN(タキゲン)(261)
- 永興電機工業(240)
- グーリング(232)
- PISCO(ピスコ)(219)
- 岡崎精工(212)
- OSG(オーエスジー)(211)
- NACHI(不二越)(208)
- リューター(日本精密機械工作)(198)
- アーテック[学校教材・教育玩具](198)
- NS(日進工具)(190)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「φ3mm」の検索結果

ネット什器用アクセサリー用フック(Φ3mm)
ストア・エキスプレス(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1セット(10本)当日出荷アクセサリーなどに適したクロームメッキ仕上げの細いネットフックです。材質スチール製 クロームメッキ直径(Φmm)フック部:3耐荷重(kg)1
ニードルタガネ(Φ3mm×12本)
空研(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷はくり作業がスムーズに!!用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板の錆・塗装落とし。鋳物の砂落とし付属品カップリングプラグ20PM×1個トラスコ品番364-0922全長(mm)210(ニードル含まず)質量(kg)1.2(ニードル含まず)ホース口金取付ねじRc1/4空気消費量(Nm3/min)0.15ニードル数12ニードル長さ(mm)Φ3×125使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
インナーコレットキットΦ3.0mm
ミスターマイスター¥3,498税込¥3,8481セット当日出荷精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットと交換用レンチのセット。消耗時の交換用として。仕様(把握可能軸)3.0mm対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300RoHS指令(10物質対応)対応
Φ3mm錠剤成型用ダイセット
PIKE Technologies¥64,999税込¥71,4991袋当日出荷錠剤成型器(1-5533-01、1-5531-02)、小型油圧プレス(3-7535-1、3-7535-02)用です 成型後、錠剤の付いたカラーを別売のホルダーで保持し、分光装置に設置できます仕様●Φ3mmカラー1個●アンビル(上部、下部各1個)及びシリコンラバーカラーが含まれますアズワン品番67-6601-40
ナイロンミニフラップ(ハードタイプ)(軸径Φ3mm)
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)当日出荷ステンレス、一般金属兼用。ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉塵が少なく、破損しません。用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上研磨。ヘアーライン作業。金型の仕上研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000使用工具マイクログラインダー、電気ドリル
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~85材質(絶縁体)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付穴径(Φmm)6.1端子金具LEDリード線(□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500
鉛フリーΦ3mm線はんだヤニ無
goot(太洋電機産業)¥69,980税込¥76,9781セット(1kg)当日出荷用途はんだ槽用仕様ハロゲン元素含有の有無:無トラスコ品番213-7165質量(kg)1線径(Φmm)3融点(℃)217~220
チェーンホルダー (Φ3.0mmチェーン用/固定型)
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷仕様固定用エスコ品番EA638M-111チェーン線径(Φmm)3寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)13×40×6
棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール
ハーフェレ¥839税込¥9231セット(100個)当日出荷下穴Φ3mm用の棚受金具、用途家具などの棚の保持仕様耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)材質スチール取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上ニッケルメッキ
チェーンホルダー (Φ3.0mmチェーン用/着脱型)
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷仕様着脱用エスコ品番EA638M-101チェーン線径(Φmm)3寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×40×12
超硬カッターΦ3mm軸クロスカット10本セット
ST-TOOLS¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷タングステンカーバイドの超硬カッター10本セットです。セット内容、形状は写真通り。初めてのかたにおすすめのセットです。
棚ダボ 木製またはガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mm
ハーフェレ¥2,398税込¥2,6381セット(100個)当日出荷下穴Φ3mm用の棚受金具、用途家具などの棚の保持仕様耐荷重: 2 kg / 個、DIN EN16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 8 kg材質PS、スチールピン付取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上透明、ピン:亜鉛メッキ
マイクロピンセット DB-24S1 Φ3mm
YDM¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷材質ステンレス(SUS420)全長(mm)100先端径(mm)Φ3アズワン品番0-9356-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000636M002医薬品医療機器等法一般医療機器
有孔パネルパネル用ポストカード入れ(Φ3mm)
ストア・エキスプレス¥2,998税込¥3,2981セット(5個)3日以内出荷有孔ボード専用オプションです。種別タテ入れ材質スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)1
シリコンガラスチューブ(Φ3mm×1m巻)白
SUNBOW¥229税込¥2521本3日以内出荷非収縮耐熱ガラスチューブ エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。用途絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど ※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。材質/仕上スリーブ:非アルカリガラス繊維、被覆:シリコーン樹脂色白長さ(m)1内径(Φmm)3耐熱性【強度】245±5℃ (6時間)耐熱温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)最低1.2~難燃性UL1441 VW-1 合格RoHS指令(10物質対応)対応
Φ3mm 赤外線LED 940nm 30°
OPTO SUPPLY¥599税込¥6591袋(20個)4日以内出荷Φ3mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに最適です。仕様半値角:30°ピーク波長(nm)940入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)100(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)40
Φ3mm 赤外線LED 850nm 30°
OPTO SUPPLY¥739税込¥8131袋(20個)4日以内出荷Φ3mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。仕様半値角:30°ピーク波長(nm)850入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)70(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)30
ENDOホワイトサム18-8シームレス口金丸
ホワイトサム¥229税込¥2521個当日出荷から6日以内出荷ENDOの口金シリーズに18-8ステンレスが追加。真鍮口金と用途に合わせてご使用下さい。材質18-8ステンレス(sus304)
Tフィッティング Φ3mmチューブ用
Genesee Scientific Corporation¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Tフィッティング。シングルバルブおよびΦ3mmチューブ用アズワン品番65-3783-89
ミニフィックス連結ボルト S100 下穴Φ3mm用
ハーフェレ¥3,198~税込¥3,518~1セット(100個)6日以内出荷から8日以内出荷取付が簡単なコネクターです。組み立てと解体を繰り返しても締め付け強度は衰えません、用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具仕様特殊ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2 プラスとマイナスドライバー、ボルト用下穴:8mm仕上亜鉛メッキねじ長さL(mm)12
セラポイントセット(Φ3mm軸 24本入)
サンフレックス¥7,598税込¥8,3581セット6日以内出荷Φ3mm軸のセラポイントのセレクトセット用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容M0617-120×4本、M0617-220×4本、M0617-320×4本、M0820-120×4本、M0820-220×4本、M0820-320×4本軸径(Φmm)3
セラポイントセット(Φ3mm軸 64本入)
サンフレックス¥21,980税込¥24,1781セット6日以内出荷Φ3mm軸のセラポイントのセレクトセット用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。セット内容M0413-120×4本、M0413-220×4本、M0515-120×4本、M0515-220×4本、M0617-80×4本、M0617-120×4本、M0617-220×4本、M0813-80×4本、M0813-120×4本、M0813-220×4本、M1020-80×4本、M1020-120×4本、M1020-220×4本、M1316-80×4本、M1316-120×4本、M1316-220×4本軸径(Φmm)3
棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール
ハーフェレ¥689税込¥7581セット(100個)6日以内出荷下穴Φ3mm用の棚受金具、用途家具などの棚の保持仕様耐荷重 60 kg (DIN EN 1727:1998-06 準拠)材質スチール取付下穴Φ 3mm に差し込み仕上ニッケルメッキ
テルモホルダ ホルダー用温度計 Φ3mm 4049シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様●ホルダー用温度計●Φ3mm●360℃●コード番号:4049-360アズワン品番65-8663-73
棚ダボ ガラス棚用 ネジ止め 下穴Φ3mm スチール
ハーフェレ¥2,798税込¥3,0781セット(20個)6日以内出荷下穴Φ3mm用の棚受金具、用途家具などの棚の保持材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック取付下穴Φ3mm にネジ止め仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:透明ガラス厚(mm)6-10
Φ3mm丸棒・1mm平兼用ハンドホルダー
永興電機工業¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Φ3.0mm・1mm厚のファイバーストーンスティックやルビーストーンスティック用ホルダーです。軸径Φ3.0mmの回転用先端工具などにもご使用いただけます。円形、長方形タイプです。1パック1本入りです。適合Φ3mm丸棒・1mm平兼用本体サイズ(mm)Φ8×130入数1
Oリングセット Φ3-20mm
(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100販売区分業務用
Oリングセット Φ3-22mm
(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100販売区分業務用
手動式 大口径多用途8方マルチポジションバルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数8ポジション最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9088-03接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
棚ダボ ガラス棚用 差し込み 下穴Φ3mm スチール
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981セット(20個)8日以内出荷下穴Φ3mm用の棚受金具、用途家具などの棚の保持材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック取付下穴Φ3mm にネジ止め仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:透明ガラス厚(mm)6-10
手動式 大口径多用途8方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-99接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
手動式 大口径多用途6方切換バルブ 流路径Φ3mm
ジーエルサイエンス¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷流路径が3mmと非常に太く、大流量アプリケーションに適した手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が3mmと太く、圧力損失が少ないため、大流量のガス流路切換に適しています。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:3セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数6ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-98接続配管SUS316チューブ(4×3×120)カットオフ
...