セット内容本体×3 取付ネジセット×1、シグマシリーズ00/10~
セット内容フリーポートⅡ、セーブポート、メジャーポートR・F、メジャーパークR・F/雨樋アタッチメントx1、アタッチメントパッキンx1
色マイルドブラック
適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
適合シリーズフーゴRパーク、フーゴRミニ、フーゴRレギュラー、フーゴRワイド
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
セット内容雨樋でんでんx2、Φ4x13ナベドリルねじx2
適合シリーズメジャーポートⅡ
適合シリーズネスカRミニ、ネスカRレギュラー、ネスカRワイド
種類たてとい
全長(mm)1350
セット内容メジャーポートR・F、メジャーパークR・F、フリーポートⅡ、セーブポート/1コ入/Φ40用/92°/
適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
材質AAS樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)42型
サイズ42型
適合シリーズメジャーポートⅡ
適合シリーズフーゴAパーク、フーゴAミニ、フーゴAレギュラー、フーゴAワイド
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ45型
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
適合シリーズネスカRミニ、ネスカRレギュラー、ネスカRワイド
適合シリーズフーゴAパーク、フーゴAミニ、フーゴAレギュラー、フーゴAワイド
適合シリーズネスカFミニ、ネスカFレギュラー
適合シリーズネスカFミニ、ネスカFレギュラー
適合シリーズフーゴFテラスタイプ、フーゴFパーク、フーゴFミニ、フーゴFレギュラー
適合シリーズORP-Rミニ、ORP-Rレギュラー、ORP-Rワイド
適合シリーズフーゴFテラスタイプ、フーゴFパーク、フーゴFミニ、フーゴFレギュラー
適合シリーズフーゴRパーク、フーゴRミニ、フーゴRレギュラー、フーゴRワイド
種類エルボ
分類たて系列部材
セット内容メジャーポートR・F、メジャーパークR・F、フリーポートⅡ、セーブポート/1コ入/Φ40用/取付ねじ付(Φ4x13ナベピアス)
適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
セット内容メジャーポートR・F、メジャーパークR・F、フリーポートⅡ、セーブポート/1コ入/Φ40用
適合シリーズセーブポート、フリーポートⅡ、メジャーパークR・F、メジャーポートR・F
セット内容雨樋アタッチメントx1雨樋孔塞ぎキャップx1雨樋パッキンx2Φ5x12トラスタッピン3種x4
適合シリーズフーゴFワイド
適合シリーズメジャーポートⅡ
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質AAS樹脂
適合サイズ42型
曲り角度92°
サイズ42型
種類エルボ
曲り角度100~135°
セット内容Φ40雨樋でんでん用スペーサーx8、Φ4x90なべタッピンねじx4、取付説明書x1
適合シリーズスピーネ・シュエット
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
適合雨ためま専科110
色ねずみ
長さ(m)1.5
外径×内径(Φmm)40×32
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)。適合ドレン排水管 フレキ管(Φ20)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
樹脂材の穴径拡大・修正に。配管仮設・雨樋の穴あけに。パイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能。T字配管は、接着剤でOK
仕様充電ドリル対応
トラスコ品番287-1815
材質SUJ-2(高炭素鋼)
質量(g)42.0
段数10
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
段幅(mm)2.5(5)
穴あけ寸法(Φmm)40、45、50、55
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。
用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認に
セット内容クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース
電源リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V)
ケーブル長(m)20
外径(Φmm)カメラヘッド:28
寸法(Φmm)曲管通過:40~100
最小曲げ半径(mm)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×380×350
外部出力USB・AV
記録媒体SDカード(最大32GBまで対応)
適合管径(Φmm)40~100
視野角150
焦点距離(mm)50~600
保存形式静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素)
アズワン品番64-6752-81
モニタ5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル
1台
¥269,800
税込¥296,780
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ