カテゴリ
- メカニカル部品(2,716)
- 切削工具(839)
- 機構部品(393)
- 科学研究・開発用品(349)
- 空調・照明・電設資材(298)
- 作業工具(169)
- 配管・水廻り設備部材(168)
- 物流用品(158)
- バイク部品(149)
- ねじ・ボルト・釘(119)
- 卓上消耗品(116)
- 厨房用品(115)
- FA担当者のオススメ新商品(80)
- 建築金物(78)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- 電気材料(71)
- 測定用品(56)
- 油圧機器・油圧ホース(40)
- 農業・園芸資材(39)
- 建材・エクステリア(29)
- 防犯用品(28)
- 制御機器(25)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 自動車補修部品(25)
- 学童・教育用品(22)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- 店舗什器・備品(20)
- 事務用品(20)
- 電動工具(20)
- オフィス家具(18)
- トラック用品・パーツ(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 整備工具・収納(13)
- 家電(13)
- 安全用品(12)
- 研磨材(10)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 医療(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 防災用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 鈑金・塗装(5)
- 空圧工具(5)
- 安全標識(4)
- 測定関連サービス(4)
- カー用品(4)
- 保管用品(3)
- 梱包用品(3)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 介護用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 清掃用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 農業機械(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(41)
- KANA(片山チエン)(919)
- 三木プーリ(314)
- NSK(日本精工)(176)
- NTN(エヌティーエヌ)(168)
- NACHI(不二越)(133)
- エスコ(130)
- 鹿島化学金属(UKB)(107)
- NOK(102)
- 未来工業(95)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](95)
- 大阪魂(95)
- 岩田製作所(91)
- KHK(小原歯車工業)(82)
- 椿本チエイン(76)
- BIG DAISHOWA(75)
- アズワン(70)
- 日研工作所(62)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(54)
- S&K(三興製作所)(52)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「φ42」の検索結果

イレクターパイプ Φ42 ブラック
矢崎化工¥5,998~税込¥6,598~1セット(3本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ブラック内径(Φmm)38.6外径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径42Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
カーポート用丸たて樋
アイモニカ(35件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂寸法(mm)Φ42×1800サイズ42型適合サイズ42型
イレクター Φ42 メタルジョイント
矢崎化工¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から9日以内出荷Φ42イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ42イレクターパイプ用材質鉄表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 6300番台 ZZNRC3/5K
NTN(エヌティーエヌ)¥519税込¥5711個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3基本動定格荷重Cr(N)11400基本静定格荷重Cor(N)5450JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑17000ベアリング番台6300
イレクター Φ42 プラスチックジョイント
矢崎化工¥87~税込¥96~1個当日出荷Φ42イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。用途Φ42イレクターパイプ用材質プラスチック色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス カラー(L42×Φ12×Φ6用穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥293税込¥3221個4日以内出荷ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)28寸法L(mm)42寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6.2表面仕上げ生地タキゲンコード12287
スチール製モータローラ Φ42.7 PCP型
オークラ輸送機¥39,980税込¥43,9781本15日以内出荷Φ42.7×R500用テーパローラタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEC]材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)内側42.7(R500)入力電源(V)単相100
【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径42Φmm
ノーブランド¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.15調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径30Φmm
ノーブランド(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
イレクターパイプ Φ28 ブラック
矢崎化工(56件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ブラック内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径42Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.47調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
リフトテーブルキャデ
をくだ屋技研¥959,800~税込¥1,055,780~1台翌々日出荷上昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。 スムーズな走行性を確保する、手元発進のドライブU。 安全性優先の下降調整バルブ付き。 充電器搭載でいつでも充電可能。(AC100V) 制動は強力な電気ブレーキ式。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
Gタイプ ノブナット Φ42 M8
三星産業貿易¥139,800税込¥153,7801セット(1000個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0345材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径42Φmm
ノーブランド¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
シャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(26件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から5日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。種別標準材質SS400表面処理黒染
イレクター Φ42⇔Φ28 異径メタルジョイント
矢崎化工(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から6日以内出荷Φ42イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ28・42イレクターパイプ用材質鉄表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ42 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷Φ42イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。用途Φ42イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ42 インサートナット ニッケル
矢崎化工¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷アジャスターボルトをパイプに取り付けるための部品です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応インサートナットです。仕様導電対応材質真鍮表面処理ニッケルメッキ
イレクター Φ42⇔Φ28 異径メタルジョイント ニッケル
矢崎化工¥779~税込¥857~1個当日出荷から5日以内出荷Φ42イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。用途Φ28・42イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
高速ミニポリッシャーΦ42mm
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷全長(mm)135質量(kg)0.49高さ(mm)65口金1/4PTねじ径(mm)パッド:5/16-24UNF無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80パッドサイズ(mm)45
Φ42用スタンド NEXTAIL(ネクステイル)
矢崎化工¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷支柱を建てるときに使用するスタンドです。用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、SUSアンカー:M8×50 4本仕様屋外用材質ステンレス形状スタンド色アーバンシルバー適合径(Φmm)42
Φ42自在チーズ NEXTAIL(ネクステイル)
矢崎化工¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっており、手すりを下から受けて支柱用に使用できます。用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 2本仕様屋外用材質アルミ合金形状直受色アーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42自在チーズ
Φ42フリー支柱 NEXTAIL(ネクステイル)
矢崎化工¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用の角度フリージョイントです。用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 6本、回転部固定用ボルト:M6×20 1本仕様屋外用材質アルミ合金形状ブラケットエンド色アーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42フリー支柱
Φ42屋外支柱 NEXTAIL(ネクステイル)
矢崎化工¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷安定感を与える直径42mmのパイプ径で、「支柱専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)長さ(mm)1100形状支柱色アーバンシルバー握り径(Φmm)42
Φ42支柱エンド NEXTAIL(ネクステイル)
矢崎化工¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、支柱用のエンドジョイントです。用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 4本仕様屋外用材質アルミ合金形状ブラケットエンド色アーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42支柱/Φ34手摺
Φ42屋外支柱L NEXTAIL(ネクステイル)
矢崎化工¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷安定感を与える直径42mmのパイプ径で、「支柱専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)長さ(mm)1600形状支柱L色アーバンシルバー握り径(Φmm)42
Φ42支柱自在エンド NEXTAIL(ネクステイル)
矢崎化工¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっている、角度を付けられる支柱用のエンドジョイントです。用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 4本仕様屋外用材質アルミ合金形状ブラケットエンド色アーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42支柱自在エンド
Φ42用コンクリートカバー NEXTAIL(ネクステイル)
矢崎化工¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷支柱パイプを埋め込んだ際の目隠しカバーです。15°までの一律の勾配に対応できます。。用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質プラスチック形状カバー色アーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42用コンクリートカバー
Φ42用スロープスタンド NEXTAIL(ネクステイル)
矢崎化工¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷支柱を建てるときに使用するスタンドです。12°までの一律の勾配に対応できます。用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本、SUSアンカー:M8×70 4本仕様屋外用材質ステンレス形状スロープスタンド色アーバンシルバー適合径(Φmm)42
Φ42用壁受けスタンド NEXTAIL(ネクステイル)
矢崎化工¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷壁面から手すりを立ち上げられる、壁受けのスタンドです。用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。付属品パイプ用止めネジ:M6×5 4本、SUSアンカー:M8×50 4本仕様屋外用材質アルミ合金形状壁受けスタンド色アーバンシルバー適合径(Φmm)42
Gタイプ ノブナット Φ42 M6
三星産業貿易¥139,800税込¥153,7801セット(1000個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0344材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
...
















![リング[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486913-061215-02.jpg)